カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(87)
- 切削工具(87)
- 物流用品(58)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 測定用品(25)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 空圧工具(16)
- 制御機器(15)
- 電動工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 溶接用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(49)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
- ハンマーキャスター(27)
- 大阪魂(22)
- ナンシン(19)
- イシハシ精工(18)
- OSG(オーエスジー)(18)
- BBKテクノロジーズ(16)
- CEJN(セイン)(15)
- TELEMECANIQUE SENSORS(14)
- キャニオン(12)
- アソー(11)
- アサダ(9)
- JAPPY(9)
- フジトク(7)
- ロビネア(ROBINAIR)(7)
- 第一測範(6)
- TRUSCO(6)
- SMC(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1/2unf-20」の検索結果

ユニファイねじ用丸ダイス(細目)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。加工ねじユニファイねじ(細目)材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25外径(Φmm)25
ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端中精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ)
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681セット(3本)当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(52件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)形状自在車型式420A自在車取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
コントロールバルブ
ロビネア(ROBINAIR)¥5,398税込¥5,9381個欠品中R410A/R32用コントロールバルブ UNF1/2-20(5/16")オス UNF1/2-20(5/16")メスローレット耐圧(MPa)5寸法(mm)44
SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)
ナンシン(35件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
コントロールバルブ
ロビネア(ROBINAIR)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷R12/R22用コントロールバルブ UNF1/2-20(5/16")オス UNF1/2-20(5/16")メスローレット耐圧(MPa)5寸法(mm)44対応冷媒種別R12/R22
ネジリングゲージ UNF UNF-GRWR2A1/2-20
測範社¥54,980税込¥60,4781個13日以内出荷従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2A●ねじの径:1/2●ピッチ:20●コード番号:119-0170667アズワン品番67-4847-58
SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)
ナンシン(13件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から9日以内出荷金具はユニクロームメッキ仕上げです。材質(車輪)エラストマー形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジリングゲージ UNF UNF-GRIR2A1/2-20
測範社¥54,980税込¥60,4781個13日以内出荷従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:1/2●ピッチ:20●コード番号:119-0170666アズワン品番67-4847-57
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(21件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
フレアージョイント
アソー(28件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
バイメタルホルソー(カッター)
BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,748特価1本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から8日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工









![1/2"-20 [UNF]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50592045-180222-02.jpg)

![1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591792-180222-02.jpg)