カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • モノタロウ(2)
  • Kawasaki(2,546)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(815)
  • RS PRO(647)
  • TAKEGAWA(武川)(440)
  • AWJ(410)
  • AMPHENOL(322)
  • 長谷川工業(302)
  • NSK(日本精工)(126)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(125)
  • ゴールドメダル(120)
  • Qlight(119)
  • StarTech.com(111)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(111)
  • エレコム(98)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(68)
  • LEPLUS NEXT(67)
  • SPARKFUN(62)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • PANDUIT(パンドウイット)(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AN AW」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ2未処理終端
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
仕様●芯数 : 4●長さ : 10m●コネクタ1 : M12●コネクタ 2 : 未処理終端●定格電圧 : 250 V ac, 300 V dc●保護等級 : IP67●外径 : 5.2mm●ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:20m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)アズワン品番65-7444-93
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67使用温度範囲 = -25 → +80 ° C (静的)mm配線済みコネクタXZ - エルボメス - M8 - 4ピン - ケーブルPVC 2 mRoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル 22 AWG、20 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG、20 AWG コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Osisonic アクセサリ Telemecanique Osisonic 超音波センサ用のアクセサリです OsiSense Osisense 超音波センサは、金属、プラスチック、液体、及び任意の色を含むあらゆる素材を検出できるさまざまな用途に最適です。主な用途は次のとおりです。 食品及び飲料加工 液体に触れずに液面を検出できます 粉体の検出 ガラスボトルの検出 パッキング コンベアを通過する物体の検出
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●断面積:0.34 mm2, 0.5 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1781アズワン品番65-7463-63
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG 、 20 AWG, コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG 、 20 AWG, コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP65、IP67、IP69K使用温度範囲 = -5 → +80 ° C (屈曲)、 -40 → +80 ° C (静的)mmOsisonic アクセサリ Telemecanique Osisonic 超音波センサ用のアクセサリです OsiSense Osisense 超音波センサは、金属、プラスチック、液体、及び任意の色を含むあらゆる素材を検出できるさまざまな用途に最適です。主な用途は次のとおりです。 食品及び飲料加工 液体に触れずに液面を検出できます 粉体の検出 ガラスボトルの検出 パッキング コンベアを通過する物体の検出RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートオス - M12 - 5ピン - ケーブルPUR 2 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:500mm●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1780アズワン品番65-7464-08
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタXZ - エルボメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:20m●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:195-1799アズワン品番65-7464-97
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 15m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:15m●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:195-1795アズワン品番65-7464-55
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 10 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●断面積:0.34 mm2●外径:5.7mm●コード番号:195-1797アズワン品番65-7463-95
センサアクチュエータケーブル 23 AWG コア数:5 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 23 AWG コア数:5TELEMECANIQUE SENSORS
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 5ピン - ケーブルPVC 5 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●断面積:0.25 mm2●使用温度範囲:-25 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1785アズワン品番65-7463-97
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 2 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1798アズワン品番65-7463-61
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3TELEMECANIQUE SENSORS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタ XZ - エルボメス - O 8 mm - 3 ピン - ケーブル PUR 2 m
仕様●CN1:スナップイン 8 mm●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1779アズワン品番65-7463-58
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M12 - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:10m●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1782アズワン品番65-7463-64
センサアクチュエータケーブル 23 AWG コア数:3 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 23 AWG コア数:3TELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン - ケーブル PVC 10 m
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:10m●断面積:0.25 mm2●外径:4.6mm●コード番号:195-1783アズワン品番65-7463-70
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:5 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:5TELEMECANIQUE SENSORS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 5コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67AWGサイズ = 23 AWGmm配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 5ピン - ケーブルPVC 5 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3TELEMECANIQUE SENSORS
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。
仕様芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP65、IP67、IP69KAWGサイズ = 22 AWGmmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5TELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。
仕様芯数 = 5長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端定格電圧 = 60 V AC, 75 V DC保護等級 = IP65、IP67、IP69K外径 = 5.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
90 °ケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のL形ケーブルアセンブリシリーズです。
仕様芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:3 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:3TELEMECANIQUE SENSORS
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様芯数 = 3シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67外径 = 4.6mm配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン - ケーブル PVC 10 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5TELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
90 °ケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のL形ケーブルアセンブリシリーズです。
仕様芯数 = 5長さ = 5mコネクタ1コンタクト数 = 5コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP65、IP67、IP69K外径 = 5.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3TELEMECANIQUE SENSORS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
lan 窓特集