カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,348)
  • 大阪魂(908)
  • コガネイ(216)
  • エスコ(154)
  • BIGM(丸山製作所)(130)
  • Festo(81)
  • ニッサン(68)
  • RS PRO(65)
  • サンワサプライ(43)
  • AMPHENOL(37)
  • StarTech.com(32)
  • OHSATO(大里)(30)
  • TRUSCO(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • SUS(エスユーエス)(28)
  • CKD(26)
  • タンガロイ(22)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • ホンダ(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M4-40」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FCM40S TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FCM40STELEMECANIQUE SENSORS
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FDP40B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FDP40BTELEMECANIQUE SENSORS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCCRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12MDP40B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12MDP40BTELEMECANIQUE SENSORS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オスIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 V AC、150.0 V DC動作温度 Min = -40℃オス、 M12 、 4 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランドRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M18, ケーブルマウント, XZCC18FCP40B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M18, ケーブルマウント, XZCC18FCP40BTELEMECANIQUE SENSORS
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Schneider Electric メス、 M18 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 9 。IP 保護等級: IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M18プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCCシリーズXZCC接点オス/メス:メス保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM18実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FDM40B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FDM40BTELEMECANIQUE SENSORS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FDM40S TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FDM40STELEMECANIQUE SENSORS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 4 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M18, ケーブルマウント, XZCC18FDP40B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M18, ケーブルマウント, XZCC18FDP40BTELEMECANIQUE SENSORS
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ストレートメスコネクタ M18 は、 4 ピンを備えています。ねじ止めタイプのケーブルコネクタ固定具と一体化されています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M18プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCCシリーズXZCC接点オス/メス:メス保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM18実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FCP40B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FCP40BTELEMECANIQUE SENSORS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCCRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FDM40V TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FDM40VTELEMECANIQUE SENSORS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -25℃メス、 M8 、 4 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 埋込型 300Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 埋込型 300HzTELEMECANIQUE SENSORS
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:20m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)アズワン品番65-7444-93
セーフティライトカーテン TELEMECANIQUE SENSORSセーフティライトカーテンTELEMECANIQUE SENSORS
529,800税込582,780
1組
7日以内出荷
Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
セーフティライトカーテン TELEMECANIQUE SENSORSセーフティライトカーテンTELEMECANIQUE SENSORS
489,800税込538,780
1組
7日以内出荷
Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長及び利点 自動又は手動起動 IP65 / 67等級
近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅TELEMECANIQUE SENSORS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS9 40 x 40 x 117 - PBT - SN25 mm - 12 → 48 V dc - 端子
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:アナログ●検出範囲:25 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 → 36 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:131mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:4 mA●材質:PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7318-43
近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
Telemecanique Inductive Proximity Sensors XS Flat form (block)Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objectsThis inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-contact detection of material up to 20 mmInductive proximity sensors are available in flush and non-flush models (shielded and non-shielded)Styles AvailableFlush and Non-Flush (shielded and non-shielded)Short and long bodyPNP and NPN versions (compatible with PLCs and controllers)2 Wire DC, AC or AC/DC versions (available to be installed as a limit switch)How do they work and where can I use them Inductive proximity sensors contain a coil and an oscillator, these create an electromagnetic field close to the sensing surfaceWhen metal enters this field, a change occurs in the oscillating amplitudeThis, in turn, changes the sensor output, showing you and equipment that metal has been sensedInductive proximity sensors are suitable for use most industriesInductive sensors are unaffected by oil, dirt or surface finish and can be used in high vibration and high shock areas.誘導型センサXS7 15 x 32 x 8 - PBT - Sn5 mm - 12 → 24 V dc - M12 0.15 m ApplicationsRailway, Mobile equipment, Lifts and escalators, HoistingMaterial handling, conveying, logisticsMaterial working, machine tools, PackagingFood and beverage, Pharmaceutical, RoboticsXS7C1A1PAL01M12 General Purpose Inductive Proximity Sensor (XS)XS7 SensorGeneral PurposeFlat form (block) 40 x 40 x 15Size 15 mmFixed body, Flush mountablePlastic (PBT), PBT FrontDiscrete signal, 3-wireOutput 1 NO, DC circuit, PNP4 pins M12 remote male connector, (0.15 m cable length)[Us] rated supply voltage 12 to 24 V dcFront detection1 LED, yellow outputDepth 15 mmHeight 40 mmWidth 40 mmIP67 double insulation conforming to IEC 60529CE markedCertificatesUL, CSA, C-Tick, Ecolab.
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:46.8mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1879アズワン品番65-7336-25
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 2 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1798アズワン品番65-7463-61
センサアクチュエータケーブル 22 AWG、20 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSセンサアクチュエータケーブル 22 AWG、20 AWG コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Osisonic アクセサリ Telemecanique Osisonic 超音波センサ用のアクセサリです OsiSense Osisense 超音波センサは、金属、プラスチック、液体、及び任意の色を含むあらゆる素材を検出できるさまざまな用途に最適です。主な用途は次のとおりです。 食品及び飲料加工 液体に触れずに液面を検出できます 粉体の検出 ガラスボトルの検出 パッキング コンベアを通過する物体の検出
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●断面積:0.34 mm2, 0.5 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1781アズワン品番65-7463-63
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅TELEMECANIQUE SENSORS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : アナログ●検出範囲 : 25 mm●接続方式 : 4ピンM12コネクタ●電源電圧 : 15 → 36 V dc●長さ : 40mm●幅 : 40mm●奥行き : 131mm●最大DC電圧 : 24 V, 36V●実装タイプ : 非点滅●出力開閉電流 : 4 mA●材質 : PPS℃●動作温度 Min : -25℃●誘導型センサXS9 40 x 40 x 117 - PBT - SN25 mm - 12 → 48 V dc - 端子RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4TELEMECANIQUE SENSORS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応