カテゴリ

  • 制御機器(131)
    • ディスクリート(32)
    • 受動部品その他関連用品(4)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • シュナイダーエレクトリック(3,208)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(314)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(302)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(125)
  • SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCHNEIDER ELECTRIC」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric, コンタクトブロック, XE3SP2141 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSSchneider Electric, コンタクトブロック, XE3SP2141 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチコンタクトブロックは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。このコンタクトブロックには、 3 極と銀めっきコンタクト素材が採用されています。製品の互換性 = XCKD 、 XCKP 、 XCKM 、 XCKS 、 XCKJ 、 XCKL コンタクト絶縁型: = Zb Green Premium 製品 水銀不使用
仕様接点構成 = 1NO、2NC極数 = 3シリーズ = OsiSense XC末端様式 = スクリュークランプRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, コンタクトブロック, XC1ZP2 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSSchneider Electric, コンタクトブロック, XC1ZP2 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様シリーズ = OsiSense XC
Schneider Electric ローラーレバーIP66 ローラーXCLJ50511H29 TELEMECANIQUE SENSORSSchneider Electric ローラーレバーIP66 ローラーXCLJ50511H29TELEMECANIQUE SENSORS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチ XCLJ は、赤色ボディスチール製のプラスチック製ローラーレバー - NC / NC 低速コンタクトで構成されています。動作ヘッドの移動 - 回転式オペレータ - スプリングリターンローラーレバーメタル
仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●IP保護等級:IP66●電流 Max:10A●材質:メタル●最大AC電圧:500V●駆動タイプ:スローブレーク●コード番号:220-1352アズワン品番65-7813-63
Schneider Electric リミットスイッチIP66、IP67 ロータリXCSD3718P20 TELEMECANIQUE SENSORSSchneider Electric リミットスイッチIP66、IP67 ロータリXCSD3718P20TELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XCSD コンパクト安全リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバー、Zamak のボディとヘッド、M20 のケーブルグランドエントリを備えています。常時開コンタクト x 1、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)コンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50,000である。また、EN/ISO14119、EN/IEC60204-1、EN/IEC60947-5-1、UL508、CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:3極●通常端子構成:2NC/1NO●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:6A●材質:メタル●最大AC電圧:300V●駆動タイプ:スローブレーク●コード番号:220-1354アズワン品番65-7829-94
Schneider Electric ターンバックル XY2CE 、 XY2CED 、 XY2CJ は 用 調整可能 TELEMECANIQUE SENSORSSchneider Electric ターンバックル XY2CE 、 XY2CED 、 XY2CJ は 用 調整可能TELEMECANIQUE SENSORS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ACTi 9 のiD 、 C60 、 C120 、 DPN 、 DPN Vigi 専用です。 C60H-DC 、 SW60-DC 、 C60PV-DC 、 C60NA-DC 、 C120NA-DC などです。この装置には、回路ブレーカの位置を示す開 / 閉コンタクト OF が含まれます。常時開押ボタンによる緊急停止これにより、関連付けられたデバイスの位置がリモートで表示されます トグルにはテスト機能があります 動作周波数は 50 Hz 又は 60 Hz です
種類ターンバックル先端形状両オーフねじ径×長さ(mm)M8×180RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric リミットスイッチIP66、IP67、IP68 プランジャXCSM3710L5 TELEMECANIQUE SENSORSSchneider Electric リミットスイッチIP66、IP67、IP68 プランジャXCSM3710L5TELEMECANIQUE SENSORS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XCSM ミニチュアセーフティリミットスイッチは、金属製エンドプランジャ、Zamak ボディ、ヘッドの各製品を、ケーブル配線済みの 5 m の位置に収めています。常時開コンタクト x 1、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)コンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50000 000 です。また、EN/ISO14119、EN/IEC60204-1、EN/IEC60947-5-1、UL508、CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 / IP68 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:3極●通常端子構成:2NC/1NO●IP保護等級:IP66, IP67、IP68●材質:メタル●最大AC電圧:400V●駆動タイプ:スローブレーク●コード番号:220-1367アズワン品番65-7829-96
Schneider Electric リミットスイッチIP66、IP67、IP68 ロータリXCSM4115L2 TELEMECANIQUE SENSORSSchneider Electric リミットスイッチIP66、IP67、IP68 ロータリXCSM4115L2TELEMECANIQUE SENSORS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XCSM ミニチュアセーフティリミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバー、Zamak のボディとヘッド、2 m の配線済みの製品を備えています。常時開コンタクト x 2、常時閉スナップアクションコンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50000 0
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:4極●通常端子構成:2NO / 2NC●IP保護等級:IP66, IP67、IP68●材質:メタル●最大AC電圧:400V●駆動タイプ:スナップアクション●コード番号:220-1368アズワン品番65-7829-97
Telemecanique Sensors ロックナット タイプ:固定ナット XS 円筒形 M18 、 XT 円筒形 M18 XSZE118 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ロックナット タイプ:固定ナット XS 円筒形 M18 、 XT 円筒形 M18 XSZE118TELEMECANIQUE SENSORS
279税込307
1個
7日以内出荷
Schneider Electric のセンサ固定ナット用アクセサリです。円筒型 M18 センサに使用されます。水銀不使用
仕様アクセサリタイプ = 固定ナット使用用途 = XS 円筒形 M18 、 XT 円筒形 M18RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors ロックナット タイプ:固定ナット XS 円筒形 M30 、 XT 円筒形 M30 XSZE130 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ロックナット タイプ:固定ナット XS 円筒形 M30 、 XT 円筒形 M30 XSZE130TELEMECANIQUE SENSORS
489税込538
1個
欠品中
Schneider Electric のセンサ用アクセサリであるナット固定用のクロムめっきスチール製です。これは 2 のセットです。水銀不使用
仕様アクセサリタイプ = 固定ナット使用用途 = XS 円筒形 M30 、 XT 円筒形 M30RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ 検出範囲 20 m TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ 検出範囲 20 mTELEMECANIQUE SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XUB シリーズの光電センサです。IP 等級の保護: IP65、IP67、IP69K 水銀不使用
仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUBアズワン品番65-7329-36
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M18, ケーブルマウント, XZCC18FCP40B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M18, ケーブルマウント, XZCC18FCP40BTELEMECANIQUE SENSORS
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Schneider Electric メス、 M18 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 9 。IP 保護等級: IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M18プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCCシリーズXZCC接点オス/メス:メス保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM18実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Schneider Electric プラスチック製安全スイッチ XCSPA は、常時閉、スナップ動作、タップ M16 エントリ x 1 の製品です。取り付けモード - 固定 取り付けサポート - DIN レール
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NCロックタイプ = インターロック最大AC電圧 = 500V接続タイプ = M16材質 = プラスチックシリーズ = XCSRoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ TELEMECANIQUE SENSORS光電センサTELEMECANIQUE SENSORS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XUB シリーズの光電センサは、マルチモード検出システムを搭載しています。IP 保護等級: IP65、IP67 水銀不使用
仕様●検出タイプ:マルチモード●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUBアズワン品番65-7333-42
Telemecanique SensorsXC2JC10131 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXC2JC10131TELEMECANIQUE SENSORS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric OsiSense ローラーレバー付きリミットスイッチは、金属製の固定タイプボディを備えています。過酷な用途に適しています。MERCURY フリーはい
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP65、 IP657電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, XCRZ04 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, XCRZ04 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチレバー XCRZ は、 OsiSense XC に属し、 6 mm の角型金属ロッドを備えています。動作時の周囲温度 :-25 ~ 70 ° C
仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCRA 、 XCRBシリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mmTELEMECANIQUE SENSORS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 です。絶縁又は導電性素材の検出に使用されます。ワイヤ絶縁材 - PVC 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:AC●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V●長さ:80mm●コード番号:220-1040アズワン品番65-7330-89
光電センサ ミニチュア 検出範囲 80 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ ミニチュア 検出範囲 80 mmTELEMECANIQUE SENSORS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。この光電センサはミニチュア設計です。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズに使用されます。IP 保護等級: IP65、IP67 水銀不使用
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:80 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1101アズワン品番65-7330-93
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:5, XZCPVシリーズ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:5, XZCPVシリーズTELEMECANIQUE SENSORS
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、 5 ピンのストレートメス -M12 コネクタを備えています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ ミニチュア 検出範囲 4 m TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ ミニチュア 検出範囲 4 mTELEMECANIQUE SENSORS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級: IP65、IP67
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:4 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1102アズワン品番65-7308-26
Telemecanique Sensors 光電センサ 検出範囲 15 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ 検出範囲 15 mTELEMECANIQUE SENSORS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XU2 シリーズ光電センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP67
仕様検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 m出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU2RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors センサ取り付け & 固定取り付けブラケット タイプ:ロックナット XS 円筒形 M12 、 XT 円筒形 M12 XSZE112 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors センサ取り付け & 固定取り付けブラケット タイプ:ロックナット XS 円筒形 M12 、 XT 円筒形 M12 XSZE112TELEMECANIQUE SENSORS
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric この製品は、ニッケルめっきの金属製固定ナット 2 個セットです。XS1 、 XS2 、 XT1 、 XS5 、 XS6 センサ用に設計されています。水銀不使用
仕様アクセサリタイプ = ロックナット使用用途 = XS 円筒形 M12 、 XT 円筒形 M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M18, ケーブルマウント, XZCC18FDP40B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M18, ケーブルマウント, XZCC18FDP40BTELEMECANIQUE SENSORS
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ストレートメスコネクタ M18 は、 4 ピンを備えています。ねじ止めタイプのケーブルコネクタ固定具と一体化されています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M18プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCCシリーズXZCC接点オス/メス:メス保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM18実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mmTELEMECANIQUE SENSORS
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されますIP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:80 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1086アズワン品番65-7330-43
光電センサ TELEMECANIQUE SENSORS光電センサTELEMECANIQUE SENSORS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。IP 保護等級: IP65、IP67 水銀不使用 エンクロージャ材質 - ABS レンズ材質 - PMMA カバー材質 - PVC
仕様●検出タイプ:スルービーム●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUYアズワン品番65-7330-53
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5TELEMECANIQUE SENSORS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 は、円柱形 M30 タイプのセンサ設計です。絶縁又は導電性素材の検出に使用されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●電源電圧:24 V●長さ:74.5mmアズワン品番65-7329-38
光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mmTELEMECANIQUE SENSORS
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、基準マーク、ダブルシートなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:50 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1088アズワン品番65-7330-88
Telemecanique Sensors 交換用モジュール タイプ:ダイアフラム XML S35 XMLZL013 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 交換用モジュール タイプ:ダイアフラム XML S35 XMLZL013TELEMECANIQUE SENSORS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric のダイアフラムは、 XMLBS35 及び XMLCS35 圧力スイッチの代替部品です。XML シリーズは、高いレベルの信頼性と品質、長寿命、世界中で利用可能な機能を提供します。環境に配慮したグリーンプレミアム製品 MERCURY 無料
仕様アクセサリタイプ = ダイアフラム使用用途 = XML S35RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mmTELEMECANIQUE SENSORS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。透明オブジェクトと基準マークの検出に使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7330-42
光電センサ ミニチュア 検出範囲 4 M TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ ミニチュア 検出範囲 4 MTELEMECANIQUE SENSORS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XYPS989SP は、ディスクリート出力機能 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 BGS を備えた XUY 989 シリーズのプラスチック素材製の光電センサで、公称検出距離が約 0.08 m、ケーブル長が 2 m です。IP 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:4 M●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUY●コード番号:216-4845アズワン品番65-7274-08
光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mmTELEMECANIQUE SENSORS
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7331-01
光電センサ フォーク形 検出範囲 0 → 15 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ フォーク形 検出範囲 0 → 15 mmTELEMECANIQUE SENSORS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XYFNEP60005 は、XUY シリーズの光電センサで、フォーク型センサ設計により、通路幅と奥行きがそれぞれ 5 x 59 mm となっており、1 つのオスコネクタ( M8 )、4 ピンと電気的接続します。IP 保護等級: IP65
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 15 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7290-24
光電センサ 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ 検出範囲 2 mTELEMECANIQUE SENSORS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の光電センサは、XU アプリケーション製品に属しています。組み立て用途向けに設計されています。DC 電源とソリッドステート出力を備えた、配線済みの円筒形金属ケースです。このセンサは、ケーブル接続済みです。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:2 m●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUAアズワン品番65-7330-31
Telemecanique SensorsZCKSD39H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKSD39H29TELEMECANIQUE SENSORS
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチボディは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。リミットスイッチボディは 3 極で、銀めっきコンタクトのプラスチック素材で構成されています。コンタクト絶縁型: = Zb Green Premium 製品 水銀不使用
仕様通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = プラスチック駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ ブロック形TELEMECANIQUE SENSORS
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビーム
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUアズワン品番65-7331-21
光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 2 mTELEMECANIQUE SENSORS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビーム
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKD34 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKD34 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。標準的な環境特性を備えています。ヘッドの材質はプラスチック製で、動作ヘッドの動きは回転します。環境特性 = 標準 Green Premium 製品 水銀不使用
仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKSシリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ ブロック形 検出範囲 6 m TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ ブロック形 検出範囲 6 mTELEMECANIQUE SENSORS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:6 m●出力タイプ:ディスクリート●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUアズワン品番65-7330-25
光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 2 mTELEMECANIQUE SENSORS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE086 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE086 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。この製品は低温環境特性を備えています。ヘッド素材は金属製で、動作ヘッドの動作方向は多方向です。環境特性 = 低温 Green Premium 製品 水銀不使用
仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ ブロック形TELEMECANIQUE SENSORS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、ケーブル接続が付いています。ティーチモードと微調整( + / - ボタン)及び 4 桁ディスプレイ画面による感度調整が可能です。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUアズワン品番65-7333-03