カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- BIGM(丸山製作所)(21)
- HiKOKI(ハイコーキ)(17)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- SMC(59)
- TDKラムダ(2)
- エスコ(1)
- カクタス(1)
- タカギ(1)
- ニコテック(1)
- ネオフレックス(2)
- ホンダ(5)
- 三桂製作所(2)
- 大阪電具(ODK)(3)
- 日機(2)
- 未来工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cg36」の検索結果
特価
関連キーワード

Telemecanique Sensors フロートスイッチ 9038CG36
TELEMECANIQUE SENSORS¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています。特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定用途液体レベルの監視材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼シリーズ9038検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038動作温度最大:+220°F、最小:-22°FRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力4 NC DPST実装タイプねじ込み最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧(V)230
Telemecanique Sensors フロートスイッチ 9038CG36Z20
TELEMECANIQUE SENSORS¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。このスイッチは、スイッチ、ロッド、フロートで構成されています。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定用途液体レベルの監視材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼シリーズ9038検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038動作温度最大:+220°F、最小:-22°FRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力4 NC DPST実装タイプねじ込み最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧(V)230
Telemecanique Sensors フロートスイッチ 9038CG36LZ20
TELEMECANIQUE SENSORS¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています。特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定用途液体レベルの監視材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼シリーズ9038検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038動作温度最大:+220°F、最小:-22°FRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力4 NC DPST実装タイプねじ込み最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧(V)230
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら