Telemecanique Sensors フロートスイッチ 9038CG36Z20
Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。このスイッチは、スイッチ、ロッド、フロートで構成されています。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定
- 検出方式
- 検出タイプ = 機械式オルタネータ
実装タイプ = ねじ込み
スイッチ出力 = 4 NC DPST
本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼
動作温度 Min = -22°F
動作温度 Max = +220°F
最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VV
シリーズ = 9038
- 用途
- 液体レベルの監視
- 材質(本体)
- 塗装済み冷間圧延鋼
- シリーズ
- 9038
- 動作温度
- 最大:+220°F、最小:-22°F
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- スイッチ出力
- 4 NC DPST
- 実装タイプ
- ねじ込み
- 最大AC電圧(V)
- 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
- 最大DC電圧(V)
- 230
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















