カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(218)
- CKD(23)
- ローヤル電機(17)
- BUSICOM(ビジコム)(16)
- HIDISC(15)
- ユニケース(15)
- ナカバヤシ(12)
- サン電子(12)
- SAMTEC(10)
- エレコム(6)
- コガネイ(6)
- TRUSCO(6)
- セルスター(6)
- omron(オムロン)(5)
- サンドビック(5)
- 三菱電機(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- 日本研紙(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「csd」の検索結果
特価

Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCS-DMCシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)24dc範囲PreventaシリーズXCS-DMCIP等級IP66、IP67
Telemecanique Sensors 非接触式 セーフティスイッチ XCSDMPシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥29,980税込¥32,9781個欠品中仕様(アクチュエータ含む)ありシリーズXCSDMP範囲Preventa電源電圧(V)24dc材質(ハウジング)プラスチック供給電流(A)±100IP等級IP66、IP67スイッチ種類長方形ターミナルタイプケーブル接続済みスイッチング距離(mm)20(トリップ時)、8(動作時)
Cylindrical safety switch 2m 1NC 1NO
TELEMECANIQUE SENSORS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP66, IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCS-DMPシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷電源電圧(V)24dc範囲PreventaシリーズXCS-DMP
Cylindrical safety switch 2m 2NO 1NO
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP66, IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSDシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷構成(通常の状態)NO/2NCケーブル(エントリの数)1、(エントリのサイズ)M20×1.5コンタクト数3シリーズXCSD
Cylindrical safety switch M12 1NC 1NO
TELEMECANIQUE SENSORS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式RoHS指令(10物質対応)対応
Cylindrical safety switch M12 2NO 1NO
TELEMECANIQUE SENSORS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:なし●接近方向数:1RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors コネクタ XCSDM3 / 4安全スイッチ
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,298~税込¥6,928~1個7日以内出荷仕様XCS DM、内蔵セーフティリレーによるコード. 別個にセーフティリレーが必要ないため、このデバイスは機能を失うことなくキャビネット内のスペースを節約し、簡単に設置できます。 移動可能な機械保護装置に対して、又は頻繁に洗浄を行う環境でCat 3//4又はSIL 2//3保護を提供します。 内蔵セーフティリレーによりスイッチが自己チェックを実行できるため、外部セーフティリレーを使用せずにスイッチ自体の障害を検出できます。 外部接触器を直接駆動し、直接かつ安全に電気モータ負荷を制御できます。 包装機械、組み立て機械、食品加工分野、製薬、化学機械、自動化製造ライン、木材加工機械、ロボット、剪断その他の機械(製品を手動で出し入れする作業台)などの用途に最適です。. ケーブル配線、複雑さ、キャビネットスペースを低減する一体型セーフティリレー 2色のLED及びPNP出力による診断 動作温度範囲: -25 → +75 ℃ 食品グレードのポリウレタン(PUR)ケーブル 複数のスイッチの直列接続が可能 いたずら防止セキュリティコーディング ホール効果テクノロジを使用した位置ずれに対する耐性 軽工業及び重工業向けの使用に適した堅牢な設計 EN1088要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ接続ケーブルコネクタサイズM12併用可能製品XCSDM3 / 4安全スイッチ