カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- BIGM(丸山製作所)(18)
- Canon(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KANA(片山チエン)(20)
- king(撮影・写真用品)(2)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NACHI(不二越)(1)
- イスカル(1)
- エスコ(2)
- エツミ(1)
- コノエ(39)
- スズキ(3)
- フィフティ・ヴィジョナリー(1)
- ミツビシ(2)
- 三菱ふそう(1)
- 尾上製作所(1)
- 日東工業(1)
- 酒井医療(1)
- ブランドをもっと見る
「d30-410」の検索結果
特価

Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 1kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド付き)です。 短い本体と長い本体です。 PNP及びNPNバージョン(PLC及びコントローラに対応)です。 2又は4ワイヤDC、AC又はAC/DCバージョン(リミットスイッチとして取り付け可能)です。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。 マテハン、搬送、物流 材料加工、機械工具、包装。 食品及び飲料、製薬、ロボット長さ(mm)54電源電圧12 → 24 V dc接続方式4ピンM12コネクタセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200本体形状円柱形検出範囲10 mm実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)1最大DC電圧(V)24逆極性保護あり出力タイプPNP