カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 家電(4)
- 農業機械(4)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(11)
- CKD(6)
- Nikon(ニコン)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- コノエ(2)
- 山崎実業(2)
- ビクセン(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- 日東工業(1)
- サンワダイレクト(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
「d40-610」の検索結果

D デスクキャビネット(防塵・防水パッキン付)
日東工業¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷から翌々日出荷仕様防塵・防水パッキン付、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA-G04)ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)寸法B1(mm)1100塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、テーブル:2.3、基台:2.3取付基板鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2)外形寸法縦(mm)1100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-610Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)610クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40-6~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
910x610x40mm ナイロンバッグ(EA761LC-61用)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷材質420ナイロン・PVC、テープ:ポリプロピレン寸法(mm)910(W)×40(D)×610(H)
支持レール
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷サーバー・UPSなどの重量物設置の際にご利用ください。固定ベルトに対応しています。材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)50質量(kg)1.9色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×610×40対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6総耐荷重(kg)50
ケーブル配線トレー_デスククランプ式_メッシュ製
サンワダイレクト¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷メッシュタイプ(布製)で、幅610mmのケーブル配線トレーです。ケーブルやタップを仮固定できる面ファスナー付きです。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。サイズ:W610×D400×H**mm。重量:約*kg。対応天板サイズ:厚さ10~40mm。材質:スチール・メッシュ。付属品:クランプ×2個、面ファスナー付属品ベルクロファスナー×4本仕様ノックダウン組立式材質メッシュ使用工具プラスドライバー, 手袋フレーム色ブラック組立時間20分総耐荷重(kg)3(対応天板サイズ:厚さ10~40mm)組立人数1
ファインロックシリンダ(CDLG1LN~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ダストボックス ライトグレー SDBシリーズ
アズワン¥160,620税込¥176,6821個4日以内出荷ゴミの集積保管に屋外にも設置できる大型タイプ。ゴミが入れやすいようにフタが折りたためます。排水栓付きでカンタンに水洗いできます。
TTL調光コード
Nikon(ニコン)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷カメラから離してTTL自動調光を行う際に使用するコードです。 AF補助光部を備え、SB-5000・SB-910・SB-900・SB-800・SB-700・SB-600との組み合わせで、SC-29のカメラ接続ユニットからAF補助光を発光できます(TTL 増灯ターミナルは備えていません)。適合機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D200、D90、D80、D60、D40X、D40、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6【ミラーレス】Z 7、Z 6【スピードライト】SB-5000、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-500、SB-400、SB-300
フィルムデジタイズアダプター
Nikon(ニコン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷35mm判フィルムを固定して撮影し、手軽にフィルムをデジタルデータ化できるアダプターです。付属のホルダーで、ストリップ状フィルムでもスライドマウントしたフィルムでも対応します。セット内容フィルムデジタイズアダプター ES-2本体、62mm用アダプターA、62mm用アダプターB、ストリップフィルムホルダー FH-4、スライドマウントホルダー FH-5色ブラック質量(g)約80(ES-2本体のみ)寸法【ES-2本体】約Φ71.4mm(最大径、ネジ部除く)×47.3mm(長さ)、ストリップフィルムホルダー FH-4:約52×275×3.8mm(幅×高さ×奥行き)、スライドマウントホルダー FH-5:約52×155×3.8mm(幅×高さ×奥行き)対応機種[一眼レフカメラ]D5、Df、D850、D810、D810A、D750、D610、D500、D7500、D5600、D5300、D3500、D3400、[レンズ]AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G、AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED、AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D
ACアダプター EH-5d
Nikon(ニコン)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷家庭用の100VのAC電源でカメラを作動させることができます。EH-5dとカメラを接続するには、対応のパワーコネクターが必要な場合があります。その他●対応コンパクトデジタルカメラ COOLPIX:COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P7100、COOLPIX P7000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950●対応パワーサプライ(A):マルチパワーバッテリーパック MB-D18、マルチパワーバッテリーパック MB-D17、マルチパワーバッテリーパック MB-D16、マルチパワーバッテリーパック MB-D15、マルチパワーバッテリーパック MB-D14、マルチパワーバッテリーパック MB-D12、マルチパワーバッテリーパック MB-D11、パワーコネクター EP-5F、パワーコネクター EP-5E、パワーコネクター EP-5D、パワーコネクター EP-5C、パワーコネクター EP-5B、パワーコネクター EP-5、パワーコネクターEP-5●対応ミラーレスカメラ:Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Nikon 1 J5、Nikon 1 J4、Nikon 1 J3、Nikon 1 J2、Nikon 1 J1、、Nikon 1 S2、Nikon 1 S1、Nikon 1 V3、Nikon 1 V2、Nikon 1 V1、Nikon 1 AW1●対応一眼レフカメラ(A):Df、D850、D810、D810、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D100、D90、D80、D70S、D70、D60、D50、D40X、D40、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000
アイピースキャップ DK-5
Nikon(ニコン)¥99税込¥1091個7日以内出荷一眼レフカメラ用アイピースキャップ。対応製品D780、D750、D610、D600、D300S、D200、D100、D90、D80、D70S、D60、D50、D40X、D40、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、FM10、F80D/F80S、U2、US、U
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-6シリーズ
コノエ¥35,980~税込¥39,578~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-6シリーズ
コノエ¥10,980~税込¥12,078~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
コイルチユーブ
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格P-9250L部品名称コイルチユーブ図解NoSSA-α1010 攪拌装置部品_No.30、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.40、CGM-610HNR 200M 給水ポンプ部品_No.37、BSM-1110L 油圧配管部品_No.13、BSM-1510L 薬液配管部品_No.53、BSM-1510L 油圧配管部品_No.13、BSM-1220L-2 油圧配管部品_No.40、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.40、BSM-820L-D 油圧配管部品_No.40、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.39、SSA-α1000 攪拌装置部品_No.25、BSM-820SLT-C2 油圧配管部品_No.34、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.40、CGM-610NR 給水ポンプ部品_No.37、BSM-1310L 油圧配管部品_No.13、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.34、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.40、BSM-1110L 薬液配管部品_No.53、BSM-1310L 薬液配管部品_No.53、BSM-1220SLT-C2 油圧配管部品_No.34、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.39、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.40、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.39、NCD-10ST-1 油圧配管部品_No.10、BSM-1020L-2 油圧配管部品_No.40
オスコネクタクミタテ C1N-1/4-PT1/8
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷備考18~20フクム C1N-1/4-PT1/8規格C1N-1/4-PT1/8部品名称オスコネクタクミタテ C1N-1/4-PT1/8図解NoSSW-400CM-3 撹拌,テンション部品_No.23、SSW-400C-2 撹拌,テンション部品_No.23、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.17、BSM-1100L-2 撹拌部品_No.11、SSA-S1002(4)-1 薬剤タンク・撹拌部品_No.37、CBM-520 撹拌部品_No.12、BSM-1040SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.44、SSA-α1001S 攪拌,テンション部品_No.20、SSA-N550DX 攪拌部品_No.16、SSA-F616 攪拌部品_No.17、SSA-S600 1997ネン 薬液タンク部品_No.36、SSA-F500 攪拌部品_No.17、SSA-F610I 1991ネン 薬剤タンク部品_No.40、MRS90D-500SLT カクハンキ部品_No.11、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.39、SSA-V1000C 撹拌部品_No.23、BSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.44、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.17、CGA-6 薬剤タンク部品_No.61など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M6X20図解NoSSA-α1002ST 計器パネル-1部品_No.22、BSM-1050SLT-16HA3U 薬剤タンク部品_No.67、CGM-610NR 薬剤タンク(1)部品_No.45、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.36、SSA-S610 -1 送風機(1)部品_No.4、BSM-1270SLT フレーム,スタンド部品_No.23、LVM753 60HZ 本体部品_No.40、KBM-503D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.22、SSA-Z601S オプション3 前部巻車、後部巻車部品_No.12、SSA-S602DXM 送風機(1-3) 2003年7月~部品_No.6、SSA-アルフア605V フロントパネル部品_No.16、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 6カクボルト_No.10、SSA-S602DXM-DL 送風機(3)部品_No.20、BSA-420JS 2000ネン バッフルプレート、燃料タンク部品_No.19、JH170EHR ホースリール部品_No.10、BSA-536シリーズ -A 噴頭部2 G-5部品_No.7など
ピストンパッキン
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷部品名称ピストンパツキン図解NoSSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.44、SSA-F505 動力噴霧器(1)部品_No.45、SSA-F600I 動力噴霧器(1)部品_No.41、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(1)部品_No.44、SSA-L600 動力噴霧機部品_No.40、KBM-500D 動力噴霧機部品_No.42、SSA-α601 動力噴霧機(1)部品_No.35、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.41、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(1)部品_No.39、BSM-620SLT 動力噴霧機部品_No.41、SSA-F615DX 動力噴霧器(1)部品_No.43、SSA-F610 動力噴霧機(1)部品_No.39、BSM-630SLT-C2 動力噴霧機部品_No.40、SSA-α1000ST 動力噴霧機(1)部品_No.36、SSA-α1000S 動力噴霧機(1)部品_No.36、SSA-F615M-2AD 動力噴霧器(1)部品_No.43、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.39、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.41、SSA-C610 動力噴霧器(1)部品_No.41、KBM-400 動力噴霧機部品_No.40、SSA-G650 動力噴霧器部品_No.41、SSA-F610I 1994ネン 動力噴霧器 (1)部品_No.39、BSM-630SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S600DX 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.44、SSA-F611 動力噴霧器(1)部品_No.39、BSM-630SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.40、SSA-F615 動力噴霧器(1)部品_No.43、SSA-α600 動力噴霧機(1)部品_No.35、SSA-α500 動力噴霧機部品_No.35、SSA-G600 動力噴霧機(1)部品_No.41
ファインロックシリンダ CDLG1LN40
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
tower タワー レジ袋3連&45Lゴミ袋スタンド
山崎実業¥4,000税込¥4,4001個13日以内出荷レジ袋を引っ掛けるだけで手軽にゴミの分別ができる、3連レジ袋スタンド。45Lのゴミ袋スタンドとしても使用可能。 分別ハサミなどの小物が掛けられるフック付き。 畳んでスリムに収納。【関東】20・30・45号のレジ袋、【関西】35・40・45号のレジ袋に対応 不安定な場所を避け、平らな場所に設置すること。製品を移動させる際は引きずらないこと。 直射日光のあたる場所での常設や、火の近くや高温になるところでは使用禁止。付属品フック×2材質本体:スチール(粉体塗装)質量(kg)1.5シリーズtower収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×40×610使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×540
tower タワー レジ袋2連&30Lゴミ袋スタンド
山崎実業¥3,300税込¥3,6301個13日以内出荷レジ袋を引っ掛けるだけで手軽にゴミの分別ができる、2連レジ袋スタンド。30Lのゴミ袋スタンドとしても使用可能。 分別ハサミなどの小物が掛けられるフック付き。 畳んでスリムに収納。【関東】20・30・45号のレジ袋、【関西】35・40・45号のレジ袋に対応 不安定な場所を避け、平らな場所に設置すること。製品を移動させる際は引きずらないこと。 直射日光のあたる場所での常設や、火の近くや高温になるところでは使用禁止。付属品フック×2材質本体:スチール(粉体塗装)質量(kg)1.2シリーズtower収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×40×610使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×290×540
ロック付シリンダ CNA2L
SMC¥41,980税込¥46,1781個29日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
ロック付シリンダ (CDNGLN~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵