カテゴリ

  • 制御機器(75)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • モノタロウ(11)
  • SMC(806)
  • KEMET(285)
  • Panasonic(パナソニック)(261)
  • RS PRO(253)
  • EPCOS(147)
  • BIGM(丸山製作所)(120)
  • omron(オムロン)(114)
  • TRACO POWER(96)
  • 三菱電機(90)
  • onsemi(75)
  • VISHAY(69)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(68)
  • ニチコン(67)
  • YAGEO(63)
  • SICK(58)
  • シュナイダーエレクトリック(58)
  • TDK(57)
  • コガネイ(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-200」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形TELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体形状ブロック形
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 非突出型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 非突出型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 5 mm●接続方式 : M12コネクタ●電源電圧 : 12 → 24 V dc●長さ : 50mm●応答周波数 : 2000 Hz●最大DC電圧 : 36V●実装タイプ : 非突出型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 2kHz●逆極性保護 : あり●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 洗浄 1 kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 洗浄 1 kHzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続ケーブル ケーブル長: 5 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 200 mA dc 5 → 300 mA ac
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = 実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃検出距離(mm)8電源電圧(V)24→240 AC/DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)240
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 3 → 50 mm ねじの呼び M18 x 1 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 3 → 50 mm ねじの呼び M18 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様●センサ技術 : 超音波●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 3 → 50 mm●接続方式 : 4-Pin M12 Connector●IP保護等級 : IP67●長さ : 75mm●応答周波数 : 80 Hz●最大DC電圧 : 36V●出力開閉電流 : 200 mA●材質 : Brass●動作温度 Min : 0℃●円筒形超音波センサ. OsiSense XXVシリーズ超音波センサは●色●素材●条件によらず最高50 mmの距離まで検出できる長距離近接センサです。Telemecanique超音波センサは●包装●ハンドリング●運搬用途での使用に最適です。. 24 V dc●3線 感度調整不要 取り付けが簡単 出力表示LED M12コネクタ●2 m / 5 m / 10 mケーブル品を用意 過酷な環境下の動作を実現する設計RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 200Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 200HzTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 40 mm●接続方式 : PG 13.5 グランド●電源電圧 : 12 → 48 V dc●長さ : 40mm●幅 : 117mm●奥行き : 40mm●最大DC電圧 : 12 → 48V●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 200Hz●動作温度 Min : -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。.. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 埋込型 300Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 埋込型 300HzTELEMECANIQUE SENSORS
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
仕様●本体形状 円柱形●出力タイプ PNP●検出範囲 2 mm●接続方式 4ピンM12コネクタ●IP保護等級 IP69K●長さ 50mm●最大DC電圧 36V●実装タイプ 埋込型●出力開閉電流 200 mA●最大スイッチング周波数 5kHz●動作温度 Min -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 16 mm 埋込型 300Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 16 mm 埋込型 300HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 16 mm●接続方式 : PG 13.5 グランド●IP保護等級 : IP65, IP67, IP69K●長さ : 40mm●幅 : 40mm●奥行き : 117mm●最大DC電圧 : 48V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 300Hz●動作温度 Min : -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。.. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 50Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 50HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : ディスクリート●検出範囲 : 15 mm●接続方式 : PG 13.5 グランド●IP保護等級 : IP65/IP67/IP69K●長さ : 40mm●応答周波数 : 50 Hzmm●奥行き : 117mm●最大DC電圧 : 240V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA ● 300 mA●最大スイッチング周波数 : 50Hz●動作温度 Min : -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。.. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 15 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 12→ 48 V dc●長さ : 62mm●最大DC電圧 : 58V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 500Hz●逆極性保護 : あり●Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 2.5 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 12→ 48 V dc●長さ : 51mm●最大DC電圧 : 58V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 2.5kHz●動作温度 Min : -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mmTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 エンクロージャ材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 [Sn] 公称検出 距離 2 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長2 m ワイヤ絶縁材: PVC [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA <= 200 mA (過負荷及び短絡保護あり
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 48 V●長さ:26mm●コード番号:221-1712アズワン品番65-7331-24
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricXSシリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開(NO)又は常時閉(NC)出力信号が生成されます。検出器埋込型承認埋め込み取り付け可能材質:金属出力信号ディスクリートの種類配線技術:2線[Sn]公称検出距離8mmディスクリート出力機能:1NO出力回路タイプ:AC/DC電気接続ケーブルケーブル長:5m[Us]定格供給電圧24→240Vac/dc、50/60Hzスイッチング容量mA5→200mAdc5→300mAac
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:ディスクリート●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 → 240 V●長さ:62mmアズワン品番65-7332-30
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:5kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1814アズワン品番65-7336-68
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 100HzTELEMECANIQUE SENSORS
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
回転。モニタリング: M30 - SN10MM - 6 → 150 C / MN - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:20→ 264 V ac/dc 、24→ 210 V dc 、24→ 240 V ac●長さ:81mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA, 350 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7336-33
Telemecanique SensorsXCKMR54D1 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKMR54D1TELEMECANIQUE SENSORS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
IECリミットスイッチは、巻き上げ、鉱業、鉱物及び金属、又はベルト搬送などの特定用途専用です。リミットスイッチXCKMR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (2 NC) - 低速 - PG13
仕様通常端子構成:2NC/2NC材質メタル長さ(mm)200幅(mm)59タイプアクチュエータ:アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 125V接続タイプ = PG13シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.5 NmCyclesシリーズOsiSense XC深さ(mm)118最大電流(A)3接続PG13.5保護等級IP66動作温度最大:+70℃、最小:-25℃操作力(N)0.5 m取付方向垂直駆動方式スローアクション回路4極機械的寿命2000000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)125
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 48 V dc●長さ:33mm●最大DC電圧:48V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7357-61
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS5-12 → 24 V dc - CYLINDRICAL M8
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:1.5 mm●電源電圧:12 24 V dc●長さ:43mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1844アズワン品番65-7318-12
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS2 M18 - L60MM - STAINLESS - SN12MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 24 V dc●長さ:63.5mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●逆極性保護:あり●コード番号:195-1826アズワン品番65-7321-99
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS4 M18 - L34MM - PPS - SN8MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7335-92
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS4 M18 - L60MM - PPS - SN8MM - 12 → 48 V dc - ケーブル 10 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:62mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7335-91
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M18 - L60 mm - 黄銅 - Sn12 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:12 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:63.5mm●最大DC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CE、CSA、ULアズワン品番65-7336-84
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS1 O 6.5 - L33MM - BRASS - SN2MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7336-34
近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M30 - L63 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:22 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:66.1mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1877アズワン品番65-7336-74
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:53.75mm●最大DC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7321-31
近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS1 M5 - L29MM - STAINLESS-SN0.8MM - 5 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 24 V dc●長さ:28mm●最大DC電圧:24 V, 30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●代表規格:CE、CSA、ULアズワン品番65-7336-71
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS4 M18 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7339-07
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M8 - L33 mm - 黄銅 - Sn2.5 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1809アズワン品番65-7319-68
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS5 O 6.5 - L33MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●逆極性保護:あり●コード番号:195-1840アズワン品番65-7339-16
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M18 - L62 mm - 黄銅 - Sn8 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M18 - L74 mm - 黄銅 - Sn8 mm - 12 → 48 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:74mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7336-86
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M30 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:44.25mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7335-93
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS5 O 6.5 - L42MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - M8
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●逆極性保護:ありアズワン品番65-7336-26
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●逆極性保護:ありアズワン品番65-7318-05
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:45mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CE、CSA、ULアズワン品番65-7339-37
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5M12-L35mm-黄銅-Sn4mm-12→24Vdc-ケーブル2m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:37mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:5kHz●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7338-85
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサ CYLINDRICAL - M18 - 12.48 V
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:62mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7338-12