カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • SMC(300)
  • KEMET(75)
  • VISHAY(52)
  • MURATA(村田製作所)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • RS PRO(25)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • KYOCERA AVX(20)
  • 京セラ(19)
  • CKD(16)
  • ParkerTAIYO(15)
  • NSK(日本精工)(10)
  • AVX(10)
  • ホンダ(8)
  • スバル(7)
  • グーリング(6)
  • ネグロス電工(6)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc31」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telemecanique SensorsZCP21 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCP21

    TELEMECANIQUE SENSORS
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●幅 : 31mm●特長 / 利点固定ボディ 小型設計 スクリュークランプ端子
  • Telemecanique SensorsXCKD2106P16 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKD2106P16

    TELEMECANIQUE SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCKD - キャットウィスカ - 1NC+1NO - スナップ M16
    仕様アクチュエータタイプ = キャットウィスカー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCP31 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCP31

    TELEMECANIQUE SENSORS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OsiSense XCリミットスイッチボディ. Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクト(強制開離動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
    仕様回路 = 3極通常端子構成 = 2NO/1NC電流 Max = 6A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm
  • Telemecanique SensorsZCD28 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCD28

    TELEMECANIQUE SENSORS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NO電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = ZCD駆動タイプ = スローアクション長さ = 31mm幅 = 30mmリミットスイッチボディ ZCD - コンパクト - 2 NO - スロー - ブレークRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKD2521P16 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKD2521P16

    TELEMECANIQUE SENSORS
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    リミットスイッチ Xckd-Th 。プラスチックローラーレバープラグ。Hor - 1nc+1NO - 低速 M16
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKD長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKP2510G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKP2510G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKP2518G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKP2518G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - 低速RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKP2510P16 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKP2510P16

    TELEMECANIQUE SENSORS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速 M16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKP2528P16 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKP2528P16

    TELEMECANIQUE SENSORS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp-Th 。プラスチックローラー Lev プランジャ H 又は V-1NC+1NO - 低速 M16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKP2101G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKP2101G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NO電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - ロータリヘッド、 I/O 操作レバー付き - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCPR2121P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCPR2121P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCPR - プラスチックローラーレバープランジHor - 1NC+1NO - スナップ M20
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャーローラーレバー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKD2102G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKD2102G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckd - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKP2101P16 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKP2101P16

    TELEMECANIQUE SENSORS
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 回転ヘッド( I/O 操作レバー付き) - 1NC+1NO - スナップ M16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKP2111P16 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKP2111P16

    TELEMECANIQUE SENSORS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - ニトリルブーツ付きメタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ M16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKD2145G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKD2145G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckd-Th 。プラスチックローラーレバー可変。長さ - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKD2110G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKD2110G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckd - メタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
bc310/bc311特集