1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様種類 = レバー併用可能製品 = XC シリーズシリーズ = OsiSense XCVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A Ith、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ