カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- PIAA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lel106」の検索結果

Telemecanique SensorsXCMD2106L1
TELEMECANIQUE SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = スプリングリターン回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ XCMD - キャットウィスカ - 1NC+1NO - スナップ - 1 MRoHS指令(10物質対応)対応