カテゴリ

  • カー用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(3)
  • テープ(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)

「terzo es1」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Terzoベースキャリア用保護シート PIAA

    Terzoベースキャリア用保護シート

    PIAA(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(4枚)
    欠品中
    透明シートなので貼り付けても目立たず、キャリア装着時に傷から車のボディ及びルーフレールを守ります。 ベースキャリア用保護シートを改善し、製品サイズを変更しました。
    用途Terzoベースキャリア用保護シート寸法(mm)140×120
  • 超高輝度バックランプLED バルブ 6600K PIAA

    超高輝度バックランプLED バルブ 6600K

    PIAA
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    超高輝度LED6600Kバックランプ。バックカメラとの相性が良く、最適な拡散性と圧倒的な明るさを実現し、視認性の高いバックランプ。全方向にLEDチップを搭載し、隅々までムラなく照射します。定電流回路内蔵。電圧が高い車両やアイドリングが不安定な車両や、HV/EV車にもおすすめです。極性フリーの為、+-端子の確認が不要です。★LEW126のバルブトップのカバーはステルスレンズを搭載。
    用途バックランプ電圧(V)12色温度(K)6600保証期間2入数(個)1
  • RSJ732 ソフトシェル フーディ RSタイチ

    RSJ732 ソフトシェル フーディ

    RSタイチ
    19,980税込21,978
    1着
    11日以内出荷
    保温性をもつソフトシェル生地に吸水・速乾性に優れるメッシュ内装を組み合わせた、春や秋などのツーリングシーズンにぴったりな防風軽量モデル。 肌寒い時期にはe-HEATやウォームライドシリーズ等のインナーと組み合わせることで、幅広いシーズンでの着用が可能です。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。防風軽量ソフトシェル生地。折り畳み式フード。ベンチレーション(脇)
    用途トップス材質表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 100%
  • 取付ホルダーセット TERZO

    取付ホルダーセット

    TERZO(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
    フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
  • ベースフット(ルーフオンタイプ) TERZO

    ベースフット(ルーフオンタイプ)

    TERZO(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット(4個)
    当日出荷
    ブラック種類ベーシックキャリア(フット)
  • RSJ731 ヒューズ オールシーズンジャケット RSタイチ

    RSJ731 ヒューズ オールシーズンジャケット

    RSタイチ
    29,980税込32,978
    1着
    11日以内出荷
    防水性やCEプロテクターなどのライディングに必要な機能を備えた、ツーリングにも街歩きにもぴったりなストリートスタイルのライディングジャケット。フードは襟元に収納でき、お好みに合わせてスタイルチェンジも楽しめます。プロテクター内蔵のアウターと保温力をもつインナージャケットの二重構造で、気温やシーンに合わせてそれぞれ単体や組み合わせた着用が可能です。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。収納式フード(襟)。CEレベル1ソフトタイププロテクター(肩・肘)。単体着用可能インナージャケット
    用途ライディングジャケット材質表地:ナイロン 100%/裏地:ポリエステル 100%/インナー:ナイロン 100%/中綿:ポリエステル 100%
  • ベースバーセット TERZO

    ベースバーセット

    TERZO(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
    セット内容バー2本、バーエンドキャップブラック種類ベーシックキャリア(バー)
  • 解氷スプレー トリガー500 古河薬品工業

    解氷スプレー トリガー500

    古河薬品工業(28件のレビュー)
    629税込692
    1本(500mL)
    当日出荷
    ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。 ガラスコーティング車にも使用できます。 -40℃の気温でも使用できます。
    トラスコ品番819-5484寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230凍結温度(℃)-40(原液)
  • 超解氷スプレー ウイルソン

    超解氷スプレー

    ウイルソン
    699税込769
    1個(300mL)
    4日以内出荷
    ガンコな霜・氷をズバッと解氷! 特殊シリコーンによる撥水効果で再凍結も防止します! グリコール系溶剤が入っていないのでフロントガラスがギラつかずクリアな視界を確保します。
    用途自動車ガラス用解氷、撥水剤成分アルコール類95%、シリコーン使用温度(℃)-40まで
  • EK-217 プロテクトエレクトリックヒートグローブ コミネ

    EK-217 プロテクトエレクトリックヒートグローブ

    コミネ
    14,980税込16,478
    1双
    5日以内出荷から7日以内出荷
    EK-217 プロテクトエレクトリックヒートグローブ 7.4 V カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる 3段階の温度調整機能 電源別売り ( 使用の際は EK-207 バッテリーセット または EK-208 シガーソケットケーブル が必要です ) ナックルプロテクター パームプロテクター MATERIALS [outshell]polyester, synthetic leather, nylon [lining]polyester [insulation]polyester [membrane]HiPORAR PROTECTOR knuckle・palm
  • バッテリーチャージャー・メンテナー CTEK

    バッテリーチャージャー・メンテナー

    CTEK(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
    用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8充電電流(A)最大4.3充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah
  • スフィアシーケンシャルウインカー SSWK01 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    スフィアシーケンシャルウインカー SSWK01

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SSWK01。販売備考:TYPE-A
  • JK-631 エニグマライトウェットスーツジャケット コミネ

    JK-631 エニグマライトウェットスーツジャケット

    コミネ
    17,980税込19,778
    1着
    7日以内出荷
    高い伸縮性、耐久性、保温性を備えたクロロプレンゴム素材を使用した空気抵抗を減らすジャケット。胸、肩、肘には薄型のCE規格レベル1のソフトプロテクター、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを標準装備。アウターとしてもミドルレイヤーとしても使用でき、乗車姿勢が取りやすい立体裁断を採用。ウエア体積量を抑える事でバイク乗車中の空気抵抗を減少させる効果が認められました。(メーカー比)。・ウェットスーツにも使用されるネオプレンを使用したジャケット。・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現。・フロント裾、バックに反射パネル。特徴。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・防風仕様。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・ウェットスーツにも使われている、保温性と防風性に優れる素材ネオプレン。水に濡れても冷えにくい保温性の高さが大きな特徴です。・伸縮生地
    用途素材。[アウターシェル] ポリエステル。[ミドルレイヤー] クロロプレンゴム・ナイロン。[裏地] ポリエステル。プロテクター。肩・肘・背中・胸ブラック
  • ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKY

    ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用

    ROCKY(13件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
  • 再凍結防止解氷スプレー トリガータイプ モノタロウ

    再凍結防止解氷スプレー トリガータイプ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    479税込527
    1本(500mL)
    当日出荷
    ガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。またガラスコーティングした車にも使用可能です。 再凍結防止機能付きで、ガラスコーティング車にも使用可能です。 -40℃まで対応できるので様々な場所で使用できます。
    用途自動車用窓ガラスの解氷用成分エタノール、イソプロピルアルコール、シリコーン、水液性中性凍結温度(℃)-40(原液使用時)
  • 超強力両面テープはがし エーモン

    超強力両面テープはがし

    エーモン
    459税込505
    1個
    当日出荷
    挿すだけで接着部が浮いてカンタンにはがせる 両面テープはがし剤との併用で作業効率アップ 切れにくい高強度な糸でエンブレムもはがす
    用途両面テープやエンブレムはがしにセット内容ストレートヘラ×1、アングルヘラ×1、高強度ライン(50cm)×1ヘラサイズ(mm)全長141×幅20×厚さ6
  • バッテリーチャージャー・メンテナー CTEK

    バッテリーチャージャー・メンテナー

    CTEK(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーチャージャー&メンテナー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・リチウム専用8ステップチャージ。
    用途リチウムイオンバッテリーの充電&メンテナンス付属品ワニぐちクリップ、コネクションリード、保管用ポーチ使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)バッテリー容量(Ah)充電:5~60、メンテナンス:5~120充電電圧(V)DC14.4充電電流(A)最大4.3充電方式リチウム専用8ステップ(完全自動充電サイクル)適合バッテリー12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)
  • スクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ) INNO

    スクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ)

    INNO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(4個)
    当日出荷
    車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
    用途キャリア設置用ステーブラック質量(g)3100タイプルーフオンタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品ステー高(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 解氷・霜とりスプレー ジョイフル

    解氷・霜とりスプレー

    ジョイフル(24件のレビュー)
    399税込439
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
  • 解氷&融雪剤ウォッシャー ジョイフル

    解氷&融雪剤ウォッシャー

    ジョイフル(3件のレビュー)
    899税込989
    1本(2L)
    当日出荷
    解氷&融雪剤除去!-60℃対応ウォッシャー!
    成分メタノール/界面活性剤/色素危険等級凍結温度(℃)-60危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1200mL危険物の性状水溶性