カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • BIGM(丸山製作所)(314)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • Festo(8)
  • カナレ電気(6)
  • 興和オプトロニクス(5)
  • エレコム(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • ALLSHENG(3)
  • EPSON(2)
  • CKD(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • SEAGATE(シーゲイト)(2)
  • Measurement Computing co.(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-24」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティライトカーテン TELEMECANIQUE SENSORSセーフティライトカーテンTELEMECANIQUE SENSORS
589,800税込648,780
1組
7日以内出荷
Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mTELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = Diffuse検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN電気的接続 = 3 Wire Cable 2 m最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, 圧力スイッチ ねじ取り付け TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, 圧力スイッチ ねじ取り付けTELEMECANIQUE SENSORS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
OsiSense XMLG電子圧力センサ.
仕様最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.1 %出力タイプ = アナログメディアは、測定 = 空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水アナログ出力 = 4 → 20 mA応答時間 = 2 ms電流 Max = 20 mA電源電圧 = 12 V dc、24 V dc材質 = 酸化アルミセラミック, ステンレススチール動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 1 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 1 mTELEMECANIQUE SENSORS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 5 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 5 mTELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
仕様センサーのスタイル = コンパクト検出タイプ = Retroreflective検出範囲 = 5 m出力タイプ = PNP電気的接続 = Cable最大DC電圧 = 24Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 7 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 7 mTELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 30 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 30 mTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 2 mTELEMECANIQUE SENSORS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = コンパクト検出タイプ = 拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き検出範囲 = 2 m出力タイプ = リレー電気的接続 = ねじクランプ端子最大AC電圧 = 240V, 264V最大DC電圧 = 240 V, 264 V接続方式 = ねじクランプライトソース = LEDIP保護等級 = IP30、IP65、IP67電流 Max = 35 mA応答時間 = 25 msシリーズ = XUX℃代表規格 = CE、CSA、UL光電センサ - XUX-BGS-SN 2M-24 → 240 V ac/dc - 端子RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 11 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 11 mTELEMECANIQUE SENSORS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
コンパクトなプラスチック製ボディ(30 x 92). 小型設計 シングルモード機能 動作温度範囲: -25 →+55 ℃ IP67保護等級
RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 10 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 10 mTELEMECANIQUE SENSORS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ミニチュア光電検出器. 4つの検出モードを1ユニットに印加 ボタン1つで簡単設定 自分で詳細設定できるマルチモード検出 検出距離は動作モードに依存 追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能 プログラム可能なNO / NCスイッチング 接続: 配線済み又はプラグインコネクタ 動作温度範囲: -25 →+55 ℃
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = Multimode検出範囲 = 100 mm → 10 m出力タイプ = NPN電気的接続 = M8 4 Pin Connector最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 40 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 40 mTELEMECANIQUE SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
コンパクトなプラスチック製ボディ(30 x 92). 小型設計 シングルモード機能 動作温度範囲: -25 →+55 ℃ IP67保護等級
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = Through Beam検出範囲 = 40 m出力タイプ = PNP電気的接続 = 3 Terminal Screw最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 2.1 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 2.1 mTELEMECANIQUE SENSORS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
コンパクトなプラスチック製ボディ(30 x 92). 小型設計 シングルモード機能 動作温度範囲: -25 →+55 ℃ IP67保護等級
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = Diffuse検出範囲 = 2.1 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4 Pin Connector最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRANSM. CON D 10BAR 4-20 TELEMECANIQUE SENSORSTRANSM. CON D 10BAR 4-20TELEMECANIQUE SENSORS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.1 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:<20 mA 、 電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 ハウジング材質:酸化アルミセラミック, ステンレススチール 、 IP評価:IP66, IP67 、 動作温度 Max:+85℃ 、 OsiSense XMLG電子圧力センサ. Schneider Electric XMLG圧力トランスミッタ及び圧力スイッチは、セラミック製圧力測定セルを搭載しています。圧力による変形が、セラミック上にシルクスクリーン印刷されたホイートストンブリッジの抵抗器に伝達されます。抵抗器の変化は内蔵電子機器によって処理され、デジタル又はアナログのデジタル信号が得られます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 使用温度範囲: -15 → +85 ℃ エンクロージャ等級: IP66RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ バレル形 検出範囲 100 mmTELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
光電センサ - XUB - 拡散 - SN 0.1M - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NO、PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:ケーブル: 2 m●ライトソース:LED●IP保護等級:IP65、IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●実装タイプ:ケーブル取り付け●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1786アズワン品番65-7335-89
Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 2 mTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = NO、PNP電気的接続 = M12 4 ピンコネクタ最大DC電圧 = 24V, 36V接続方式 = M12 4 ピンコネクタライトソース = LEDIP保護等級 = IP65、IP67、IP69K電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms材質 = PBT℃代表規格 = CE、CSA、UL光電センサ - XUB - 極性付き - 90 ° - SN 2M - 12 → 24 V dc - M12RoHS指令(10物質対応)対応