カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • モノタロウ(1)
  • プロトティップ(21)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • ハリケーン(10)
  • イシハシ精工(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • NTB(5)
  • ワルター(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • リオン(4)
  • 測範社(JPG)(4)
  • onsemi(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • アイエルモータースポーツ(3)
  • イスカル(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • ゼノア(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc34」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telemecanique SensorsXCSP3918P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCSP3918P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = プラスチック接続タイプ = M20シリーズ = XCSP長さ = 34mm幅 = 35mm取付方向 = 水平Cycles
  • Telemecanique SensorsXCSP3910P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCSP3910P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = プラスチック接続タイプ = M20シリーズ = XCSP長さ = 34mm深さ = 89mm取付方向 = 水平Cycles
  • Telemecanique SensorsXCSM4116L5 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCSM4116L5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm幅 = 34mm機械的寿命 = 10000000Cycles安全リミットスイッチ Xcsm - 金属 - ロータリレバー - 2 NC + 2 ケーブルなし 5 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCSM3916L5 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCSM3916L5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm幅 = 34mm機械的寿命 = 10000000Cycles安全リミットスイッチ Xcsm - 金属 - ロータリレバー - 2 NC + 1 ケーブルなし 5 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCSP3902P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCSP3902P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
    仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = プラスチック接続タイプ = M20シリーズ = XCSP長さ = 34mm深さ = 100mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
nc39特集