Telemecanique SensorsXCSM3916L5
- 仕様
- アクチュエータタイプ = レベル
回路 = 3極
通常端子構成 = 2NC/1NO
IP保護等級 = IP66, IP67、 IP68
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
接続タイプ = ケーブル
シリーズ = XCSM
長さ = 30mm
幅 = 34mm
機械的寿命 = 10000000Cycles安全リミットスイッチ Xcsm - 金属 - ロータリレバー - 2 NC + 1 ケーブルなし 5 m
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ