カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • ハリケーン(40)
  • ゴールドメダル(37)
  • 黒田精工(36)
  • 日研工作所(28)
  • プロトティップ(28)
  • エスコ(27)
  • JUKI(26)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • DAYTONA(デイトナ)(23)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(21)
  • SIEMENS(20)
  • イシハシ精工(17)
  • NEUTRIK(17)
  • NSP(14)
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
  • SKC(11)
  • EFFEX(エフェックス)(11)
  • アイエルモータースポーツ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc5」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ Telemecanique Sensors, 0.25インチNPTF process connection TELEMECANIQUE SENSORS

    圧力スイッチ Telemecanique Sensors, 0.25インチNPTF process connection

    TELEMECANIQUE SENSORS
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67 TELEMECANIQUE SENSORS

    ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67

    TELEMECANIQUE SENSORS
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67 TELEMECANIQUE SENSORS

    ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67

    TELEMECANIQUE SENSORS
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSMシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSMシリーズ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応シリーズXCSM駆動形式スナップ材質(ハウジング)金属