カテゴリ
- 制御機器(525)
- 切削工具(180)
- バイク部品(118)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
- FA担当者のオススメ新商品(54)
- メカニカル部品(52)
- 作業服(48)
- 測定用品(34)
- 縫製用品(27)
- 自動車純正部品(26)
- 自転車部品(25)
- オフィス家具(24)
- パソコン/周辺機器(22)
- 電気材料(20)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 物流用品(16)
- 事務用品(16)
- 作業工具(16)
- 保管用品(14)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 家電(13)
- 自動車補修部品(12)
- カー用品(12)
- 機構部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 防犯用品(10)
- トラック純正部品(10)
- 卓上消耗品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 防災用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 建築金物(4)
- 塗料(3)
- バッテリー・電装(3)
- 洗車・清掃(3)
- 研磨材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- EATON(イートン)(24)
- HUBER & SUHNER(72)
- JUKI(26)
- MARWI(21)
- NEUTRIK(27)
- NSP(47)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- RS PRO(24)
- SIEMENS(78)
- SMC(46)
- TELEMECANIQUE SENSORS(41)
- イシハシ精工(28)
- エスコ(31)
- ゴールドメダル(37)
- シュナイダーエレクトリック(46)
- ハリケーン(40)
- プロトティップ(28)
- 日研工作所(28)
- 黒田精工(36)
- ブランドをもっと見る
「nc-5」の検索結果

cotta ケーキ箱 手提サイドオープンNC 5×7
cotta¥1,898税込¥2,0881枚(25枚)3日以内出荷サイドオープン型:ケーキの出し入れがラクラク。持ち手がはずれにくく、持ち手を倒すと積み重ねも可能 50417の後継商品となります材質白ボール紙寸法(mm)150×210×H90
cotta ケーキ箱 手提トップオープンNC 5×7
cotta¥1,598税込¥1,7581枚(25枚)3日以内出荷トップオープン型:ケーキやカップは上からの出し入れが出来ます。 ショートケーキが5~6個入ります cottaオリジナルケーキ箱がしっかりとした材質でお求めやすくなりました ■50413の後継商品となります■ ケーキ箱に合うポリ手提げ袋は関連商品をご覧ください。材質白ボール紙寸法(mm)150×210×H90
コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル Siemens
SIEMENS¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷仕様接点構成:1NC●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
cotta ケーキ箱 高さのあるサイドオープンNC 5×7
cotta¥4,498税込¥4,9481セット(50枚)3日以内出荷サイドオープン型:ケーキの出し入れがラクラク。持ち手がはずれにくく、持ち手を倒すと積み重ねも可能。ノッポなケーキにもピッタリな高さ。cottaオリジナルケーキ箱がしっかりとした材質でお求めやすくなりました材質ジェットエース外寸(mm)150×210×H110
コンタクトブロック NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens
SIEMENS¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様接点構成:NC●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●許容電流値:10 A●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック NC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル Siemens
SIEMENS¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ●許容電流値:10 A●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック NC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷1つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NC、金めっきコンタクト、スプリング式端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:5 → 500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:180-9512アズワン品番65-7809-98
コンタクトブロック&ホルダ 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens
SIEMENS¥4,298~税込¥4,728~1個7日以内出荷仕様接点構成:1NC●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:6 A●LED含む:なし●コンタクトブロック付きのホルダ. コンタクトブロック付きのSiemensホルダ。プラスチック製又は金属製を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5MXX ニッケルの上に銀めっき
NEUTRIK¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様●極数: 5●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XXシリーズXLRニッケルケーブルコネクタ. NeutrikのXXシリーズXLRコネクタは埋込型ロック機能を備え、確実な接続と厳重なハウジングを実現します。このコネクタは、チャック式ストレインリリーフとポリウレタン製ケーブルグランドを備え、引き抜き力が大きくなり、ケーブルの曲げ応力耐性が高まっています。このXLRコネクタは、丈夫なダイキャスト構造で、組み立てやすい上に耐久性も高く、挿抜回数が1000回を超える機械的寿命です。 このXXシリーズコネクタには多数の利点があり、コンタクトの均一性に優れた高い信頼性と人間工学に基づいたXLRを実現しています。. 特長と利点. メスコンタクトのケージ設計を通して低い接触抵抗を実現 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 はんだ金属ラッチの付いたメスコネクタ 引抜力の高いストレインリリーフによる簡単かつ迅速なアセンブリ. 製品用途の情報. スタジオ又はステージのどちらでも、XLRコネクタはマイク及びPA接続の標準として認識されています。ビデオや照明システムなどの用途にも使用できます。XLRコネクタは、多忙な環境で信頼性の高い接続が期待できます。コネクタの耐久性と品質は、業務用オーディオやステージを管理する担当者にとって最も重要です。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチクッションケース
サンワサプライ(5件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。 バッグの中の整理に最適です。材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン色ブラック
Neutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート パネルマウント NC5MP ニッケルの上に銀めっき
NEUTRIK¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●極数: 5●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングタワー定置型(HSK・NC5用)
大阪製罐¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷タワー型で取り出しやすいです。アジャスターボルト付きで安定感抜群です。ツーリング工具の保管におすすめです。材質本体:スチール製粉体塗装、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)566均等積載量(kg/台)150
Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5FXX ニッケルの上に銀めっき
NEUTRIK¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●極数: 5●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズ XLR ケーブルコネクタトレイ. XX シリーズコネクタは、 25 ディスアセンブリ XLR の再密閉可能なトレイに収められています。RoHS指令(10物質対応)対応
...