カテゴリ

  • 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • ABB(5)
  • EAO(7)
  • EATON(イートン)(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • JUKI(3)
  • LORLIN(5)
  • RS PRO(18)
  • SICK(4)
  • SIEMENS(13)
  • U-CP(4)
  • エスコ(2)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • タキロン(2)
  • ナトコ(3)
  • ノガ(2)
  • ユーアイ化成(4)
  • 日研工作所(7)
  • 昭和技研工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc65」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telemecanique SensorsXCKN2145P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKN2145P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 42.3mm取付方向 = EN50047Cycles
  • Telemecanique SensorsZCKJ1H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ1H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様●アクチュエータタイプ : スナップ●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Max : +70℃●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは●ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
  • 光電センサ ミニチュア 検出範囲 4 m TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ ミニチュア 検出範囲 4 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級: IP65、IP67
    仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:4 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1102アズワン品番65-7308-26
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、基準マーク、ダブルシートなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:50 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1088アズワン品番65-7330-88
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。透明オブジェクトと基準マークの検出に使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7330-42
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7331-01
  • 光電センサ コンパクト 検出範囲 50 mm →、300 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ コンパクト 検出範囲 50 mm →、300 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XYPS1LCO965S は、光電センサシリーズ XUY BGS です。公称検出距離が 300 mm-M8 のレーザーを搭載しています。ステータス LED 出力状態: 1 LED (緑)、NC 機能: 1 LED (なし)、NO 機能: 1 LED (赤)、時間遅延アクティブ: 1 LED (赤)材質:プラスチック IP 保護等級: IP65
    仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:50 mm → 、300 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7289-91
  • Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバーXCKN2118P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバーXCKN2118P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミット
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●深さ:108.1mm●取付方向:EN50047●コード番号:125-8461アズワン品番65-7824-50
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンプランジャXCKN2110P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンプランジャXCKN2110P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    。Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。リミットスイッチの仕組み。リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様●アクチュエータタイプ:スプリングプランジャ●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●幅:30mm●取付方向:垂直●コード番号:125-8459アズワン品番65-7824-46
  • Telemecanique SensorsZCKJ1 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ1

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは、ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
    仕様回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンプランジャXCKN2110G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンプランジャXCKN2110G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。リミットスイッチの仕組み。リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様●アクチュエータタイプ:スプリングプランジャ●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●幅:30mm●取付方向:垂直●コード番号:125-8458アズワン品番65-7824-41
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラープランジャXCKN2102G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラープランジャXCKN2102G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミット
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラープランジャ●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●深さ:85mm●取付方向:EN50047●コード番号:125-8456アズワン品番65-7824-51
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバープランジャXCKN2121P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバープランジャXCKN2121P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。リミットスイッチの仕組み。リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジャーローラーレバー●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●動作温度 Max:+70℃●操作力:6 N●コード番号:125-8463アズワン品番65-7836-45
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンプランジャXCKN2510P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンプランジャXCKN2510P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。リミットスイッチの仕組み。リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様●アクチュエータタイプ:スプリングプランジャ●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●幅:30mm●取付方向:垂直●コード番号:125-8466アズワン品番65-7824-33
  • Telemecanique SensorsZCKJ404 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ404

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    リミットスイッチシリーズXCK Jを別コンポーネントに. 金属製リミットスイッチClassic XCK Jシリーズが別コンポーネントになっています。 デバイス全体はコンタクト本体、ヘッド、レバーで構成されています。
    仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKN2110G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKN2110G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKN2118P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKN2118P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = EN50047CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKN2102G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKN2102G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = EN50047CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKN2110P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKN2110P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKVR54D1H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKVR54D1H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCMN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。このシリーズは、反復動作専用のモノリシックリミットスイッチで構成されています。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
    仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 125V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm深さ = 200mm操作力 = 0.5 NmCyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCKS1H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKS1H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm深さ = 73mm取付方向 = 垂直リミットスイッチボディZCKS - 1NC+1NO - スナップ作動 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCRF171 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCRF171

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR駆動タイプ = スナップアクション長さ = 85mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.7 NmCyclesリミットスイッチ Xcr- 金属位置保持 T ロッドレバー角型ロッド 6 mm - 2 x ( 1NC+ NO )RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKS141H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKS141H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 72.5mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000CyclesCENELEC EN50041 、 CSA C22-2 No 14 、 EN60204-1 、 EN60947-1 、 IEC60204-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 、クラス II IEC61140 、 NF C20-030. XCKS リミットスイッチ. OsiSense XC シリーズに適合 素材: プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKS101H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKS101H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 72.5mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 25000000CyclesCENELEC EN50041 、 CSA C22-2 No 14 、 EN60204-1 、 EN60947-1 、 IEC60204-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 、クラス II IEC61140 、 NF C20-030. XCKS リミットスイッチ. OsiSense XC シリーズに適合 素材: プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCKJ2H7 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ2H7

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : 2NO / 2NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 73mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors9007TUB7M11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors9007TUB7M11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65、 IP66, IP67電流 Max = 20A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 600V接続タイプ = M20シリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 118.36mm深さ = 61.98mmVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKVR44D1H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKVR44D1H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 125V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm幅 = 57mm取付方向 = 垂直CyclesIECリミットスイッチは、巻き上げ、鉱業、鉱物及び金属、又はベルト搬送などの特定用途専用です。リミットスイッチXCKVR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (NC+NO) - 低速 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKN2118G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKN2118G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ : ローラレバー●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : PG11●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 30mm●動作温度 Min : -25℃●取付方向 : EN50047Cycles●Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは●エスカレータ●電気アセンブリ機器●マテハンなど●さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常●アクチュエータヘッド●スイッチボディ●レセプタクルで構成されており●主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは●コンパクト設計で●幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは●反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは●コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には●出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると●装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, XY2CE1A296 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE1A296

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    EN / ISO13850:2006. 取り付ける際にトリップワイヤを曲げる必要がある場合は、XY2 CBスイッチは使用しないでください。XY2 CEスイッチは使用できます。 この場合、トリップワイヤが曲がる角度の合計が180 °を超えないようにしてください。. Telemecanique XY2CE / XY2CB緊急停止用ロープ式スイッチ. これらの緊急停止トリップワイヤスイッチは、作業者の怪我、機械や製造中の製品の破損のリスクを低減します。 通常の緊急停止アクションを使用できない場合、手動の単一操作で作動できます。また、トリップワイヤが破損した場合にも作動します。. スイッチには+側の開操作接点が組み込まれており、+側のアクションでスイッチが作動 スイッチは作動位置でラッチ(N/C安全接点開)。 N/O接点の機能は信号専用 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポートとの推奨距離は15 m (モデルXY2-CB30の推奨距離は20 m) XY2 CE1A296にはパイロットライトが付属(直接給電)
    仕様通常端子構成 = 2NO / 2NCケーブル長 = 50m取付方向 = 右側IP保護等級 = IP65極数 = 4Pシリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mm最大AC電圧 = 240VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, XY2CE2A250 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE2A250

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique Sensors 緊急停止ロープ式スイッチTelemecanique Sensors XY2CJ シリーズ緊急停止ロープ式スイッチは、 1 NO / 1 NC のコンタクト構成を備えています。Zamak ハウジングと最大 AC / DC 電圧は 240 V ac 及び 250 V dc で、スイッチの定格電流はそれぞれ AC と DC で 3 A と 270 mA です。通常の非常停止機能が使用できない場合に、人身事故や機械の損傷を防ぐように設計されています。この製品は取り付けが簡単で、スイッチの状態を素早く視認 Visual で装置を再起動できます。このスイッチはロープのスパンが 50 m で、取り付け方向は左側です。 注: メーカー型番の接尾辞がH29の製品は、ISO M20ねじのケーブル穴付きバージョン。特長と利点スイッチには、ポジティブ動作でスイッチがトリッピングされるポジティブ開動作コンタクトが組み込まれています スイッチラッチが作動位置( N/C 安全コンタクト開) N/O 接点の機能は信号専用です 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポート間の推奨距離は 50 m です パイロットライト付き(直接電源) ケーブルエントリのサイズは PG13.5 です認定EN / ISO13850:2006 IP65等級
    仕様●コンジットエントリ:PG13.5●通常端子構成:通常端子構成 = NO/NCケーブル長 = 50m取付方向 = 左側IP保護等級 = IP65シリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mmコンジットエントリ = PG13.5mm長さ(mm)142幅(mm)229寸法(mm)142×229×105シリーズXY2-CEケーブル長(m)50深さ(mm)105範囲Preventa保護等級IP65動作温度最大:+70℃、最小:-25℃取付方向左側RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • 光電センサ コンパクト 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ コンパクト 検出範囲 2 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    光電センサ - XUX-BGS-SN 2M-12 → 24 V dc - 端子
    仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:2 m●出力タイプ:NC、NO、NPN、PNP●電気的接続:ねじクランプ端子●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:ねじクランプ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP30、IP65、IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:3.5 ms●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1790アズワン品番65-7336-67
  • 圧力スイッチ Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    圧力スイッチ Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    7日以内出荷
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバーXCKN2145P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバーXCKN2145P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    24日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●深さ:157mm●取付方向:EN50047●コード番号:125-8465アズワン品番65-7836-57