Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 120 mm
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
- 仕様
- センサーのスタイル = フォーク形
検出タイプ = 透過型
検出範囲 = 120 mm
出力タイプ = PNP / NPN
電気的接続 = M8 4ピンコネクタ
シリーズ = XUY
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ