カテゴリ
- 制御機器(49)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(5,544)
- KITO(キトー)(892)
- RS PRO(119)
- イシハシ精工(37)
- エスコ(56)
- シングウ(新宮商行)(353)
- スズキ(42)
- ゼノア(71)
- トヨタ(54)
- パナソニックコネクト(50)
- 三共製作所(36)
- 三菱ふそう(132)
- 共立(46)
- 大阪魂(39)
- 新ダイワ(465)
- 日野自動車(193)
- 福助工業(50)
- 雅(490)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)

Cylindrical safety switch M12 2NO 1NO
TELEMECANIQUE SENSORS¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:なし●接近方向数:1RoHS指令(10物質対応)対応
Cylindrical safety switch M12 1NC 1NO
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から8日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個当日出荷Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSPA シリーズインターロックスイッチは、 2NC スイッチ構成を備えています。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質はポリアミド製で、キーロック方式になっています。特長と利点ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です ケーブルエントリタップ付き PG11 x 1 動作温度範囲: -25 → 70 ° C認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11材質 = ガラス繊維強化ナイロン範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSPA動作温度 Max = +70℃
Telemecanique SensorsXCKJ10511D
TELEMECANIQUE SENSORS¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷リミットスイッチ Xckj - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - M12仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 62mm取付方向 = ケーブルCyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 6 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷光電フレームセンサ. XUVFシリーズの光電フレームセンサは、機械に投入される / 機械から排出されるすべての種類の対象の検出及び集計に使用されます。. DC電源(4線) ソリッドステート出力 1NO / 1NCをプログラム可能 LED表示 オスコネクタM12 x 1、4ピン仕様検出範囲 = 6 mmライトソース = 赤外線長さ = 230mm幅 = 335mm奥行き = 25mmシリーズ = Application material handling IP保護等級 = IP65RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 洗浄 1kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続オスコネクタ M12 、 4 ピン [Us] 定格供給 電圧 逆極性保護付き 12 → 24 V dc スイッチング容量 mA <= 100 mA dc (過負荷及び短絡あり 保護仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz検出距離(mm)8接続M12電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67、IP69Kねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 3kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続 4 ピン M12 リモートオスコネクタ、ピン配置: 1-4 ケーブル長: 0.8 m [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA 1.5 → 100 mA dc 、過負荷及び短絡 保護仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz検出距離(mm)5接続M12電源電圧(V)12→48 DC保護等級IP67、IP69Kねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)48
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm 洗浄 100Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 10 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続:リモートオスコネクタ M12 、 4 ピン ケーブル長: 0.15 m仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃奥行(mm)26検出距離(mm)10接続M12電源電圧(V)12→48 DC保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)48
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 洗浄 500Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m [Us] 定格供給 電圧 逆極性保護付き 12 → 24 V dc スイッチング容量 mA <= 100 mA dc (過負荷及び短絡あり 保護仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = 2線式接続タイプ = ケーブル接続済み実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きHz検出距離(mm)15電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm 洗浄 1kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m [Us] 定格供給 電圧 逆極性保護付き 12 → 24 V dc スイッチング容量 mA 1.5 → 100 mA dc 、過負荷及び短絡 保護仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ブロック形出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃奥行(mm)13ケーブル長(m)2電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 洗浄 1kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続: 3 ピン M8 オスコネクタ [Us] 定格供給 電圧 逆極性保護付き 12 → 24 V dc スイッチング容量 mA 1.5 → 100 mA dc 、過負荷及び短絡 保護仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = M8実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃シリーズ = XSmm検出距離(mm)15電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 洗浄 2kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 エンクロージャ材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 [Sn] 公称検出 距離 2 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長2 m ワイヤ絶縁材: PVC [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA <= 200 mA (過負荷及び短絡保護あり仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO/NC実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃奥行(mm)26ケーブル長(m)2検出距離(mm)2電源電圧(V)12→48 DC保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)48
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷から8日以内出荷Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112BLNAL2 Telemecanique 誘導型近接センサ。OsiSense XS1 。汎用。円筒型 M12。44 mm。固定ボディ。金属 - ニッケルめっき黄銅。埋込可能。前面材質: PBT。ディスクリート信号。3 ワイヤ。公称検出距離: 2 mm。1 NO.ディスクリート出力 NPN。電気接続 - ケーブル - 2 m。ねじ長: 31 mm。長さ: 44 mm。高さ: 12 mm。重量: 0.07 kg。保護。IEC60529 に適合する IP67 等級。マーキング。CE用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。仕様センサ技術:誘導材質真鍮製長さ(mm)42奥行(mm)17シリーズGeneral Purposeケーブル長(m)2検出距離(mm)2接続ケーブル接続済み電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67出力電流(mA)開閉:200 mA動作温度最大:+70℃、最小:-25℃本体形状ネジ付きバレル応答周波数(kHz)2ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応出力機能NO実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)最大:2kHz最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールド付き
光電センサ コンパクト 検出範囲 1.2 m
TELEMECANIQUE SENSORS¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷光電レーザーセンサ - XUK - 10.30 V dc - M12仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:1.2 m●出力タイプ:NC 、NO 、PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:ABS、PCアズワン品番65-7336-65
Telemecanique SensorsXCMD2117C12
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.5 NCyclesリミットスイッチ XCMD - スチール製ボールベアリングマウント。ローラーレブ。- 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
XCSTA 安全インターロックスイッチ ガラス繊維強化PA 2NC / 1NO
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷。Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSTA シリーズインターロックスイッチは、2NC / 1NO スイッチ構成です。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化 PA で、ねじ接続タイプがあります。特長と利点標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です M16 x 1.5 ISO のタップ付きケーブルエントリ x 2 動作温度範囲: -25 → 70 ℃認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●材質:ガラス繊維強化ナイロン●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSTA●深さ:30mm●コード番号:279-6400アズワン品番65-7800-49
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 280 mm → 30 m
TELEMECANIQUE SENSORS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル : コンパクト●検出タイプ : マルチモード●検出範囲 : 280 mm → 30 m●出力タイプ : リレー●電気的接続 : 5 ワイヤケーブル 2 m●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 240V●ライトソース : 赤外線●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 3 A●応答時間 : <25 ms●動作温度 Min : -25℃●代表規格 : RoHS対応●コンパクトな50 x 50のプラスチック製ボディ. 4つの検出モードを1ユニットに印加 ボタン1つで簡単設定 自分で詳細設定できるマルチモード検出 検出距離は動作モードに依存 追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能 プログラム可能なNO / NCスイッチング 接続: ケーブル配線済み又はプラグインコネクタ(M12●4ピン●オス) IP67保護等級 動作温度範囲: -15 → +55 ℃
Telemecanique SensorsXCKP2106M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKP シリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、電気接続の時間を 40 % 削減します。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。仕様アクチュエータタイプ = コイルスプリング通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 1000000Operations
Telemecanique SensorsXCKP2110M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKP シリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、電気接続の時間を 40 % 削減します。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm深さ = 30mm取付方向 = 前Operations
Telemecanique SensorsXCKP2121M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 前Operations
Telemecanique SensorsXCKP2102M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKP シリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、電気接続の時間を 40 % 削減します。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 前Operations
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 300Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃誘導型センサXS7 40×40×70 - PBT - SN15 mm - 12 → 48 V dc - M12幅(mm)40奥行(mm)72.9検出距離(mm)15接続M12電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP65、IP67、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC実装タイプ = 埋込型材質 = PPS動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 5 kHzkHz誘導型センサXS4 M12 - L50 mm - 黄銅 - Sn4 mm - 12 → 24 V dc M12検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique SensorsXCKD2118M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 4A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 60V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = マルチ方向OperationsEN50047. XCKD小型の金属スイッチ. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属ボディとプラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド
Telemecanique SensorsXCKD2106M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = コイルスプリング回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 4A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 60V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = マルチ方向OperationsEN50047. XCKD小型の金属スイッチ. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属ボディとプラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド
Telemecanique SensorsXCKD2145M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 4A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 60V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = マルチ方向OperationsEN50047. XCKD小型の金属スイッチ. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属ボディとプラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド
Telemecanique SensorsXCKD2121M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 4A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 60V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm深さ = 30mm取付方向 = 前OperationsEN50047. XCKD小型の金属スイッチ. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属ボディとプラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド
Telemecanique SensorsXCKD2110M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 4A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 60V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 前OperationsEN50047. XCKD小型の金属スイッチ. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属ボディとプラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド
Telemecanique SensorsXCKD2102M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 4A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 60V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 前OperationsEN50047. XCKD小型の金属スイッチ. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属ボディとプラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド
Telemecanique SensorsZCP21M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : M12●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm 洗浄 100Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 10 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続:リモートオスコネクタ M12 、 4 ピン ケーブル長: 0.8 m仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃検出距離(mm)10接続M12電源電圧(V)12→48 DC保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)48
Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.3 m、2 m、11 m、40 m
TELEMECANIQUE SENSORS¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷Telemecanique光電センサOsiSense XU. TelemechaniqueのOsiSense XU光電センサ製品です。. 特長と利点. 4つの検出モードを1ユニットに印加. ボタン1つで簡単設定. 自分で詳細設定できるマルチモード検出. 検出距離は動作モードに依存. 追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能. プログラム可能なNO / NCスイッチング. 接続: スクリュークランプ端子又はプラグインコネクタ(M12、4ピン、オス). IP67保護等級. 動作温度範囲: -15 → +55 ℃. 取り付けブラケットについては3D調整アクセサリを参照. 製品用途の情報. TelemechaniqueのOsiSense XUシリーズは、中小規模の産業用機械に最適です。また、包装、ハンドリング、組み立て、飲食料品、搬送などのさまざまな用途にもよく使用されています。仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = マルチモード検出範囲 = 1.3 m、2 m、11 m、40 m出力タイプ = リレー電気的接続 = 5 Terminal ねじ最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = ねじクランプライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 3 A、500 mA応答時間 = 25 ms未満動作温度 Min = -25℃代表規格 = CE、CSA、UL
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm 洗浄 1kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続: 4 ピン M12 リモートオスコネクタ ケーブル長: 0.15 m仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO長さ = 13mm実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃検出距離(mm)10接続M12電源電圧(V)12→24 DCRoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 非点滅 1kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷Telemecanique 誘導型近接センサ XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS212BLPAM12 汎用誘導型近接センサです。XS2 センサ。汎用。円筒形(バレル) M12。サイズ: 55 mm。固定ボディ、非埋込取り付け可能。ニッケルめっき黄銅、 PBT の前面。ディスクリート信号、 3 線。公称検出距離: 4 mm。出力: 1 NO 、 PNP。オスコネクタ M12 、 4 ピン。[Us] 定格供給電圧: 24 → 24 V dc 、逆極性保護付き。M12 ISO ねじ。LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 29 mm 、長さ: 55 m 、重量: 0.015 kg。IEC60529 準拠の IP67 等級。CEマーク付き。証明書。UL、CSA用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流。材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット仕様センサ技術:誘導材質真鍮製長さ(mm)53奥行(mm)17シリーズGeneral Purpose検出距離(mm)4電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67出力電流(mA)開閉:200 mA動作温度最小:-25℃本体形状ネジ付きバレル応答周波数(kHz)1ねじの呼びM12出力機能NO実装タイプ突出型最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールドなし出力タイプデジタルスイッチング:PNP
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112BLPAM12 汎用誘導型近接センサ IP67。XS1 センサ。円筒型(バレル) M12 設計、サイズ 55 mm。固定ボディ、埋込型。ニッケルめっき黄銅製、前面は PBT です。ディスクリート出力、 3 線式。公称検出距離 2 mm 、前面検出。1 NO ディスクリート出力、 PNP。オスコネクタ M12 、 4 ピン。[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc。LED (黄)出力状態 x 1。ねじ長 34 mm 、長さ - 55 mm。正味重量: 0.015 kg。IEC60529 準拠の IP67 保護。証明書。UL、CSA用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。仕様センサ技術:誘導材質真鍮製長さ(mm)53奥行(mm)17シリーズGeneral Purposeケーブル長(m)2検出距離(mm)2接続ケーブル接続済み電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67出力電流(mA)開閉:200 mA動作温度最大:+70℃、最小:-25℃本体形状ネジ付きバレル応答周波数(kHz)2ねじの呼びM12出力機能NO実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)最大:2kHz最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールド付き出力タイプデジタルスイッチング:PNP
Telemecanique SensorsXCMD21F0C12
TELEMECANIQUE SENSORS¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = パネルCyclesリミットスイッチ XCMD - M12 メタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10541D
TELEMECANIQUE SENSORS¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 59mm機械的寿命 = 30000000Cyclesリミットスイッチ Xckj-Th プラスチックローラーレバー Var長さ - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2115C12
TELEMECANIQUE SENSORS¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.5 NCyclesリミットスイッチ XCMD - 熱可塑性樹脂製ローラーレバー - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2110C12
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm深さ = 82mm操作力 = 42.5 NCyclesリミットスイッチ XCMD - 金属製エンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら