仕様最大圧力の読み:12バール、メディアは、測定:空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性OsiSense XMP調整可能差動型圧力センサ. Osisense XMP圧力センサは制御回路向けで、水圧(海水、淡水とも)や空気圧の制御に使用します。 XMPシリーズの圧力センサは調整可能な差動型であり、2つのしきい値間での調整に適しています。. ダイやフラム圧力アクチュエータ G 1/4 (メス)流体接続タイプ 2つのケーブルエントリを設け、Pg 13.5のケーブルグランドに対応 2 NCスナップ式
IP等級IP54
プロセス接続G1/4
最小圧力(bar)1.3
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出面フロンタル 検出器埋込型対応、非埋込型 材質:プラスチック 前面材質:プラスチック 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 4 → 20 mA Pg 13.5 ケーブルグランド用にタップ加工されたケーブルエントリ 1 エントリ スイッチング容量: mA <= 20 mA
仕様センサ技術 = 誘導アナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA接続タイプ = ネジ端子実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)40
検出距離(mm)40
電源電圧(V)24 DC
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード