IECリミットスイッチは、巻き上げ、鉱業、鉱物及び金属、又はベルト搬送などの特定用途専用です。リミットスイッチXCKMR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (2 NC) - 低速 - PG13
仕様通常端子構成:2NC/2NC
材質メタル
長さ(mm)200
幅(mm)59
タイプアクチュエータ:アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 125V接続タイプ = PG13シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.5 NmCycles
シリーズOsiSense XC
深さ(mm)118
最大電流(A)3
接続PG13.5
保護等級IP66
動作温度最大:+70℃、最小:-25℃
操作力(N)0.5 m
取付方向垂直
駆動方式スローアクション
回路4極
機械的寿命2000000Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
最大AC電圧(V)240
最大DC電圧(V)125
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKMR駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm幅 = 59mm操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチXCKMR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (2 NC) - 低速 - PG13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極単投通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP54電流 Max = 3A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR長さ = 85mm幅 = 75mm操作力 = 0.7 NmCyclesリミットスイッチ Xcr- 金属位置保持 T ロッドレバー角型ロッド 6 mm - 2 x ( 1NC+ NO )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:PG11 、 コンジットエントリ:PG11 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:PG11 、 コンジットエントリ:PG11 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
関連キーワード