Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE01 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS翌々日出荷
仕様●種類 : ヘッド●併用可能製品 : XC シリーズ●シリーズ : OsiSense XC●レバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは●金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で●動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67●スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき●これらのスイッチでは●電気的な接続動作時に●通常●40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE10 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
レバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは、金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で、動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67、スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき、これらのスイッチでは、電気的な接続動作時に、通常、40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。
仕様種類 = ヘッド併用可能製品 = XC シリーズシリーズ = OsiSense XC
Telemecanique SensorsZCMD21TELEMECANIQUE SENSORS当日出荷
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : ZCMD●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 50mm●深さ : 16mm●機械的寿命 : 5000000Cycles●特長 / 利点ZCEシリーズアクチュエータヘッドに対応 1NC / 1NOコンタクト スナップ式
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE06 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS5日以内出荷
仕様●種類 : Head●併用可能製品 : XC Series●シリーズ : OsiSense XC●レバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは●金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で●動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67●スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき●これらのスイッチでは●電気的な接続動作時に●通常●40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチヘッド OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
OsiSense XCリミットスイッチヘッドTelemecanique OsiSense XCシリーズのリミットスイッチヘッドは、プラスチック又は金属製ボディのXCシリーズリミットスイッチ向けの製品です。さまざまな用途に合わせて幅広いアクチュエータヘッドが用意されています。
仕様●種類:シリコンブーツ付きメタルエンドプランジャ●シリーズ:OsiSense XC●コード番号:125-8482アズワン品番65-7836-52
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE27 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
仕様種類 = コンパクトリミットスイッチシリーズ = OsiSense XCレバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは、金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で、動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67、スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき、これらのスイッチでは、電気的な接続動作時に、通常、40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。