TEMPO

TEMPOのページです。TEMPOは、安全保護具・作業服・安全靴、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保革油、皮革手入れ用レザーオイル TEMPO保革油、皮革手入れ用レザーオイルTEMPO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1000mL)
当日出荷
革への浸透性が良い液体保革油.高品質な植物由来のオイルを主体とし、使用感はさらっとしています。革を水から保護し、柔軟に保ちます。
使用方法革の汚れを十分に落とした後、柔らかな乾いた布で全体にしっかりと塗りこんでください。塗る前に人肌くらいの温度に温めると革への浸透性が良くなります。容量(mL)1000
アルコール TEMPOアルコールTEMPO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(500mL)
当日出荷
純度の高い原料を厳選しました。バーナー・コンロ・ランタン用燃料としてお使いください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
ロジンパック滑り止めパウダー TEMPOロジンパック滑り止めパウダーTEMPO
679税込747
1個(70g)
当日出荷
幅広く使えるすべり止め
Tempo 圧着工具フレーム TEMPOTempo 圧着工具フレームTEMPO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様Greenlee 8000 シリーズツール. Paladin 8000 シリーズツールには、人間工学に基づいた機能がいくつか備わっており、ユーザーの利点を向上させることができます 角度付きヘッドにより、作業時の手首の湾曲を防止します ソフトな組み込みゴム製ハンドルは、圧着サイクルの繰り返しに快適です ハンドル力の比率が低い圧着力が高いため、疲労が軽減されます 安全ラチェットリリース機能を搭載しています 8000 シリーズ工具フレームは、 1300 シリーズフレームに付属するすべてのダイセットに対応し、データイプ圧着工具フレーム使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素配合 防水スプレー ガード&ガード(布革両用) TEMPOフッ素配合 防水スプレー ガード&ガード(布革両用)TEMPO
969税込1,066
1本(420mL)
5日以内出荷
防水性抜群!! ボタン操作により連続噴射が可能な、大変利便性に優れた特殊ボタンを使用しております。 ガス抜きキャップ使用。
タイプ布革両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
メガネ・サングラス・ゴーグル・シールド用くもりどめスプレー TEMPOメガネ・サングラス・ゴーグル・シールド用くもりどめスプレーTEMPO
639税込703
1個(12g)
8日以内出荷
スプレー後柔らかい布で伸ばしてふき取るだけ
用途メガネ・サングラス・ゴーグル・シールド用容量(g)12
Tempo DataReady Kit PA901053シリーズ PA901053 マルチツールキット TEMPOTempo DataReady Kit PA901053シリーズ PA901053 マルチツールキットTEMPO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様キットタイプ:マルチツールキットシリーズDataReady Kit PA901053キット内容オールインワン圧着工具、カッター、モジュラコネクタ、パッチチェックテスター、パンチダウン入数7RoHS指令(10物質対応)対応
Tempo 圧着ダイセット RJ45 TEMPOTempo 圧着ダイセット RJ45TEMPO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ:RJ45シリーズ1300, 8000RoHS指令(10物質対応)対応特性Greenlee 1300 RJデータプラグ手動圧着工具. AMP及びWestern Electric Styleのデータプラグ用の、ダイセット別注文の汎用圧着工具フレームです。 工具フレーム: (品番 ; 443-895 443-895 ) ラチェットリリースと指で操作する設定ねじを装備してダイセットを迅速に配置するラチェックアクション圧着工具です。 (ダイセットは別売りです) ダイセット: TE Connectivity及びWestern Electric Styleの一般的なデータプラグの終端処理用
Tempo ワイヤーストリッパー 光ファイバ, PA1171 TEMPOTempo ワイヤーストリッパー 光ファイバ, PA1171TEMPO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様Greenlee Communications 光ファイバストリッパは、精度を確保するために事前にキャリブレーションされ、工場で設定されています。また、ゴム製の浸漬ハンドルも備えています。ロック閉鎖により、安全性と運搬性を確保 距離ストップ付きのスプリング式クロージャ全長(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ光ファイバ
Tempo 圧着ダイセット RJ45 TEMPOTempo 圧着ダイセット RJ45TEMPO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ:RJ45シリーズ1300, 8000RoHS指令(10物質対応)対応特性Greenlee 1300 RJデータプラグ手動圧着工具. AMP及びWestern Electric Styleのデータプラグ用の、ダイセット別注文の汎用圧着工具フレームです。 工具フレーム: (品番 ; 443-895 443-895 ) ラチェットリリースと指で操作する設定ねじを装備してダイセットを迅速に配置するラチェックアクション圧着工具です。 (ダイセットは別売りです) ダイセット: TE Connectivity及びWestern Electric Styleの一般的なデータプラグの終端処理用
Tempo ワイヤーストリッパー, PA1822 TEMPOTempo ワイヤーストリッパー, PA1822TEMPO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様Greenlee Communications は、調整可能な切断深さを備えています。ケーブルは使用中にサポートされます。ケーブルサポート ARM エッジを使用して、厚い絶縁体をこじ開けます 中点タップに最適なツールですRoHS指令(10物質対応)対応
Tempo 701K-G LAN ケーブルテスター TEMPOTempo 701K-G LAN ケーブルテスターTEMPO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
仕様モデル番号 = 701K-Gテストの種類 = トーンの生成トーン = ありディスプレイのタイプ = LED灯電源 = 電池バッテリタイプ = 単三電池寿命 = 50 時間寸法 = 58 x 51 x 32mm重量 = 130g幅 = 51mmTempo 701k Classic Tone and Probe Kit. このケーブルテスターキットは、ワイヤおよびケーブル識別の業界標準として技術者によって認定されており、 77hp の高出力トーンジェネレータと 200ep 誘導アンプで構成されており、あらゆるテストニーズに対応します。 Durable and Portable に設計されたこのテスターキットには、頑丈なポリエステル織製キャリングケースが付属しています。どちらの部品も、パフォーマンス要件を満たすように特別に設計された一連のジェネレータとプローブから構成されています。ケーブルの取り付けやメンテナンスを行うさまざまな作業や技術者に最適です。77 HP Tone Generator は、アラーム、オーディオ、電気、データコム、単一導体、同軸ケーブルなどのツイストペア配線に使用できるため、一般的な選択肢です。誘導増幅器は、強力なレシーバゲインを備えており、輻輳したバンドルや機器で正確な識別が可能です。ノイズの多い環境に対応する 2 インチのスピーカーとヘッドセットコネクタ、および誤って動作しないようにする埋め込み式のオン / オフボタンも搭載されています。. 特長と利点:. 迅速かつ正確なワイヤ識別 トーンを送信してワイヤを識別する 2 つの異なるトーンシグニチャ 極性表示 導通テスト バッテリー電源を話します 音量調節が可能 Visual and Signal Strength Indication 騒音の多い環境での大型スピーカーとヘッドセットの接続 2 ラインモジュール式テストリード 3 色 LED は、 AC リング電圧を示します 堅牢な工業デザイン