カテゴリ

  • 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(365)
  • エスコ(279)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(82)
  • SIGNET(シグネット)(60)
  • FPC(42)
  • DEEN(40)
  • マリンテック(39)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(29)
  • KTC(28)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(24)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
  • 倉茂電工(18)
  • 三立電器工業(16)
  • ParkTool(パークツール)(16)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
  • 堺電業(13)
  • 共立電機(13)
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • エイト(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8sq」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75点・スペシャルビット 1/4 PROXXON(プロクソン)75点・スペシャルビット 1/4PROXXON(プロクソン)
10,980税込12,078
1セット
欠品中
12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応
75点スペシャルビット特別セット PROXXON(プロクソン)75点スペシャルビット特別セットPROXXON(プロクソン)
13,980税込15,378
1個
欠品中
精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250関連資料(1.4MB)USBポートType-B
電気ドライバー用アダプター PROXXON(プロクソン)電気ドライバー用アダプターPROXXON(プロクソン)
959税込1,055
1個
翌日出荷
ソケット各種を電動ドライバーに取付けるためのアダプター
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーラチェット PROXXON(プロクソン)ロータリーラチェットPROXXON(プロクソン)(9件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
欠品中
ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
用途ボルト・ナット回し歯数52枚歯ギア送り角度(°)6.9RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン)トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から25日以内出荷
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査負荷方向
24点・ソケットレンチセット 3/8 PROXXON(プロクソン)24点・ソケットレンチセット 3/8PROXXON(プロクソン)
8,698税込9,568
1セット(24点組)
翌日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回しセット商品数24差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット3/8インチ【ソケット】6/7/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm【プラグソケット】16/18/21mm【エクステンションバー】200(T-ハンドル兼)/75mm【ユニバーサルジョイント】RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 3/8 PROXXON(プロクソン)ユニバーサルジョイント 3/8PROXXON(プロクソン)
939税込1,033
1個
翌日出荷
ソケット各種を電動ドライバーに取付けるためのアダプター
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8寸法(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
クラブラチェット PROXXON(プロクソン)クラブラチェットPROXXON(プロクソン)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌日出荷
主軸位置よりオフセットされたハンドルでより効果的なトルクをかける事が可能で作業箇所も目視出来る、特殊形状クラフラチェットハンドルTPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
2000シリーズラチェットハンドル PROXXON(プロクソン)2000シリーズラチェットハンドルPROXXON(プロクソン)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
人間工学から生まれた柔らかい樹脂性ハンドルグリップ(Dupon社製)ラチェット。ギア構造も頑丈で(送り角度8°44枚歯数)耐久性(高トルク・長寿命)も優れています。仕様プッシュリリース式!
用途ボルト・ナット回し等送り角度(°)8、44歯ギアRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードラチェット PROXXON(プロクソン)スタンダードラチェットPROXXON(プロクソン)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
長期耐久性のギア構造と安全な切替機構を搭載したスタンダードラチェット。TPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応