カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • モノタロウ(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • マキタ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • 神沢(1)
  • 日東工器(1)
  • 修理(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • wacom(ワコム)(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「by1031」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロベルトサンダー PROXXON(プロクソン)マイクロベルトサンダーPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
欠品中
木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。
用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工などベルト速度(m/min)300~700(無段電子コントロール付)ベルト寸法(mm)10×330ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50付属品ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ全長(mm)335質量(g)800定格使用時間(分)15角度調整範囲0~70アズワン品番64-9674-03
by1030 部品特集