カテゴリ
- 切削工具(2)
- 機構部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- PROXXON(プロクソン)
- PROZONE(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「no.27100」の検索結果

マイクロクロステーブル
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mmハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
シンプルドリルスタンドセット
PROXXON(プロクソン)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷小径の穴あけや切断作業に!正確にかつ安全に作業を行うことができる。マイクロ・クロステーブルNo.27100とミニバイスNo.28310を付属した穴あけ作業向けのセットになります。用途小径の穴あけや切断作業に適合機種No.28512・No.28515・No.28400・No.28472・No.28473・No.26400・No.27570・No25800ストローク(mm)上下:30本体寸法(mm)ドリルスタンド:120×300テーブル寸法(mm)120×210
ミニ 高さ自由クランプ
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119)取付高(mm)(最大)20
ミニバイス
PROXXON(プロクソン)(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷適合本体マイクロ・クロステーブル(No.27100)材質亜鉛ダイカスト製質量(g)250口幅(mm)50(広がり/33)RoHS指令(10物質対応)対応