カテゴリ

  • 電動工具(10)
  • 切削工具(7)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • モノタロウ(1)
  • ミスターマイスター(3)
  • 榎本工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「proxxon pd400」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD400用 専用オイルパン PROXXON(プロクソン)

    PD400用 専用オイルパン

    PROXXON(プロクソン)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    用途切削時に出る切り屑や切削油等の受けに使用適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD400専用 スロアウェイバイトセット PROXXON(プロクソン)

    PD400専用 スロアウェイバイトセット

    PROXXON(プロクソン)
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    先端チップを交換するタイプ
    適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定振れ止め台 PROXXON(プロクソン)

    固定振れ止め台

    PROXXON(プロクソン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    用途長尺材料に穴開け作業やテーパー削り等の切削を行う場合に使用適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD400用 4ツ爪チャック PROXXON(プロクソン)

    PD400用 4ツ爪チャック

    PROXXON(プロクソン)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    用途角材など異形物の切削時の固定に適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD400専用 バイトセット PROXXON(プロクソン)

    PD400専用 バイトセット

    PROXXON(プロクソン)
    12,980税込14,278
    1セット
    6日以内出荷
    No.24400マイクロ・レースDX PD400に付属のバイトセット バイトの刃先は自由な形に研磨可能
    適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロアウェイバイト専用チップ(超硬) PROXXON(プロクソン)

    スロアウェイバイト専用チップ(超硬)

    PROXXON(プロクソン)
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷
    NO.24556用交換チップ
    適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ・レースPD250 PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・レースPD250

    PROXXON(プロクソン)
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷
    省スペースでの旋盤加工を実現します。 ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
    用途金工の旋盤加工に。トラスコ品番207-0145セット内容三爪ユニバーサルチャック、逆爪セット、チャックハンドル、心押し軸固定回転センター、ネジ切用タイミングベルト、ネジ切用タイミングギア5種、自動送り用タイミングギア1種、L型レンチセット、専用バイト5種、専用ドリルチャック一式幅(mm)575寸法(mm)設置床面積:650×320質量(kg)12高さ(mm)195出力(kW)0.1奥行(mm)295電源(V)100主軸回転数(min-1[r.p.m])460/1200/2100心間距離(mm)250アズワン品番64-8354-17主軸貫通孔(Φmm)10.5
  • マイクロ・レースDX PD400専用別売オプション PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・レースDX PD400専用別売オプション

    PROXXON(プロクソン)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    適合機種No.24400
  • マイクロ・レースシリーズ PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・レースシリーズ

    PROXXON(プロクソン)
    539,800税込593,780
    1台
    翌日出荷
    主軸回転数は、2段スイッチと3段ベルト変速により6段階のスピードコントロールができます。
    用途金工の旋盤加工にトラスコ品番420-5646幅(mm)860高さ(mm)300出力(kW)0.5奥行(mm)400電源(V)100(50/60Hz)センター距離(mm)400回転数主軸:80/330/1400、160/660/2800(rpm)主軸貫通孔(Φmm)20回転数(回/分)2段階スイッチ+ベルト変速 低速ポジション80/330/1400、高速ポジション160/660/2800
  • PD400専用 捻子切り穴ぐりセット PROXXON(プロクソン)

    PD400専用 捻子切り穴ぐりセット

    PROXXON(プロクソン)
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    ネジ切り、穴グリ用バイト、バイトの刃先は自由な形に研磨可能
    適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ切り・穴グリバイトセット PROXXON(プロクソン)

    ネジ切り・穴グリバイトセット

    PROXXON(プロクソン)
    7,598税込8,358
    1セット
    8日以内出荷
    ネジ切り、穴グリ用バイト、バイトの刃先は自由な形に研磨可能
    適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)、マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロレース専用バイトセット PROXXON(プロクソン)

    マイクロレース専用バイトセット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    8日以内出荷
    No.24004マイクロ・レースPD230に付属のバイトセット バイトの刃先は自由な形に研磨可能
    適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)、マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドレースDX PROXXON(プロクソン)

    ウッドレースDX

    PROXXON(プロクソン)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
    付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。質量(kg)約2.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140定格使用時間(分)30
  • ミニウッドレース PROXXON(プロクソン)

    ミニウッドレース

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    欠品中
    付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)寸法(mm)395×93×77質量(kg)1.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])500~5000定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライスマシン PROXXON(プロクソン)

    フライスマシン

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
    用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)質量(kg)13.9(トランス含む)高さ(mm)(ドリルスタンド)500電源(V)AC38~40(モーター)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])1200~6000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65電源(AC V)100(専用トランス)コレットチャック寸法(mm)6定格使用時間(分)30ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
  • ミニルーター MM100(本体のみ) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター MM100(本体のみ)

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)消費電力(W)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15
  • ミニルーターセット MM100 PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット MM100

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    欠品中
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本全長(mm)230消費電力(W)35外径(Φmm)35寸法(Φmm×Lmm)35×230握り径(Φmm)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 PROXXON(プロクソン)

    切断砥石

    PROXXON(プロクソン)(11件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応