絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTSのページです。THOMAS & BETTSは、物流/保管/梱包用品/テープ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在27件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thomas & Betts ケーブルタイ, 361mm x 4.7 mm, 青, ナイロン 66, TY528M-NDT THOMAS & BETTSThomas & Betts ケーブルタイ, 361mm x 4.7 mm, 青, ナイロン 66, TY528M-NDTTHOMAS & BETTS
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様耐火性:ハロゲンフリー、Thomas & Betts ケーブルThomas & Betts Ty-Rap シリーズの青色金属検出可能な結束バンドは、金属検出可能なナイロン製です。バンドル径は 102 mm 、長さは 360 mm 、幅は 4.8 mm です。各パックには 100 個入りです。 Ty-Rap (R) 検出可能結束バンドには、 X 線装置、金属検出器、及び Visual 検査装置で検出できる独自の特許取得済み化合物が組み込まれています。この特殊な用途は、ケーブルタイが残留(カットテール)やアク材質ナイロン 66長さ(mm)361幅(mm)4.7タイプリリース不可シリーズTy-Rap引張強度220N動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85入数100RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)102
Thomas & Betts ケーブルタイガン THOMAS & BETTSThomas & Betts ケーブルタイガンTHOMAS & BETTS
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
材質ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン 黒 THOMAS & BETTSスパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン 黒THOMAS & BETTS
3,998税込4,398
1リール(10m)
8日以内出荷
仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57材質ポリエチレン長さ(m)10内径(Φmm)15動作温度(℃)-40~+100適合壁厚(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100最小ケーブル径(Φmm)15最大ケーブル径(Φmm)19
Thomas & Betts ケーブルタイ, 102mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66, 7TAG054640R0001 L-4-18ID-9-C THOMAS & BETTSThomas & Betts ケーブルタイ, 102mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66, 7TAG054640R0001 L-4-18ID-9-CTHOMAS & BETTS
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様Ty-Fast(R)オールプラスチックケーブルタイ、IDタグ付き. これらのTy-Fast(R)ケーブルタイは、全体がプラスチック製で、IDタグが付いています。 1000個入り又は100個入りのパックで販売されます。メーカー型番末尾の「C」は100個入り、「M」は1000個入りを示しています。. ラベルが組み込まれたIDタイで、耐久性のマーキングと結束 ザラザラの書き込み面でシンプルなマーキング 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-材質ナイロン 66長さ(mm)102幅(mm)2.5ナチュラル引張強度80N動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85入数100RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)19
結束バンドベース Thomas & Betts, 長さ 17mm, 幅 11 mm, ナイロン 66, ナチュラル THOMAS & BETTS結束バンドベース Thomas & Betts, 長さ 17mm, 幅 11 mm, ナイロン 66, ナチュラルTHOMAS & BETTS
32,980税込36,278
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様Thomas ; Bettsケーブルタイサドルサポート. このサポートは、配線用のサドルになります。 Ty-Rap(R)ケーブルタイを束の下に通し、通常通りに束ねます。 サイズには、17.1 x 11.2 mm ( ; 818-7041 818-7041 )及び23.4 x 14.3 mm ( ; 818-7048 818-7048 )があります。 検出可能なバージョンは、 ; 812-5860 812-5860 が17.1 x 11.2 mm、そして ; 812-5876 812-5876 が23.4材質ナイロン 66長さ(mm)17幅(mm)11ナチュラルケーブル長(mm)結束長:4.8動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85入数500
スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン ナチュラル THOMAS & BETTSスパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン ナチュラルTHOMAS & BETTS
3,298税込3,628
1リール(10m)
5日以内出荷
仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57材質ポリエチレンナチュラル長さ(m)10内径(Φmm)12動作温度(℃)-40~+100適合壁厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)70最小ケーブル径(Φmm)12最大ケーブル径(Φmm)15
ターミナル リング 3/8IN クリンプ 非絶縁 2/0AN-3/0 THOMAS & BETTSターミナル リング 3/8IN クリンプ 非絶縁 2/0AN-3/0THOMAS & BETTS
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M10 スタッド サイズ インペリアル:3/8inch 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon K シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁アズワン品番65-1515-04
アダプタ M20 TO 1/2インチ NPT THOMAS & BETTSアダプタ M20 TO 1/2インチ NPTTHOMAS & BETTS
8,698税込9,568
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:レデューシング アダプター 適合製品:Pos-E-Kon 産業用コネクタ 製品群:Pos-E-Kon シリーズアズワン品番65-1536-06
結束バンド 186.4mm x 4.67 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 THOMAS & BETTS結束バンド 186.4mm x 4.67 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入THOMAS & BETTS
1,398税込1,538
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●長さ:186.4mm●幅:4.67 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:TY175●引張強度:220N●最大バンドル直径:1.75インチアズワン品番65-7419-57
ターミナル フェルール クリンプ イエロー 24AWG THOMAS & BETTSターミナル フェルール クリンプ イエロー 24AWGTHOMAS & BETTS
179税込197
1個
23日以内出荷
仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:24AWG 導体部 CSA:0.25mmイ ピン 長さ:6mm 絶縁体 色:イエロー 製品群:Sta-Kon シリーズ 全長:10.5mmアズワン品番65-1515-30
ターミナル フェルール クリンプ ホワイト THOMAS & BETTSターミナル フェルール クリンプ ホワイトTHOMAS & BETTS
169税込186
1個
23日以内出荷
仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.5mmイ ピン 長さ:6mm 絶縁体 色:ホワイト 製品群:Sta-Kon シリーズ 全長:11.5mm ターミナル 材質:銅アズワン品番65-1549-78
ターミナル リング タング #6 クリンプ THOMAS & BETTSターミナル リング タング #6 クリンプTHOMAS & BETTS
259税込285
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon C シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 スタッド サイズ:#6アズワン品番65-1406-76
ターミナル 圧縮 ラグ 3/8IN クリンプ THOMAS & BETTSターミナル 圧縮 ラグ 3/8IN クリンプTHOMAS & BETTS
3,898税込4,288
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Color Keyed シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:1AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M10 スタッド サイズ インペリアル:3/8inchアズワン品番65-1405-96
ターミナル ピギーバック 0.25IN 16-14AWG THOMAS & BETTSターミナル ピギーバック 0.25IN 16-14AWGTHOMAS & BETTS
179税込197
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Catamount 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス ピギーバック ディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:16AWGアズワン品番65-1502-97
ターミナル ピン クリンプ ブルー 16-14AWG THOMAS & BETTSターミナル ピン クリンプ ブルー 16-14AWGTHOMAS & BETTS
209税込230
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Catamount シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:- ピン 直径:1.91mm 絶縁体 色:ブルー 絶縁体 材質:ビニールアズワン品番65-1515-24
ターミナル フラグ ディスコネクト #8 クリンプ 12-10AWG THOMAS & BETTSターミナル フラグ ディスコネクト #8 クリンプ 12-10AWGTHOMAS & BETTS
869税込956
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Sta-Kon C シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:メカニカルラグ スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8アズワン品番65-1515-26
ターミナル 圧縮 ラグ 5/16IN クリンプ 3/0AWG THOMAS & BETTSターミナル 圧縮 ラグ 5/16IN クリンプ 3/0AWGTHOMAS & BETTS
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Color Keyed シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:000AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inchアズワン品番65-1515-20
ターミナル ワイヤー ジョイント 22-16AWG ホワイト THOMAS & BETTSターミナル ワイヤー ジョイント 22-16AWG ホワイトTHOMAS & BETTS
159税込175
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Catamount シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:- 絶縁体 色:ホワイト 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1502-73
ターミナル リング タング #10 クリンプ レッド THOMAS & BETTSターミナル リング タング #10 クリンプ レッドTHOMAS & BETTS
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M5 スタッド サイズ インペリアル:#10 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon RD シリーズ 絶縁体 色:レッド 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1410-26
ターミナル ブレット クリンプ ブルー 16-14AWG THOMAS & BETTSターミナル ブレット クリンプ ブルー 16-14AWGTHOMAS & BETTS
289税込318
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Catamount シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:オス ブレット 絶縁体 色:ブルー 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1515-16
ターミナル ピン クリンプ イエロー 12-10AWG THOMAS & BETTSターミナル ピン クリンプ イエロー 12-10AWGTHOMAS & BETTS
229税込252
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Catamount シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- ピン 直径:- 絶縁体 色:イエロー 絶縁体 材質:ビニールアズワン品番65-1515-25
ターミナル スペード/フォーク 1/4IN クリンプ レッド THOMAS & BETTSターミナル スペード/フォーク 1/4IN クリンプ レッドTHOMAS & BETTS
589税込648
1個
欠品中
仕様製品群:Sta-Kon RA シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:- スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1410-84
ターミナル PIGBK ディスコネクト クリンプ レッド 22-16AWG THOMAS & BETTSターミナル PIGBK ディスコネクト クリンプ レッド 22-16AWGTHOMAS & BETTS
159税込175
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Catamount 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス ピギーバック ディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWGアズワン品番65-1515-22
250 シリーズ アダプタ 0.25 X 0.032 クリンプ 0.82L THOMAS & BETTS250 シリーズ アダプタ 0.25 X 0.032 クリンプ 0.82LTHOMAS & BETTS
599税込659
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Sta-Kon F 250シリーズ ターミナル タイプ:クイックディスコネクト アダプター タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:- 絶縁体 色:-アズワン品番65-1589-11
ターミナル リング タング 1/4IN クリンプ レッド THOMAS & BETTSターミナル リング タング 1/4IN クリンプ レッドTHOMAS & BETTS
1,098税込1,208
1個
欠品中
仕様TB RD717 ターミナル スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon RD シリーズ 絶縁体 色:レッド 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1341-77