カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • THOMAS & BETTS
  • モノタロウ(1)
  • トーマス&ベッツ(4)
  • TY-Rap(82)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • ABB(2)
  • TY-Fast(2)
  • デルテック(1)
  • アズワン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ty-rap」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン ナチュラル THOMAS & BETTSスパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン ナチュラルTHOMAS & BETTS
3,298税込3,628
1リール(10m)
5日以内出荷
仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57材質ポリエチレンナチュラル長さ(m)10内径(Φmm)12動作温度(℃)-40~+100適合壁厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)70最小ケーブル径(Φmm)12最大ケーブル径(Φmm)15
Thomas & Betts ケーブルタイ, 361mm x 4.7 mm, 青, ナイロン 66, TY528M-NDT THOMAS & BETTSThomas & Betts ケーブルタイ, 361mm x 4.7 mm, 青, ナイロン 66, TY528M-NDTTHOMAS & BETTS
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様耐火性:ハロゲンフリー、Thomas & Betts ケーブルThomas & Betts Ty-Rap シリーズの青色金属検出可能な結束バンドは、金属検出可能なナイロン製です。バンドル径は 102 mm 、長さは 360 mm 、幅は 4.8 mm です。各パックには 100 個入りです。 Ty-Rap (R) 検出可能結束バンドには、 X 線装置、金属検出器、及び Visual 検査装置で検出できる独自の特許取得済み化合物が組み込まれています。この特殊な用途は、ケーブルタイが残留(カットテール)やアク材質ナイロン 66長さ(mm)361幅(mm)4.7タイプリリース不可シリーズTy-Rap引張強度220N動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85入数100RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)102
結束バンドベース Thomas & Betts, 長さ 17mm, 幅 11 mm, ナイロン 66, ナチュラル THOMAS & BETTS結束バンドベース Thomas & Betts, 長さ 17mm, 幅 11 mm, ナイロン 66, ナチュラルTHOMAS & BETTS
32,980税込36,278
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様Thomas ; Bettsケーブルタイサドルサポート. このサポートは、配線用のサドルになります。 Ty-Rap(R)ケーブルタイを束の下に通し、通常通りに束ねます。 サイズには、17.1 x 11.2 mm ( ; 818-7041 818-7041 )及び23.4 x 14.3 mm ( ; 818-7048 818-7048 )があります。 検出可能なバージョンは、 ; 812-5860 812-5860 が17.1 x 11.2 mm、そして ; 812-5876 812-5876 が23.4材質ナイロン 66長さ(mm)17幅(mm)11ナチュラルケーブル長(mm)結束長:4.8動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85入数500
スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン 黒 THOMAS & BETTSスパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン 黒THOMAS & BETTS
3,998税込4,398
1リール(10m)
8日以内出荷
仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57材質ポリエチレン長さ(m)10内径(Φmm)15動作温度(℃)-40~+100適合壁厚(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100最小ケーブル径(Φmm)15最大ケーブル径(Φmm)19