カテゴリ
- 研磨材(5)
- 作業工具(3)
- 安全保護具(2)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- PROZONE
- オゾ化学技研(3)
- king(撮影・写真用品)(2)
- ラッキーシップ(1)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- RS PRO(13)
- Safegas(6)
- あおぞら(13)
- エキシマ(6)
- オーニット(11)
- グリーンクロス(7)
- スリーライン(11)
- ドウカン(10)
- フジファインズ(7)
- 三菱電機(8)
- 旭東(5)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
- 空研(10)
- 青空製パン(15)
- ブランドをもっと見る
「ozo」の検索結果

プロゾーン 防雨電子ホイッスル WEH-1
PROZONE¥2,598税込¥2,8581個当日出荷【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等にセット内容本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1電源単4形乾電池×3本(市販品)騒音値(dB)約85~105/m防滴構造IP×5





プロゾーン ソフトマルチショルダー
PROZONE(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷・耐荷重8kg。・ハンドル付で持ちやすい。・小物を引っ掛けられる穴付き。・背面カーブで体にフィットハンドル付きで持ちやすい用途さまざま場面で大活躍仕様肩掛けベルト付材質(本体)低密度ポリエチレン耐荷重(kg)8外寸(mm)幅360×高さ299×奥行184製品質量(g)480耐熱温度(℃)70材質(ベルト)ポリプロピレン耐冷温度(℃)-20
PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用
PROZONE(4件のレビュー)¥309税込¥3401枚当日出荷補強ネット2枚入用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53



プロゾーン ソフトマルチショルダーZ
PROZONE¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷・ベルトを通して腰袋のように使いたいお客様のご要望にお応えし、少しコンパクトになりました。・より体に密着!使いやすくなりました。・ベルト通し穴付き(50mmまで対応) 。・コンパクトサイズでも十分な容量用途さまざま場面で大活躍材質(本体)低密度ポリエチレン本体寸法(mm)295×260×140耐熱温度(℃)70材質(ベルト)ポリプロピレン耐冷温度(℃)-20
超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用
PROZONE(5件のレビュー)¥329税込¥3621枚当日出荷特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ厚さ(mm)1.0/1.2砥材AX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P主要切断材料ステンレス・鉄工


PZリピート結束バンド
PROZONE¥729~税込¥802~1個翌々日出荷・取り外しが自由に出来て経済的。・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)。・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)。・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)用途整理整頓仮止めに材質ナイロン66(UV材配合)耐熱温度(℃)-30~80
フレキシブルシャフト
PROZONE(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途電動ドリルやボール盤に取り付けて、細かい作業や狭い場所での作業に。 各種先端パーツを取り付けて、彫る・削る・磨くなどの用途が広がります。軸径(Φmm)(入力)6全長(mm)約1100質量(kg)約0.7チャック能力(mm)0~6.5適正回転数(min-1)1200~3600
アングルドライバー スリムヘッド
PROZONE(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ハンドル内にビット収納可能。 48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。 18Vインパクト対応。用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。セット内容アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1種類L型ドライバー商品構成単品
超うす型切断砥石 石材用
PROZONE(6件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属仕様両面補強厚さ(mm)1.0/1.2砥材GCX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
ステンレス・鉄工用 ウェーブカット切断砥石
PROZONE(5件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]粒度、硬度46P-WAX材補強ネット1枚入
スポンジポリッシャー
PROZONE(4件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷高密度型でスポンジによるキズが付かない設計です。パット部分の接着は、回転中に剥離しない設計です。用途電気ドリルを使用し、家具・床・その他のワックスがけや汚れ落としに。軸径(Φmm)6厚さ(mm)50最大回転数(min-1[r.p.m])3000危険物の類別非危険物
JIS規格 偏芯強力ペンチ
PROZONE¥2,898税込¥3,1881個当日出荷テコの原理で楽に切断可能!安心の国産・JIS規格商品全長(mm)165材質(本体)S58C質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×50×13切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm)(VVF線)1.6×3芯材質(ハンドル)PVC切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
ウェーブカット切断砥石(金属・ステンレス用)
PROZONE¥199~税込¥219~1枚ほか翌日出荷ガッチリ固定できるいったい成型フランジ。 速切れ、長持ち、安全のウェーブカット。用途一般金属、ステンレスの切断材質A/AW粒度46厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400外径(Φmm)106粒度、硬度46P補強ネット2枚最高周速度(m/min)4800主要切断材料一般金属、ステンレス