絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
360件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラ

    TP-LINK
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    VIGI 5MPタレットガタフルカラーネットワークカメラ。5MPの高画質:細かな点まで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDで真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別し、より正確なイベント通知が可能。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見可能。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能。コリドーモード:画角を16:9から9:16に切り替えることができるため、細長い通路等を監視する際に便利。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術で動画を処理。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理。
  • AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター TP-LINK

    AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター

    TP-LINK
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の高速WiFiに対応外部アンテナ搭載:2本の外部アンテナがWiFi電波をしっかりキャッチ、Bluetooth 5.2対応:Bluetooth4.2規格と比べて2倍高速、4倍のカバレッジの便利なBluetoothが利用可能、WPA3対応:最新のセキュリティ規格に対応し、WiFiを安全に利用いただけます、互換性もバッチリ:802.11 ax/ac/a/b/g/n規格にも対応。
    規格IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4GHz、Bluetooth 5.2伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax: 最大1201(動的IP)/11ac: 最大867(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11a: 最大54(動的IP)、【2.4GHz】11ax: 最大574(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11g: 最大54(動的IP)/11b: 最大11(動的IP)周波数(GHz)2.4&5
  • VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINK

    VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(2.8mm)

    TP-LINK
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。IK10 耐衝撃性&IP67 防水性:過酷な環境にも耐えられるよう、優れた耐衝撃性と防水性を備えており、いつでもどこでも安定した稼働を提供します。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。
  • VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトネットワークカメラ

    TP-LINK
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
    インターフェースRJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート×1
  • AX3000 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント

    TP-LINK
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    デュアルバンドに対応し合計で最大1.8Gbpsの速度をお届け。OFDMAとMU-MIMOによって、より多くのデバイスに遅延の少ない快適な接続を提供。IP67の耐候性エンクロージャを備えた専用のハイパワーアンプとアンテナを搭載。アクセスポイント間でシームレスなワイヤレス接続が可能となり、柔軟なカバーエリア拡張と展開を実現。複数のアクセスポイント間を移動したとしても接続が途切れずスムーズに切り替え。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。
    準拠規格IEEE 802.3at伝送速度(Mbps)5GHz帯:最大2402、2.4GHz帯:最大574周波数(GHz)2.4、5
  • AX3000 メッシュWi-Fiユニット(1台) TP-LINK

    AX3000 メッシュWi-Fiユニット(1台)

    TP-LINK
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
    電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
  • Tapo ソーラー電源対応デュアルレンズ パン/チルト屋外セキュリティカメラキット TP-LINK

    Tapo ソーラー電源対応デュアルレンズ パン/チルト屋外セキュリティカメラキット

    TP-LINK
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ソーラーパネル付属の2Kデュアルレンズパン/チルト屋外セキュリティカメラキット。広角固定レンズと6mm望遠パン/チルトレンズを搭載し広範囲のカバレッジを実現。360度水平/120度垂直方向への首振り対応。同期スマートトラッキングとワンタップスマートフォーカスに対応。内蔵バッテリーとTapo A201ソーラーパネル付属により電源工事不要で設置可能。ネットワーク接続必須
  • Gigabit PCI Express Network Adapter TP-LINK

    Gigabit PCI Express Network Adapter

    TP-LINK
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ギガビット対応PCI Expressネットワークアダプタ、有線LAN接続を増設
  • Omada ギガビット WDM メディアコンバーター(1G RJ45+1G SC/APC シングルモード 20km) TP-LINK

    Omada ギガビット WDM メディアコンバーター(1G RJ45+1G SC/APC シングルモード 20km)

    TP-LINK
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    ギガビットRJ45ポートとギガビットSC/APCファイバーポートを搭載したWDMメディアコンバーター。電気信号と光信号を相互に変換し最大20kmの長距離データ伝送を実現。パーク監視や無線ネットワーキングなどの商業用途に最適。MC211CS-20とペアで使用。プラグアンドプレイ対応。
  • VIGI 8MP 屋外用 ColorPro パノラマ バレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 8MP 屋外用 ColorPro パノラマ バレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷
    デュアルレンズによる合成パノラマ撮影で歪みを抑えた180°の広域監視を実現する4K(8MP)屋外用ネットワークカメラ。スポットライト不要でフルカラー映像を撮影できるColorProナイトビジョンを搭載し、夜間・低照度環境にも対応。赤青ライトおよび音声アラートによるアクティブディフェンス機能で抑止効果を発揮。AIによる人物・車両の検知・分類機能に対応。IP67防水・防塵性能とIK10耐衝撃性で過酷な屋外環境にも対応。H.265+動画圧縮でストレージ負荷を軽減。PoE(802.3at)または12V DC給電に対応。
  • 8ポート ギガビット デスクトップスイッチ(4 ポートPoE) TP-LINK

    8ポート ギガビット デスクトップスイッチ(4 ポートPoE)

    TP-LINK
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    8ポートギガビット対応、4ポートがPoE給電可能なデスクトップスイッチ。
  • 8ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK

    8ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ

    TP-LINK
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    グリーンイーサネット技術により既存機種より最大82%の電力をセーブすることが可能。スチールハウジング、デスクトップ据置き、または壁掛け可能なデザイン。Plug & Playで設定の必要なし
  • 8ポート ギガビット PoE+ デスクトップ/1Uラックマウント スイッチ TP-LINK

    8ポート ギガビット PoE+ デスクトップ/1Uラックマウント スイッチ

    TP-LINK
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    10/100/1000Mbps対応RJ45ポートを8基搭載。データ通信と給電を1本のLANケーブルで行えるPoE+ポートを8基搭載。IEEE802.3af/at規格準拠。各ポート最大30W、合計最大126Wの給電に対応。最大75%の省電力を実現。設定不要のプラグアンドプレイ対応。
  • 24V パッシブPoEアダプター TP-LINK

    24V パッシブPoEアダプター

    TP-LINK
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    24VパッシブPoE対応。出力を自動調整。壁掛け可能。ギガビット対応。プラグ&プレイ。
  • Omada ギガビットポートx6 Accessスイッチ(PoE+ポートx4搭載) TP-LINK

    Omada ギガビットポートx6 Accessスイッチ(PoE+ポートx4搭載)

    TP-LINK
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ギガビットRJ45ポートx5搭載(PoE+ポートx4)、ギガビットSFPスロットx1搭載、全PoEポートで合計63W、
  • VIGIカメラ用支柱取り付けブラケット TP-LINK

    VIGIカメラ用支柱取り付けブラケット

    TP-LINK
    3,500税込3,850
    1台
    翌日出荷
    SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UPバレット型/パンチルトVIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能支柱径70~130mm用寸法:105 × 100 × 39mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omada ギガ×6 イージーマネージスイッチ(PoE+×4) TP-LINK

    Omada ギガ×6 イージーマネージスイッチ(PoE+×4)

    TP-LINK
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポート×6搭載(802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)全PoEポートで合計65W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離**・QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
    仕様●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●J-Moss:対応●ラックマウントキット:なし●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●最大消費電力(備考):65●最大ポート数:6●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スタッカブル機能:なし●本体サイズ(W):131mm●筐体材質:金属●標準ポート数:6●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(D):196mm●本体サイズ(H):121mm●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり本体質量(g)450最大消費電力(W)65マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター TP-LINK

    Wi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター

    TP-LINK
    40,980税込45,078
    1台
    3日以内出荷
    WiFiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWiFi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。9214MbpsトライバンドWiFi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。2.5Gポート×5:2.5Gbps WANポート×1と2.5Gbps LANポート×4を搭載し、ご契約のネット回線やデバイスのポテンシャルを最大限に高めます。もっと届く:独自のWiFi最適化+最適配置されたアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWiFi環境を構築することも可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば手軽にセットアップや管理が可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバーアタックから守ります。互換性もばっちり:全WiFi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。
    仕様●DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●EasyMesh:互換性あり●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグ VLAN●NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP●QoS:端末ごとのQoS●USB対応:USB 3.0×1、(対応フォーマット)NTFS、 exFAT、 HFS+、 FAT32、(機能)FTPサーバー、メディアサーバー、Samba サーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)●VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP、v6プラス、DS-Lite●クラウドサービス:ファームウェアの自動アップデート、TP-Link ID、DDNS●ゲストネットワーク:6GHz ゲストネットワーク×1、5GHz ゲストネットワーク×1、2.4GHz ゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ボタン:電源オン/オフボタン、Wi-Fiオン/オフボタン、LEDボタン、WPSボタン、リセット (初期化) ボタン●HomeShield 保護者による制限:プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN×1、2.5Gbps LAN×4●管理:Tetherアプリ、Web管理画面 (GUI)●高度な機能:MLO (Multi-Link Operation)、320MHzチャンネル、4K-QAM、Multi-RU、EasyMesh、Alexa&Googleアシスタント対応、IoTネットワークセット内容Archer BE550本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)76×231.7×203電源12V 3.3A動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください動作モードルーターモード、ブリッジモード (アクセスポイントモード)プロセッサー高性能CPUネットワークタイプ【セキュリティ】SPIファイアウォール、アクセスコントロール、IP & MACバインディング、アプリケーション層ゲートウェイ、HomeShield セキュリティ:リアルタイムIoT 保護、悪意のあるサイトのブロック、侵入防止システム、DDoS攻撃の防止、ホームネットワークスキャナーWi-Fi【性能】トライバンド:最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます、2×2 MU-MIMO:複数のMU-MIMO対応クライアントと同時に通信します、OFDMA:複数の対応クライアントと同時に通信します、エアタイムフェアネス:帯域の過度な占有を制限することによりネットワーク効率を向上させます、DFS:電波干渉の少ないDFS帯を利用できます、6ストリーム:デバイスをより多くの帯域幅に接続させます【暗号化】WPA、WPA2、WPA3、WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)【範囲】4LDK:最適配置内蔵アンテナ×6、複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします、ビームフォーミング、クライアントに無線信号を集中させ【範囲を拡大します、高性能FEM、送信パワーを改善し信号範囲を強化します【速度】6GHz:5760Mbps(802.11be)、5GHz:2880Mbps(802.11be)、2.4GHz:574Mbps(802.11ax)
  • AC600 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINK

    AC600 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機

    TP-LINK
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    802.11ac/a/n/b/g 5dBiハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯150Mbps 3年保証
  • VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトWi-Fiカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
    インターフェースRJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート×1
  • VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ

    TP-LINK
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
    形状BOX型防塵防水性能あり使用場所屋外
  • スマート調光LEDランプ TP-LINK

    スマート調光LEDランプ

    TP-LINK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    かんたんに光を調節-照明を調整して、お家のムードを指先ひとつで一変させましょう。お気に入りの設定を保存-例えば映画鑑賞に最適な照明の明るさを編み出したら、その時の状態を保存して映画のお供としてワンタッチで設定が可能です。お好みのスケジュールを設定-お好みの明るさで、お好みの時間に照明のオン/オフが設定可能です。日の出日の入りのあわせて-利用地域の日の出と日の入り時刻をスケジュールとして利用可能です。音声アシスタントに対応-Amazon AlexaとGoogleアシスタントに対応しているので、声で照明を操作可能です。遠隔操作-スマートフォンアプリからランプの遠隔操作が可能です。おでかけモード-ランプのオン/オフを無作為に切り替えて、家主の不在を悟られないようにします。
    用途照明を調整して、お家のムードを指先ひとつで、ネットワーク接続必須です商品タイプスマートカメラ
  • Omada ギガビット WDM メディアコンバーター(1G RJ45+1G SC/UPC シングルモード 20km) TP-LINK

    Omada ギガビット WDM メディアコンバーター(1G RJ45+1G SC/UPC シングルモード 20km)

    TP-LINK
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    ギガビットRJ45ポートとギガビットSC/UPCファイバーポートを搭載したWDMメディアコンバーター。電気信号と光信号を相互に変換し最大20kmの長距離データ伝送を実現。パーク監視や無線ネットワーキングなどの商業用途に最適。MC212CS-20とペアで使用。プラグアンドプレイ対応。
  • 16ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ TP-LINK

    16ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ

    TP-LINK
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    グリーンイーサネット技術により省エネを実現、データ転送を安定させるIEEE 802.3xフロー制御、壁掛けや卓上への配置も可能な金属筐体、設定不要のプラグ&プレイ仕様
  • SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router TL-R605 TP-LINK

    SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router TL-R605

    TP-LINK
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    【英語パッケージ】IPsec/PPTP VPN プロトコルに対応 同時に最大 20 本の IPsec VPN トンネルと 16 本の PPTP VPN トンネルに対応 SPI ファイアウォールと DoS 攻撃の防御により、既知のインターネット攻撃からネットワークを保護 4KV の優れた避雷により、お使いの環境を安全に維持
  • 24ポート ギガビット イージー スマート スイッチ TP-LINK

    24ポート ギガビット イージー スマート スイッチ

    TP-LINK
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    24ポート ギガビット イージー スマート スイッチ
    仕様【ネットワークメディア】10BASE-T:UTP カテゴリー3/4/5ケーブル(最長100m) EIA/TIA-568 100Ω(最長100m) 100BASE-TX:UTP カテゴリー5/5eケーブル(最長100m) EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m) 1000BASE-T:UTP カテゴリー5/5e/6以上のケーブル(最長100m) EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)【スイッチング容量】48Gbps【QoS機能】ポートベース/802.1p/DSCP プライオリティに対応 4プライオリティキュー対応 レート制限 ストーム制御【L2機能】IGMPスヌーピング V1/V2/V3 静的リンクアグリゲーション ポートミラーリング ケーブル診断 ループ防止【VLAN】最大32個のVLANに同時対応(4K VLAN IDのうち) MTU/ポート/タグ VLAN【伝送方式】ストア&フォワード方式【システム要件】Microsoft Windows(ユーティリティ実行)セット内容TL-SG1024DE/電源コード/設定ガイド/リソースCD/ラックマウントキット/ゴム足寸法(mm)294×140×44ポート数RJ45ポート×24電源AC100~240V、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps最大消費電力(W)13.66(220V/50Hz)インターフェースオートネゴシエーション/オートMDI/MDIXバッファメモリ4.1Mbit設置方法ラックマウント動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90※結露なきことMACアドレス登録数8Kジャンボフレーム10KBプロトコルIEEE 802.3i/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3x/IEEE 802.1q/IEEE 802.1p各種認証FCC/CE/RoHS最大パケット転送能力(Mpps)35.7
  • BE9300 壁面取り付け型 Wi-Fi 7アクセスポイント TP-LINK

    BE9300 壁面取り付け型 Wi-Fi 7アクセスポイント

    TP-LINK
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    6ストリームトライバンドWi-Fi 7対応で最大9.3Gbps(6GHz:5765Mbps+5GHz:2882Mbps+2.4GHz:688Mbps)を提供。壁面に調和する洗練されたデザインで、付属カバーのペイントにも対応。盗難防止用隠しロック搭載でデバイスの物理的セキュリティを強化。2.5Gポートx2(PoE+/PoE++ Inx1)+ギガビットポートx3(PoE Outx2またはPoE+ Outx1)の柔軟な有線接続。320MHzチャンネル幅・MLO・Multi-RU・4K-QAMで低遅延の快適な通信環境を実現。Omada SDNとの連携により手軽にセットアップ可能。集中型クラウド管理・Omadaメッシュ・シームレスローミングに対応。380台以上の同時接続と最大100m2のカバレッジで安定したWi-Fiを提供。
    規格IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be伝送速度(Mbps)6GHz:最大5765、5GHz:最大2882、2.4GHz:最大688周波数(GHz)6、5、2.4
  • AX3000 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機 TP-LINK

    AX3000 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機

    TP-LINK
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    Wi-Fi 6(802.11ax)対応のUSBタイプワイヤレスアダプター。最大3000Mbps(5GHz:2402Mbps+2.4GHz:574Mbps)の高速通信を実現。OFDMAとMU-MIMOにより複数デバイスが混在する環境でも効率的な通信が可能。WPA3対応で高いセキュリティを確保。USB 3.0接続でデータ転送も高速。Windows 11/10に対応し、プラグ&プレイで手軽にセットアップ可能。コンパクトなデザインで携帯性にも優れる。
  • 16ポート ギガビット イージースマートスイッチ TP-LINK

    16ポート ギガビット イージースマートスイッチ

    TP-LINK
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    16-Port Gigabit Easy Smart Switch、16 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、1U 13-inch rack-mountable steel case
  • VIGI 8チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 8チャンネル ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。8チャンネルライブ視聴:最大5MPの鮮明な画質と8チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。同時再生:最大でカメラ4台の同時再生に対応し、再生速度を調整したりスケジュール内のイベントをチェックしたりして手軽に映像を確認することができます。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。ONVIF準拠※:メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。HDDインターフェース(最大10TB):最大10TB(動画720日分※)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。80Mbpsの着信帯域幅:高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大8台の4MPカメラが接続可能です。
  • MC200CM TP-LINK

    MC200CM

    TP-LINK
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートx1を搭載、(Auto-Negotiation・Auto-MDI/MDIX機能に対応)、半二重通信、全二重通信モードを自動判別、IEEE 802.3ab・IEEE 802.3z準拠、光ファイバーの伝送距離を550mまで延長可能
  • ギガビット SFP メディアコンバーターMC220L TP-LINK

    ギガビット SFP メディアコンバーターMC220L

    TP-LINK
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートx1を搭載、(Auto-Negotiation・Auto-MDI/MDIX機能に対応)、半二重通信、全二重通信モードを自動判別、IEEE 802.3ab・IEEE 802.3z準拠、ホットスワップ対応のFXポート、SFPモジュールによって最大伝送距離を選択可能※別件SFPモジュール必須
  • 高速イーサネットPoE+中継器 TP-LINK

    高速イーサネットPoE+中継器

    TP-LINK
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    10/100Mbpsポートx2。802.3af/atデバイス準拠。さまざまなIPカメラの消費電力要件を満たす最大出力20Wに対応。PoE/PoE+ネットワーク接続をPoE電源供給装置からさらに100m~250m拡張(10Mbpsモードの場合)。設定不要のプラグ&プレイ
    ポート数入力×1、出力×1電源PoEコネクタ形状RJ45 PoE最大延長(m)250伝送速度(Mbps)10/100
  • BE6500 ハイパワーUSB Wi-Fi 7子機 TP-LINK

    BE6500 ハイパワーUSB Wi-Fi 7子機

    TP-LINK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    次世代規格Wi-Fi 7:最大6500Mbps(6GHz:2882Mbps + 5GHz:2882Mbps + 2.4GHz:688Mbps)の通信速度を実現します。トライバンドWi-Fi:2.4GHz・5GHz・6GHzバンドによる柔軟で安定した通信環境を構築できます。MLO(Multi-Link Operation):複数の周波数帯域とチャンネルでデータを同時に送受信できるようになり、より遅延の少ないで安定した接続をサポートします。広いカバー範囲:高性能アンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験:OFDMA・MU-MIMO・Multi-RUが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。高セキュリティ:WPA3暗号化による高いデータ保護能力で、安心・安全に使用できます。USB 3.0対応:USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、PCに接続するだけですぐに使い始められます。
    規格IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/beインターフェースUSB 3.0伝送速度(Mbps)最大6500(6GHz:2882 + 5GHz:2882 + 2.4GHz:688)周波数(GHz)2.4、5、6
  • 電源内蔵 ギガビット スイッチングハブ TP-LINK

    電源内蔵 ギガビット スイッチングハブ

    TP-LINK
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載(Auto-MDI/MDIX&オートネゴシエーション機能に対応)ネットワークループに関連する問題を監視・処理し、ループによる中断を防止マグネットでスチール製の壁や支柱にも設置可能電源内蔵でコンセント周りがスッキリIEEE 802.3xフロー制御で安定したデータ伝送を実現据え置き/壁掛けに対応した金属製筐体802.1p/DSCP QoS・IGMPスヌーピング機能に対応設定不要のプラグ&プレイ
    電源ACアダプターマグネットあり通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートリモコン&ハブ TP-LINK

    スマートリモコン&ハブ

    TP-LINK
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    リモコン1つで赤外線リモコン対応の家電の操作が可能です。Siri・Alexa・Googleアシスタントと連携させれば、シンプルな音声コマンドでの操作が可能です。アプリで手軽にリモート管理:エアコンの電源を切り忘れても大丈夫です。スケジュール&タイマー機能:家電をオン/オフにするスケジュールを、ライフスタイルに合わせて設定しておけば、より快適で省エネなスマートホームの実現が可能です。赤外線リモコン対応家電やTapoスマートセンサーをTapoアプリに追加後、Matterエコシステムに統合させることもできます。家電のペアリングもらくらく:スマートリモコンのボタンを押し、アプリでシンプルなボタンテストをするだけで家電をリモコンに同期できます。外部ネットワークの接続が途切れても、ハブは同じLAN内にあるデバイスの制御が可能です。
  • スマートLEDランプ TP-LINK

    スマートLEDランプ

    TP-LINK
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    とっても明るいスマートランプ、1100ルーメン(75W相当)の明るさを持つTapo L535Eでお部屋を明るく照らします。何百万色のカラーを調整調光、Tapoアプリを使って、明るさ・色温度(2500~6500K)・色(1600万色)をカスタマイズすMatter認証、Matter規格に対応しており、プラットフォームを超えた他のMatter製品とのシームレスな相互運用が可能です。スケジュール&タイマー、照明のオン/オフを、お好みの明るさ・色で、お好きな時間に設定できます。音声アシスタント対応、Alexa・Siri・Googleアシスタントに対応しているので、声で照明を管理できます。遠隔操作&おでかけモード、Tapoアプリを使って照明を遠隔で操作。電力モニタリング、Tapoアプリで、リアルタイムの消費電力とコストが確認できます。Wi-Fi経由でご自宅のネットワークに直接接続できるので、ハブや追加の機器は必要ありません。
    用途スマートLEDランプ、ネットワーク接続必須です
  • スマートWi-Fi電源タップ TP-LINK

    スマートWi-Fi電源タップ

    TP-LINK
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    スマートWi-Fi電源タップ。コンセントを個別に制御-4口あるスマートコンセントは、それぞれ個別にコントロール可能なため必要に応じて接続デバイスを柔軟に制御できます。USBスマートコントロール-3口あるスマートUSBポートにデバイスを接続すれば、アプリや音声操作による一括管理ができるようになります。急速充電USBポート1-互換性のあるデバイスに対して、最大20Wの給電およびQC3.0規格の給電が可能です。HomeKit対応-Appleデバイスから接続デバイスをコントロールできます。遠隔操作-TapoアプリやAppleのホームアプリを使えば、外出先からでも各コンセントの個別制御やUSBポートの一括コントロールができます。音声コントロール2-Alexa・Siri・Googleアシスタントと連携させれば、シンプルな音声コマンドで接続デバイスをハンズフリー操作することも可能です。スケジュール&タイマー-毎日のルーティーンに合わせて接続デバイスのオン/オフが自動で切り替えられます。おでかけモード-ランダムな間隔でデバイスのオン/オフを切り替えて、留守中であることを悟られないよう対策できます。安心の保護対策-厳しい自社テストも行っており、サージ保護・過熱保護・ニッケルメッキを施しV-0(UL94)の難燃性素材を使用することで安全性を高めます。かんたん設定ですぐに使える-ハブ不要で無料のアプリから手軽に設定・管理できます。
    用途スマートWi-Fi電源タップ。ネットワーク接続必須です。
  • USB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプター TP-LINK

    USB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプター

    TP-LINK
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    USB 3.0 Type-C ギガビット有線LANアダプター。USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
    転送速度(Mbps)1000、100、10変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ45
  • VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    4K HDMI出力&16MPデコーディング容量:最大8MPの高画質に加えて8-ch2MPデコーディング容量によって、同時にライブビューと再生を行えます。16チャンネル同時再生:最大16台のカメラのライブビューを同時に再生可能です。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。プラグ&プレイ:新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、すぐにアクティベートできるため、設置がこれまで以上に迅速になります。24時間連続録画:接続したカメラの映像を最大20TB(1048日間)まで自動保存します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。