カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • SMC(139)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • 内外電機(71)
  • 日東工業(59)
  • 河村電器産業(51)
  • テンパール工業(45)
  • ニッセイ(36)
  • 三菱電機(36)
  • SAMTEC(25)
  • 椿本チエイン(23)
  • CKD(22)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • ABB(21)
  • エスコ(16)
  • 未来工業(13)
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • エレコム(12)
  • サンワサプライ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af30」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+3ポート & PoE++1ポート搭載) TP-LINK6ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+3ポート & PoE++1ポート搭載)TP-LINK
7,998税込8,798
1個
当日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートx6。PoE++ポートx1とPoE+ポートx3に対応し、イーサネットケーブル1本でデータと電源供給が可能。IEEE 802.3af/at/btに準拠。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。PoE+は各ポート最大30W、PoE++ポートは最大60WのPoE出力に対応。全ポート合計64WのPoE出力に対応。拡張(Extend)モードでは最大250mのPoE給電に対応。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。設定不要のプラグ&プレイ。
材質金属製ポート数6接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポート搭載) TP-LINK10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポート搭載)TP-LINK
14,980税込16,478
1個
当日出荷
10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポートトウサイ)。ギガビットRJ45ポートx9・ギガビットコンボSFP/RJ45ポートx1搭載、8つのPoE+ポート合計123WのPoE給電に対応、IEEE 802.3af/at PoE+に準拠し、各ポート最大30Wの給電に対応、最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モードを搭載し、監視システムに最適、ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保、分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上、PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動、設定不要のプラグ&プレイ、ファンレスデザイン。
材質金属製ポート数10接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
ギガビットポート×5 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×4搭載) TP-LINKギガビットポート×5 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×4搭載)TP-LINK
9,598税込10,558特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×5を搭載 (802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)全PoEポートで合計65W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能手軽で便利 - プラグ&プレイ対応で、デバイスを接続すればすぐに使用可能Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理監視システム用機能が充実 - 最大250mのデータ伝送距離・QoSPoEオートリカバリー・ポート分離 (Isolation)ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピングファンレス設計で静音動作金属製筐体で耐久性◎、据え置き/壁掛けに対応
仕様●MACアドレス テーブル:8K●インストール:据え置き、壁掛け●スイッチング容量:10Gbps●パケット バッファメモリー:4Mbit●パケット転送レート:7.4Mpps●管理機能:Omadaアプリ 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。集中管理:Omadaクラウドベースコントローラー、Omadaハードウェアコントローラー、Omadaソフトウェアコントローラー、クラウドアクセス 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーを使用する必要があります。管理機能:WebベースGUI、DHCPクライアント、ケーブル診断、自動デバイス検出、一括設定、ファームウェアの一括アップグレード、統合設定セット内容ES205GP本体 、電源アダプター 、設置ガイド 、ゴム足材質金属ポート数5電源DC電源アダプター (出力: 53.5VDC/ 1.31A)接続方式ギガビット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98×25機能【ソフトウェア】QoS機能:ポートベース/802.1p/DSCP QoS、8プライオリティキュー、プライオリティスケジュールモード- WRR (Weighted Round Robin)、キューの重み付け設定、帯域幅制御- ポートベースレート制御、ストーム制御- 複数の制御モード (kbps/pps)- ブロードキャスト/マルチキャスト/不明ユニキャスト制御、L2機能:静的リンクアグリゲーション、ループ防止 / ループバック検知、フロー制御- 802.3x フロー制御、ミラーリング- ポートミラーリング- One-to-One- Many-to-One- 入力 / 出力 / 両方、ポート統計- ポートミラーステータス- トラフィック統計、802.1ab LLDP、L2マルチキャスト: IGMPスヌーピング- IGMP v1/v2/v3スヌーピング- Fast Leave、VLAN:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN- 最大32のVLANグループ- 4K VID、伝送方式:ストア&フォワードインターフェース10/100/1000Mbps RJ45×5 (ポート1~4は802.3at PoE+および802.3af PoEに対応)、Autoネゴシエーション/Auto MDI/MDIX動作環境動作温度: 0-40℃ (32-104°F) 、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F) 、動作湿度: 10-90% 結露を避けてください 、保存湿度: 5-90% 結露を避けてくださいファンファンレスジャンボフレーム15KBa各種認証FCC、CEPoE対応【PoE ポート(RJ45)】規格: 802.3af PoEおよび802.3at PoE+準拠、PoEポート: ポート1~4、PoEバジェット: 全PoE+ポートで最大65W、各ポートで最大30W、PoEオートリカバリー、最大250mのデータ伝送距離
Omada 2.5G×8&10GE SFP+×2(PoE+×8) TP-LINKOmada 2.5G×8&10GE SFP+×2(PoE+×8)TP-LINK
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
2.5Gbps 802.3at/af準拠PoE+ポート×8搭載。10G SFP+スロット×2搭載。全PoEポートで合計160W、各PoEポートで最大30W給電可能。Web管理画面やOmadaアプリを使った集中型クラウド管理。スタンドアロン管理。静的ルーティング設定。ファンレス設計による静音動作。据え置き/壁掛けに対応。
ポート数8接続方式ギガビット電源供給方式セルフパワー
Omada ギガ×6 イージーマネージスイッチ(PoE+×4) TP-LINKOmada ギガ×6 イージーマネージスイッチ(PoE+×4)TP-LINK
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×6搭載(802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)全PoEポートで合計65W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離**・QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●J-Moss:対応●ラックマウントキット:なし●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●最大消費電力(備考):65●最大ポート数:6●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スタッカブル機能:なし●本体サイズ(W):131mm●筐体材質:金属●標準ポート数:6●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(D):196mm●本体サイズ(H):121mm●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり本体質量(g)450最大消費電力(W)65マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
Omada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16) TP-LINKOmada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16)TP-LINK
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ポート×16搭載ギガビットRJ45ポート×2、ギガビットSFPポート×2搭載全PoEポートで合計250W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離・QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●最大ポート数:20●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(W):274mm●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●最大消費電力(備考):250●標準ポート数:20●AUTO-MDIX機能:あり●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●本体サイズ(D):528mm●J-Moss:対応●SNMP機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(H):80mm●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:なし本体質量(g)2370最大消費電力(W)250マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載) TP-LINK18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載)TP-LINK
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
16x PoE+ ギガビット RJ45 ポート、2x ギガビット RJ45 ポート、2x コンボ ギガビット SFP スロットを搭載。各PoEポート最大30W、全ポート合計250Wを供給可能。IEEE 802.3af/at規格に準拠したPDと接続可能。設定不要のプラグ&プレイ。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。堅牢な金属筐体と優れた放熱設計により過酷な環境でも利用可能(0-50 ℃)。
Omada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16) TP-LINKOmada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16)TP-LINK
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ポート×16搭載。ギガビットRJ45ポート×2、ギガビットSFPポート×2搭載。全PoEポートで合計250W、各PoEポートで最大30W給電可能。プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能。WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理。最大250mのデータ伝送距。QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能。ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング。耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●最大消費電力(備考):250●標準ポート数:20●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大ポート数:20●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(D):528mm●SNMP機能:なし●筐体材質:金属●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:なし●本体サイズ(W):470mm●本体サイズ(H):100mm●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体(色):黒本体質量(g)5000最大消費電力(W)250マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数1
10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載) TP-LINK10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載)TP-LINK
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートx9、1000Mbpsコンボ SFP/RJ45ポートx1搭載。PoE++ポートx2とPoE+ポートx6からデータと電力を一本のケーブルで供給。IEEE 802.3af/at/bt準拠のPD(受電)デバイスと接続可能。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに転送。各ポート最大30W(PoE+)および60W(PoE++)のPoE出力に対応。全ポート合計123WのPoE出力に対応。プラグ&プレイで利用可能。拡張(Extend)モードによって最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックを分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保。
ポート数10
POE20E-Outdoor Omada PoE+中継器 TP-LINKPOE20E-Outdoor Omada PoE+中継器TP-LINK
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×2搭載802.3af/at規格に準拠したデバイスと互換性あり一般的なネットワークカメラの消費電力要件を満たす最大30Wの供給に対応PoE/PoE+ネットワーク接続距離を、PoE電源装置から200m(100m+100m)/500m(250m+250m)まで拡張屋外使用に適した耐候性(IP68防水・防塵性能)・動作温度(-40℃~65℃)・雷保護(6KV)を装備プラグ&プレイで利用可能
セット内容POE20E-Outdoor本体、防水部品、アース線、設置ガイド寸法(mm)221.7×31×31.5消費電力(W)30インターフェース10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45ポート×1、10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45ポート×1動作温度-40℃~65℃(-40°F~149°F)保存温度範囲(℃)-40~70(-40°F~158°F)LEDLink/Act×2耐候性IP68ネットワークタイプ10BASE-T:カテゴリ3以上の2-pair UTP/STP(≦250m)、100BASE-TX:カテゴリ5以上の2-pair UTP/STP(≦100m)、1000BASE-T:カテゴリ5以上の4-pair UTP/STP(≦100m)プロトコルIEEE 802.3i・IEEE 802.3u・IEEE 802.3ab・IEEE 802.3af・IEEE 802.3at各種認証CE・FCC・BSMI・KC動作湿度(%RH)15%~90%RH 結露を避けてください保存湿度範囲(%RH)15%~90 ※結露を避けてください雷ガード6kV
ギガビットポート×10 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×8搭載) TP-LINKギガビットポート×10 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×8搭載)TP-LINK
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ RJ45ポート×8ギガビットRJ45ポート×1、ギガビットSFP/RJ45コンボポート×1 全PoEポートで合計123W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能プラグ&プレイ対応Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理†最大250mのデータ伝送距離・ QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離機能など、監視システム用機能が充実自動ループ防止機能、VLAN、IGMPスヌーピングファンレス設計で静音動作耐久性に優れた金属製筐体、据え置き/壁掛けに対応
仕様●MACアドレス テーブル:8K●インストール:据え置き、壁掛け●スイッチング容量:20Gbps●パケット バッファメモリー:4Mbit●パケット転送レート:14.88Mpps●管理機能:Omadaアプリ 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。集中管理:Omadaクラウドベースコントローラー、Omadaハードウェアコントローラー、Omadaソフトウェアコントローラー、クラウドアクセス 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーを使用する必要があります。管理機能:WebベースGUI、DHCPクライアント、ケーブル診断、自動デバイス検出、一括設定、ファームウェアの一括アップグレード、統合設定セット内容ES210GMP本体、電源アダプター、設置ガイド、ゴム足材質金属ポート数10電源DC電源アダプター (出力:53.5VDC/ 2.43A)接続方式ギガビット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×126×26機能【ソフトウェア】QoS機能:ポートベース/802.1p/DSCP QoS、8プライオリティキュー、プライオリティスケジュールモード- WRR (Weighted Round Robin)、キューの重み付け設定、帯域幅制御-ポートベースレート制御、ストーム制御- 複数の制御モード (kbps/pps)- ブロードキャスト/マルチキャスト/不明ユニキャスト制御、L2機能: 静的リンクアグリゲーション、ループ防止 / ループバック検知、フロー制御- 802.3x フロー制御、ミラーリング- ポートミラーリング- One-to-One- Many-to-One- 入力 / 出力 / 両方、ポート統計- ポートミラーステータス- トラフィック統計、802.1ab LLDP、L2マルチキャスト:IGMPスヌーピング- IGMP v1/v2/v3スヌーピング- Fast Leave、VLAN:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN- 最大32のVLANグループ- 4K VID、伝送方式:ストア&フォワードインターフェース10/100/1000Mbps PoE+ RJ45ポート×8(802.3at PoE+および802.3af PoE対応)、10/100/1000Mbps RJ45ポート×1、ギガビットSFP/RJ45コンボポート×1、オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX動作環境動作温度: 0-40℃ (32-104°F) 、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F) 、動作湿度:10-90% 結露を避けてください、保存湿度:5-90% 結露を避けてくださいファンファンレスジャンボフレーム15KB各種認証FCC、CEPoE対応【PoE ポート(RJ45)】規格:802.3af PoEおよび802.3at PoE+準拠、PoEポート:8ポート、PoEバジェット:全PoE+ポートで最大123W 各ポートで最大30W、PoEオートリカバリー、最大250mのデータ伝送距離
9ポート 10/100Mbps デスクトップスイッチ(8 PoE+ポート搭載) TP-LINK9ポート 10/100Mbps デスクトップスイッチ(8 PoE+ポート搭載)TP-LINK
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
10/100Mbps RJ45ポートx9。PoE+ポートx8を備えデータと電力を単一ケーブルで転送。IEEE 802.3af/at準拠のPD(受電機器)に対応。各PoEポートで最大30WのPoEパワーバジェット。全PoEポート合計で最大65WのPoEパワーバジェット。最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モードを搭載。ポート1~2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、機密性の高いアプリケーションの動作を確保。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上。プラグ&プレイで設定不要。
ポート数9接続方式10/100Mbps
6ポート10/100Mbps デスクトップスイッチ(PoE+4ポート搭載) TP-LINK6ポート10/100Mbps デスクトップスイッチ(PoE+4ポート搭載)TP-LINK
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
6x 10/100Mbps RJ45ポート。4x PoE+ポート搭載。IEEE 802.3af/at準拠のPDと接続可能。最長250mまでデータと電源の供給可能(Extendモード利用時)各ポート最大30W給電可能。全ポート合計で最大67W給電可能。プラグ&プレイ対応。
ポート数6接続方式10/100Mbps
Omada ギガビットポートx10 イージーマネージドスイッチ(PoE+ポートx8搭載) TP-LINKOmada ギガビットポートx10 イージーマネージドスイッチ(PoE+ポートx8搭載)TP-LINK
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ギガビット802.3at/af準拠PoE+RJ45ポートx8ギガビットRJ45ポートx1、ギガビットSFP/RJ45コンボポートx1全PoEポートで合計123W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能。プラグ&プレイ対応Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離。・QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離機能など、監視システム用機能が充実。自動ループ防止機能、VLAN、IGMPスヌーピングファンレス設計で静音動作耐久性に優れた金属製筐体、据え置き/壁掛けに対応
材質金属ポート数10接続方式ギガビット
Omada ギガビットポートx10 イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx8搭載) TP-LINKOmada ギガビットポートx10 イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx8搭載)TP-LINK
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
Omada ギガビットポートx10 イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx8搭載)、ギガビットポートx9(802.3af/at準拠 PoE+ポートx8搭載)、ギガビットSFP/RJ45コンボポートx1、全PoEポートで合計63W、各PoEポート最大30W給電可能、プラグ&プレイ対応で接続するだけですぐに使用可能、Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理、監視システム用機能として最大250mのデータ伝送距離、PoEオートリカバリー、QoS、ポート分離、ネットワークループ自動検知、VLAN、IGMPスヌーピング、ファンレス設計で静音動作、耐久性の高い金属製筐体で据え置き/壁掛けに対応
関連キーワード
af35特集