カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • モノタロウ(2)
  • SanDisk(サンディスク)(8)
  • HIDISC(3)
  • トランセンド(4)
  • キオクシア(KIOXIA)(6)
  • サンワサプライ(21)
  • Dynabook(17)
  • MCO(13)
  • サンワダイレクト(11)
  • i-PRO(11)
  • ブロードウォッチ(7)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(7)
  • マザーツール(6)
  • NEC Corporation(6)
  • プラネックスコミュニケーションズ(6)
  • Dell Technologies(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • Vivotek(5)
  • NEC(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsd 512」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKパンチルト ネットワークWi-FiカメラTP-LINK
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。 パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。 動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。 アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。 安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。(全ての言語と国で利用できるわけではありません)
Tapo C212 パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKTapo C212 パンチルト ネットワークWi-FiカメラTP-LINK
5,198税込5,718
1個
当日出荷
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ。高解像度:全ての画像を鮮明に記録します。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に 114oの首振りに対応しています。ナイトビジョン対応:最長10m先まで映し出せます。動体検知&通知:カメラが動きを検知すると、アプリを通じて通知します。アラーム機能:警告音とライトで不審な人物を追い払います。双方向通話:内蔵されたマイクとスピーカーで、コミュニケーションが取れます。安全なローカルストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカード(最大512GB)へ保存することができます。音声コントロール:音声コントロールでハンズフリー操作:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
用途パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です
Tapo 4KパンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ TP-LINKTapo 4KパンチルトスマートAI Wi-FiカメラTP-LINK
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
4K 800万画素、パンチルト360度116度、顔認識・AI検知通知、ナイトビジョン12m、プライバシー保護、双方向通話、microSD512GB録画※ネットワーク接続必須
Tapo C410 フルワイヤレスセキュリティカメラキット TP-LINKTapo C410 フルワイヤレスセキュリティカメラキットTP-LINK(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
太陽光パワーでノンストップ給電、Tapoソーラーパネルで連続して給電可能な、メンテナンスフリーのセキュリティ対策を実現します、フルワイヤレスで取り付け自由自在:設置環境に合わせて柔軟に取り付けられます。配線不要なので設置場所にも困りません、柔軟なストレージ管理:microSDカード(最大512GB)へのローカル保存や、Tapo Careサービスのクラウド保存に対応しています。スマート人物検知:誤検知による不要な通知を低減しながら、撮影範囲内で人物を検知すると、すぐにアプリでお知らせします。通知機能でもっと便利に:アクティビティゾーンで動きを検知すると、すぐに通知が届くので、小さな異変も見逃す心配がありません。IP65準拠、防水性・防塵性に優れ、屋外でも安心して使用できます。
用途太陽光パワーでノンストップ給電、ネットワーク接続必須です防塵防水性能IP65使用場所屋外
パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ TP-LINKパンチルトスマートAI Wi-FiカメラTP-LINK
6,798税込7,478
1個
当日出荷
高画質、2K QHD/4MPの解像度で鮮明な映像をお届けします。パンチルト、水平方向に360o/垂直方向に110oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応、夜間や薄暗い場所でも最長12m先まで映し出すことができます。スマートAI検知、AIが多彩な動きやイベントを検知してアプリを通じてお知らせします。アラーム機能、不審な人物を見つけたら、音とライトで警告を発し、追い払います。双方向通話、マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。安全なストレージ、録画映像はmicroSDカード(最大512GB)に保存することができます。音声コントロール、GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
用途パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です有効画素数400万画素インターフェースIEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fiまたは10/100Mbps RJ45ポート
フルワイヤレスセキュリティカメラ TP-LINKフルワイヤレスセキュリティカメラTP-LINK
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
4K超高画質:進化したイメージセンサー・プロセッサー・レンズによる800万画素の高精細な映像表現を実現。フルワイヤレスで取り付け自由:設置環境に合わせて柔軟に取り付けることが可能で配線も不要、設置場所に困りません。手軽に角度調整:カメラはマグネットで台座に取り付け可能で、いつでもお好みの角度に調整できます。カラーナイトビジョン:スポットライト&スターライトセンサー内蔵で、暗い場所もフルカラーで監視できます。長持ちバッテリー:1回の充電で最大200日間1連続で使用できる10000mAhバッテリー。スマートAI検知:AIが人物・ペット・車両を検知して、不要なアラートを削減しながらアプリを通じてユーザーにお知らせ。柔軟なストレージ:microSDカード(最大512GB)2へのローカル保存や、Tapo Care(有償)3を利用したクラウド保存に対応しています。優れた耐候性:IP66の防水・防塵性能が備わっているため、屋外でも安心して使用できます。Tapoソーラーパネル対応:Tapoソーラーパネルと組み合わせれば、24時間の連続稼働も可能になります。
用途4K超高画質:進化したイメージセンサー、ネットワーク接続必須です
カメラ付きスマートドアホンキット TP-LINKカメラ付きスマートドアホンキットTP-LINK
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
選べる電源方式: 10000mAh 充電式バッテリー (最長8か月間) および8-24Vのケーブル配線に対応2K 5MP画質: 細かい部分まで色鮮やかに映し出します。180°超広角レンズ: 訪問者の顔から手元までチェックできます。フルカラーナイトビジョン: スポットライト搭載で、陰になった部分も見逃さず、お家の安全を守ります。スマートAI検知: 人物・車両・ペット・荷物を検知すると、アプリでユーザーにお知らせします。双方向通話: 内蔵マイクとスピーカーを通じて、カメラ越しに会話できます。手軽に応答: Tapoアプリに録音した音声メッセージで、素早く応答することが可能です。IP66準拠: 厳しい気象条件下でも高い防水・防塵性能を発揮します。柔軟なストレージ: microSDカード (最大512GB) あるいはTapo Careのクラウドストレージサービスを使用して録画映像を保存できます。
セット内容Tapo D235本体、Tapoチャイム、位置決めシール、取り付け用台座、角度調整用パーツ(垂直方向)、角度調整用パーツ(水平方向)、USB充電用アダプターケーブル、既存チャイム用ジャンパー線、延長ワイヤー×2、取り付け用ネジ×3、取り付け用アンカー×3、ケーブル配線用ネジ×2、取り外し用ピン、取り付け用ネジ(角度調整用パーツ)×5、両面テープ、フォームパッド、ケーブルナット×2、かんたん設定ガイド電源10000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー、ケーブル配線による充電、ケーブル配線による給電温度範囲(℃)充電:0-45出力電圧USB充電用電源アダプター出力: 5.0V、 2.0Aセンサーシングルモーションセンサー (水平視野角: 130°)、シングル周囲光センサー対応サードパーティー連携:Google アシスタント、Amazon Alexa保存温度(℃)-20~45機能アクティビティゾーン対応 ※動体検知時のみ作動/ライブ視聴/システム通知、スナップショット付き通知 (Tapo Care利用時)インターフェースリセット/同期ボタン×1、ドアホンボタン×1、盗難防止ボタン×1、電源オン/オフボタン×1最大解像度2K 5MP (2560×1920px)本体サイズ(mm)ドアホン: 150 × 50 × 38.4 、チャイム: 73 × 46.9 × 43.5視野角170.6° (水平) / 140.1° (垂直)焦点距離(mm)1.18設置方法壁面貼り付け、壁面取り付け動作温度(℃)-20~45絞りF1.8セキュリティオンデバイス学習、SSL/TLSによる128-bit AES暗号化、WPA/WPA2-PSKマイク/スピーカー内蔵耐候性IP66デジタルズーム16x各種認証CE、 RCM、R-NZ、FCC、 EAC、 Triman、 UKCA音量(dB)サイレン:98 (10cmの距離で測定した場合)映像圧縮方式H.264フレームレート15/20fps音声双方向通話 (ノイズキャンセリング搭載)画像補正3DNR、WDR動作湿度(%RH)10~90、 結露を避けてくださいカメラ仕様850nm IR LED (最長10m) フルカラーナイトビジョン入力電圧USB充電用電源アダプター入力: 100-240V、50/60Hz動作検知AI検知:動体検知、人物検知、ペット検知、車両検知、物体検知イメージセンサー1/2.7”プログレッシブスキャンCMOSストレージローカルストレージ MicroSDカードスロット (最大512GBまで)、クラウドストレージ Tapo Careのクラウドストレージサービス (有償)ライト機能内蔵スポットライト保存湿度(%RH)0~90、結露を避けてください適合システムシステム要件:Tapoアプリ: iOS 9.0以降、Android 4.4以降
TAPO C202 パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKTAPO C202 パンチルト ネットワークWi-FiカメラTP-LINK
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
フルHD動画、1080p解像度で細部までクリアに撮影できます。パンチルト機能、首振りで水平方向に360度、垂直方向に113度の範囲をカバーできます。ナイトビジョン搭載、暗闇でも最長10m先まで映し出します。動体検知機能:動きを検知すると、通知でお知らせします。アラーム機能、警告音とライトを発して不審な人物に警告できます。双方向通話、マイク&スピーカー内蔵で、カメラ越しに通話したり、呼びかけることが可能です。ローカルストレージ対応、録画映像は本体に挿入したmicroSDカード 最大512GBに保存できます。音声コントロール、Google アシスタントやAmazon Alexaと連携し、ハンズフリー操作で映像を確認することも可能です。
用途フルHD動画、1080p解像度で細部までクリア、ネットワーク接続必須ですインターフェースIEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi、100Mbps RJ45ポート
VIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mm TP-LINKVIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mmTP-LINK
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
4MP高画質&24時間フルカラー人物&車両の分析人物&車両の分類スマート検知SmartVidアクティブディフェンス&双方向オーディオIP67耐候性H.265+規格のコーディング技術
仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検知: 64m、観察: 27m、認識: 13m、識別: 6m、4mm/検知: 80m、観察: 33m、認識: 16m、識別: 8mセット内容カメラ本体、スタートガイド、防水アタッチメント、取り付け用テンプレート、ネジ&アンカー材質金属製形状ドーム型、防水・暗視型質量(kg)0.48電源12V DC ± 5%、Max. 11 W、5.5 mm Coaxial Power Plug、PoE: 802.3af/at、class 0、Max. 12 W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7レンズ単焦点レンズ保護等級IP67保存温度(℃)-40~60インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:ありレンジパン (水平): 0°~360°、チルト (垂直): 0°~85°、回転: 0°~360°最大解像度2688 × 1520解像度(メインストリーム)2688×1520、2560×1440、2304×1296、2048×1280、1920×1080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240視野2.8mm/水平FOV: 100°、直角FOV: 54°、対角FOV: 118°、4mm/水平FOV: 80.4°、直角FOV: 41.8°、対角FOV: 98.7°焦点距離(mm)2.8/4LED【IR LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください)保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください)絞りF1.6セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証使用場所屋外シャッタースピード1/3~1/10000秒ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:YesプロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLSフレームレート(メインストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw)レンズマウントM12×P 0.5カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動イメージセンサー1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.0005、0 (赤外線/スポットライト使用時)
VIGI 8MP フルカラータレット型ネットワークカメラ 2.8mm TP-LINKVIGI 8MP フルカラータレット型ネットワークカメラ 2.8mmTP-LINK
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
4K (8MP) Ultra HD & 24時間フルカラー人物&車両の分類スマート検知スマートビデオエンハンスメントアクティブディフェンス&双方向オーディオIP67の防塵防水性能H.265+PoE対応
仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検出: 85 m (278 フィート)、観察: 35 m (116 フィート)、認識: 17 m (56 フィート)、識別: 8 m (28 フィート)、、4mm/検出: 107 m (350 フィート)、観察: 44 m (146 フィート)、認識: 21 m (70 フィート)、識別: 11 m (35 フィート)セット内容VIGI ネットワーク カメラ、クイック スタート ガイド、防水ケーブル アタッチメント、取り付けアクセサリ材質金属製形状ドーム型、防水・暗視型質量(kg)0.48電源DC12V±5%、最大値11.5 W、5.5 mm 同軸電源プラグ、PoE: 802.3af/at、クラス 0、最大12.5W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7レンズ固定焦点レンズ保護等級IP67保存温度(℃)-40~60インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:ありレンジパン:0°~360°、チルト:0°~85°、回転:0°~360°最大解像度3840×2160解像度(メインストリーム)3840×2160、2560×1440、2304×1296、2048×1280、080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240視野2.8mm/水平 FOV: 111.4°、垂直 FOV: 58.8°、対角 FOV: 134°、4mm/水平 FOV: 91.5°、垂直 FOV: 46.1°、対角 FOV: 109.6°焦点距離(mm)2.8/4LED【赤外線LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください)保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください)絞りF1.6セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証使用場所屋外シャッタースピード1/3~1/10000秒ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:YesプロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLSフレームレート(メインストリーム)50Hz:1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz:1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw)レンズマウントM12×P 0.5カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動イメージセンサー1/2.7 インチ プログレッシブ スキャン CMOS最低照度(Lux)0.005、0 (IR/白色光あり)