カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
    • 無線/有線LANルーター(10)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • NVIDIA(エヌビディア)(7)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
  • ELSA(エルザ)(1)
  • Optibelt(36)
  • SMC(27)
  • Texas Instruments(22)
  • ホンダ(14)
  • UNIFIX VORTEX(14)
  • 三菱電機(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • BenQ(ベンキュー)(9)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
  • レイ・アウト(9)
  • ANTEC(8)
  • GIGABYTE(ギガバイト)(7)
  • サイバーパワー(6)
  • Dell Technologies(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtx」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター TP-LINK

    AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター

    TP-LINK
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の高速WiFiに対応外部アンテナ搭載:2本の外部アンテナがWiFi電波をしっかりキャッチ、Bluetooth 5.2対応:Bluetooth4.2規格と比べて2倍高速、4倍のカバレッジの便利なBluetoothが利用可能、WPA3対応:最新のセキュリティ規格に対応し、WiFiを安全に利用いただけます、互換性もバッチリ:802.11 ax/ac/a/b/g/n規格にも対応。
    規格IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4GHz、Bluetooth 5.2伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax: 最大1201(動的IP)/11ac: 最大867(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11a: 最大54(動的IP)、【2.4GHz】11ax: 最大574(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11g: 最大54(動的IP)/11b: 最大11(動的IP)周波数(GHz)2.4&5
  • AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINK

    AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機

    TP-LINK
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。
    インターフェースUSB 2.0伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5
  • AX3000 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機 TP-LINK

    AX3000 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機

    TP-LINK
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    Wi-Fi 6(802.11ax)対応のUSBタイプワイヤレスアダプター。最大3000Mbps(5GHz:2402Mbps+2.4GHz:574Mbps)の高速通信を実現。OFDMAとMU-MIMOにより複数デバイスが混在する環境でも効率的な通信が可能。WPA3対応で高いセキュリティを確保。USB 3.0接続でデータ転送も高速。Windows 11/10に対応し、プラグ&プレイで手軽にセットアップ可能。コンパクトなデザインで携帯性にも優れる。
  • AX1800 Mini USB Wi-Fi 6子機 TP-LINK

    AX1800 Mini USB Wi-Fi 6子機

    TP-LINK
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    Wi-Fi 6対応デュアルバンドUSB子機。最大1800Mbps通信対応。MU-MIMOとOFDMAで快適な通信を実現。金メッキコネクタ採用で高耐久。ドライバー内蔵でプラグアンドプレイ対応。USB3.0対応で高速転送。WPA3暗号化対応でセキュリティを強化。Windows 10/11/7/8対応。
    準拠規格IEEE 802.11a/b/g/n/ac/axインターフェースUSB最大データ転送速度(Mbps)(理論値)1800伝送方法IEEE 802.11ax周波数(GHz)5/2.4
  • AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター TP-LINK

    AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター

    TP-LINK
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。超高速トライバンドー 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを提供します。WiFi 6E規格に対応ー 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 ー インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 ー 2本の外部アンテナと磁石付きのベースで最適な設置場所を調整可能です。Bluetooth 5.2 ー Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 ー最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。ハードも進化 ー特製のヒートシンクと金メッキが、排熱を促し安定した動作を保証します。後方互換性 ー 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。
    伝送速度(Mbps)2402(6GHz)+ 2402(5GHz)+ 574(2.4GHz)周波数(GHz)6/5/2.4
  • AX300 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINK

    AX300 Nano USB Wi-Fi 6子機

    TP-LINK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高速 Wi-Fi 6 :最大 287Mbps の通信速度で、 Web ブラウジング・メールのやり取り・ SNS 共有がもっと快適にナノデザイン: PC に挿したままでも邪魔にならず、持ち運びに便利。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、 PC に挿し込むだけですぐに使えるようになります。快適なネット通信: OFDMA と MU-MIMO によって、ご使用の PC で低遅延かつ効率的な Wi-Fi 接続が行えます。シームレスに Wi-Fi シェア:ブリッジモード (AP モード ) を活用すれば、 Wi-Fi ホットスポットに早変わり。複数デバイスとの高速接続が可能になります。
  • AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIeアダプター TP-LINK

    AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIeアダプター

    TP-LINK
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    超高速トライバンド 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを利用可能です。WiFi 6E規格に対応 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 2本の外部アンテナでWiFi電波をしっかりキャッチ。Bluetooth 5.3 Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。後方互換性 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。
  • AX900 Bluetooth 5.3対応ナノUSBWi-Fi子機 TP-LINK

    AX900 Bluetooth 5.3対応ナノUSBWi-Fi子機

    TP-LINK
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    高速接続:最大900Mbps(287Mbps:2.4GHz&600Mbps:5GHz)の11ax Wi-Fiにアップグレード可能です。デュアルバンド対応:2.4GHzと5GHzバンドが柔軟な接続を可能にし、手軽にデバイスを快適なWi-Fi 6にアップグレードします。Bluetooth 5.3:信頼性と安全性が向上したBluetooth 5.3を搭載し、ゲームコントローラー・ヘッドホン・キーボード等とより安定した接続が可能です。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。
  • AX1800 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機 TP-LINK

    AX1800 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機

    TP-LINK
    4,498税込4,948
    1台
    翌々日出荷
    快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps :2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。広範囲をサポート:内蔵アンテナとビームフォーミング技術によって離れた場所からでも安定した接続を実現します。ゲームも快適:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。 USB 3.0対応:USB 2.0と比べて10倍の速度を持つUSB 3.0に対応しています。
  • Wi-Fi 6E子機 AXE5400 ハイパワーUSB 無線LAN TP-LINK

    Wi-Fi 6E子機 AXE5400 ハイパワーUSB 無線LAN

    TP-LINK
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    高速&安定通信 - Wi-Fi 6Eで最大5,400Mbps (6GHz: 2,402Mbps + 5GHz: 2,402Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の通信速度を実現します。トライバンドWi-Fi - 2.4GHz・5GHz・そして6GHzのバンドで、柔軟かつ安定した通信環境を構築できます。 。広いカバー範囲 - ハイパワーアンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験 - OFDMAとMU-MIMOが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。 。高セキュリティ - WPA3暗号化によるデータ保護能力は高く、安心してお使いいただけます。USB 3.0対応 - USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。
    仕様●システム要件:Windows 10/11対応●ワイヤレスモード:インフラストラクチャーモード●延長ケーブルの長さ:1.2m●発信パワー:【6GHz】16dBm (FCC)、【5GHz】15dBm (FCC)、【2.4GHz】15dBm (FCC)●信号レート:【6GHz】11ax: 最大2402Mbps (動的)、【5GHz】11ax: 最大2402Mbps (動的)、11ac: 最大1732Mbps (動的)、11n: 最大400Mbps (動的)、11a: 最大54Mbps (動的)、【2.4GHz】11ax: 最大574Mbps (動的)、11n: 最大400Mbps (動的)、11g: 最大54Mbps (動的)、11b: 最大11Mbps (動的)セット内容Archer TXE70UH本体、かんたん設定ガイド、USB 3.0クレードル寸法(mm)30.5×14.8×111.7動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてくださいLEDステータスアンテナハイパワートライバンドアンテナ×2セキュリティワイヤレスセキュリティ:WEP、 WPA/WPA2/WPA3、 WPA-PSK/WPA2-PSKWi-Fi規格:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
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
"rtx" TP-LINK 【通販モノタロウ】