AX1800 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機

AX1800 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機 - TP-LINK

快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps :2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。広範囲をサポート:内蔵アンテナとビームフォーミング技術によって離れた場所からでも安定した接続を実現します。ゲームも快適:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。 USB 3.0対応:USB 2.0と比べて10倍の速度を持つUSB 3.0に対応しています。

仕様
●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(D):13mm●本体サイズ(H):91mm●本体サイズ(W):30mm●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法:技適マーク未取得●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:適合
本体質量(g)
80
対応OS
Windows 10, 11
インターフェース
USB3.0 (Type-A)
通信速度
AX1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応プロトコル
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04099921Archer TX20U(JP)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする