カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • j5 create(4)
  • SanDisk(サンディスク)(2)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • 因幡電工(1)
  • SUNEAST(サンイースト)(1)
  • JTT(1)
  • HYPER(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • Apacer(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-100-i」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C 9in1ハブ TP-LINKUSB Type-C 9in1ハブTP-LINK
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
【9つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・1Gbps対応のLANポート・UHS-I対応 SDµSDカードスロット・100WのPD対応ポート・データ転送用USB Type-Cポート×1・データ転送用 USB Type-Aポート×3が1つのハブにまとまっています。【4K UHD対応HDMIポート】Type-C経由での映像出力に対応しているデバイスであれば、HDMIモニターに最大4K 60Hzで映像出力が可能です。【安定したギガビット接続】お使いのウルトラブック・Chromebook・ノートパソコン・デスクトップPCの安定した高速イーサネット接続を実現します。【「UHS-I」対応 SDµカードスロット】SDカードやmicroSDカード内のデータを高速で転送(最大104MB/秒)します。microSDとSDカードの同時読み出し/書き込みが可能なため、シームレスにデータを管理できます。【USB Power Delivery対応】 データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大100Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。【5Gbpsの高速データ転送】複数つのUSB 3.0対応ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】Mac OS X El Capitanバージョン10.11.6以上・Windows 11/10/8.1・Linux OS・iPad OS・iOS・Android・Chrome OS・Nintendo OSでドライバー不要のプラグ&プレイでご利用いただけます。
適合認証:CE, FCC, RoHS, HDMI, BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)140.2×43×14.3ポート数9内容UH9120C、かんたん設定ガイド対応OSMac OS X 10.9以上・Windows (7以上)・ Linux OS・iPad OS・iOS・Android・Chrome OS・Nintendo OSインターフェースSD:UHS-I対応(最大104MB/秒)、USB Type-Cポート(5Gbps)×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×3、microSD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、イーサネット:RJ45 LANポート(1Gbps対応)×1、パワーデリバリー(PD):100W PD対応、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1ケーブル180mm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
USB Type-C 7in1ハブ TP-LINKUSB Type-C 7in1ハブTP-LINK
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
【7つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・UHS-I対応 SDµSDカードスロット・100WのPD対応ポート・データ転送用 USB Type-Aポート×3が1つのハブにまとまっています。【超高解像度メディアディスプレイ】4K 60Hz対応のHDMIポートを使って外部モニターに接続することで、高画質でコンテンツを楽しめます。【「UHS-I」対応 SDµカードスロット】SDカードやmicroSDカード内のデータを高速で転送(最大200MB/秒)します。microSDとSDカードの同時読み出し/書き込みが可能なため、シームレスにデータを管理できます。【USB Power Delivery対応】データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wの高出力でフルスピード充電が可能です。15Wはその他のインターフェースでの利用に割り当てられます【5Gbpsの高速データ転送】3つのUSB 3.0対応ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】macOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS・でドライバー不要のプラグ&プレイで利用できます。
適合認証:CE・FCC・RoHS・HDMI・BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)127 × 40 × 12.2ポート数7対応OSmacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS構成UH7021C、かんたん設定ガイドインターフェースPD:100W PD対応ポート×1、SD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、microSD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×3ケーブル18cm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください