カテゴリ
- パソコン/周辺機器(31)
絞り込み
ブランド
- TP-LINK
- BIGM(丸山製作所)(173)
- エスコ(142)
- メディアカバーマーケット(109)
- AWJ(89)
- TRUSCO(41)
- ユキワ精工(38)
- 永田製作所(37)
- GIKEN(川口技研)(35)
- 雅(32)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- ホーザン(27)
- SUS(エスユーエス)(27)
- アルゴファイルジャパン(26)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- LEPLUS NEXT(17)
- ユニックス[建築金物](15)
- レスタス(14)
- ユーエイキャスター(13)
- ブランドをもっと見る
「sg1」の検索結果
特価

5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ
TP-LINK¥2,498税込¥2,7481個当日出荷5-port Desktop Gigabit Switch、5 10/100/1000M RJ45 ports、steel caseポート数5電源出力 9VDC/0.6A(外部電源アダプター)接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.8×98×25最大消費電力(W)3.2 (220V/50Hz)インターフェース5 10/100/1000Mbps ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
8ポート ギガビットデスクトップスイッチ
TP-LINK¥3,298税込¥3,6281個当日出荷8ポート ギガビットデスクトップスイッチ。プラグ&プレイで設定不要。802.1p/DSCP QoSとIGMPスヌーピング機能に対応。金属製筐体&ファンレス設計で、据え置きや壁掛け可能。IEEE 802.3xフローコントロール。Green Ethernet technologyで消費電力を抑制。材質金属ポート数8
5ポート ギガビットデスクトップPoE+スイッチ(PoE++ In 1ポート&PoE+Out 4ポート搭載)
TP-LINK(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷ポート:5x 10Mbps/100Mbps/1Gbps RJ45ポートx5。PoE++ In x1 & PoE+ Out x4:規格ごとにそれぞれ最大66W/47W/21W/9WのPoEバジェットの出力に対応。長距離PoE+:Extendモード を利用することでPoEの伝送距離が最大250mまで拡張可能です。PoEオートリカバリー:接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動することで安定した運用を可能に。金属製筐体:据え置き・壁掛けに対応した金属製筐体を採用。静音動作:ファンレスなので設置場所を選びません。プラグ&プレイ:設定不要で利用可能。PoEで動作:スイッチ自体がPoEで動作するので、ACやDCの電源は不要。材質金属ポート数5電源PoE受電のみ接続方式10/100/100Mbps
6ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+3ポート & PoE++1ポート搭載)
TP-LINK¥8,998税込¥9,8981個当日出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートx6。PoE++ポートx1とPoE+ポートx3に対応し、イーサネットケーブル1本でデータと電源供給が可能。IEEE 802.3af/at/btに準拠。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。PoE+は各ポート最大30W、PoE++ポートは最大60WのPoE出力に対応。全ポート合計64WのPoE出力に対応。拡張(Extend)モードでは最大250mのPoE給電に対応。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。設定不要のプラグ&プレイ。材質金属製ポート数6接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
5ポート ギガビットデスクトップスイッチ
TP-LINK¥2,498税込¥2,7481個欠品中5ポート ギガビットデスクトップスイッチ。プラグ&プレイで設定不要。802.1p/DSCP QoSとIGMPスヌーピング機能に対応。金属製筐体&ファンレス設計で、据え置きや壁掛け可能。IEEE 802.3xフローコントロール。Green Ethernet technologyで消費電力を抑制。材質金属
16ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ
TP-LINK¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷グリーンイーサネット技術により省エネを実現、データ転送を安定させるIEEE 802.3xフロー制御、壁掛けや卓上への配置も可能な金属筐体、設定不要のプラグ&プレイ仕様
5-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch(4PoE+ポート搭載)
TP-LINK¥10,980税込¥12,0781個当日出荷10/100/1000 Mbps RJ45ポート x 5 内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。全PoEポート合計120W供給可能。ネットワークのモニタリング・トラフィックの優先・VLAN・PoEオートリカバリーに対応 かんたん設定。Webベースの管理画面やEasy Smart Configuration Utilityから簡単に設定可能ノイズを出さないファンレスデザイン。
8ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ
TP-LINK1個取扱停止中グリーンイーサネット技術により既存機種より最大82%の電力をセーブすることが可能。スチールハウジング、デスクトップ据置き、または壁掛け可能なデザイン。Plug & Playで設定の必要なし
8ポート 2.5G デスクトップスイッチ
TP-LINK¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷2.5Gマルチギガビットの高速ネットワークにアップグレード。2.5Gのマルチギガビットポートと最大40Gbpsのスイッチング容量が今までのボトルネックを解消、超高速.2.5G対応のNAS・サーバー・ゲーミングPC・WiFi6APに接続すれば4K動画など大きなファイル転送も超高速。ポート数8電源100~240VAC (50/60Hz)接続方式100/1000/2500 Mbps商品タイプスイッチングハブ
5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載)
TP-LINK¥22,980税込¥25,2781個当日出荷10Mbps/100Mbps/1Gbps/2.5Gbps RJ45ポートを5つ搭載。PoE++ポートを4つ備え、電源とデータの供給を1本のケーブルでカバー。IEEE 802.3af/at/bt type3準拠のPD(受電)デバイスに対応。802.1p/DSCP QoSに対応。各PoE++ポートは最大60Wに対応。全PoE++ポート合計で最大123Wに対応。PoEオートリカバリー機能は、応答のないPDデバイスを自動的に再起動することで、PoEデバイスの安定した動作を補助します。プラグ&プレイで利用可能。ポート数5接続方式10Mbps/100Mbps
8ポート PoE(4ポート)イージースマート スイッチ
TP-LINK¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI非対応 金属筐体
5ポート 2.5G デスクトップスイッチ
TP-LINK¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷2.5Gマルチギガビットの高速ネットワークにアップグレード。2.5Gのマルチギガビットポートと最大25Gbpsのスイッチング容量が今までのボトルネックを解消、超高速.2.5G対応のNAS・サーバー・ゲーミングPC・WiFi6APに接続すれば4K動画など大きなファイル転送も超高速。ポート数5電源100~240VAC (50/60Hz)接続方式100/1000/2500 Mbps商品タイプスイッチングハブ
16ポート ギガビット ラックマウントスイッチ
TP-LINK¥10,980税込¥12,0781個欠品中16-port Gigabit Switch、16 10/100/1000M RJ45 ports、1U 19-inch rack-mountable steel case
48ポート ギガビット ラックマウント スイッチ
TP-LINK¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷48ポート搭載ギガビットラックマウントスイッチ。高性能ネットワーク構築に最適で安定した通信を提供。
10-Port GbE Desktop Switch(8x PoE+/1xCombo SFP/RJ45)
TP-LINK¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷【英語パッケージ】8ポート10/100/1000Mbps RJ45 ポート。1ポートCombo(SFP/RJ45)。8個のPoE+ 対応ポートを搭載。革新的な省エネルギー技術により出力電力を最大75%削減。金属筐体
24ポート ギガビット イージー スマート スイッチ
TP-LINK¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷24ポート ギガビット イージー スマート スイッチ仕様【ネットワークメディア】10BASE-T:UTP カテゴリー3/4/5ケーブル(最長100m) EIA/TIA-568 100Ω(最長100m) 100BASE-TX:UTP カテゴリー5/5eケーブル(最長100m) EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m) 1000BASE-T:UTP カテゴリー5/5e/6以上のケーブル(最長100m) EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)【スイッチング容量】48Gbps【QoS機能】ポートベース/802.1p/DSCP プライオリティに対応 4プライオリティキュー対応 レート制限 ストーム制御【L2機能】IGMPスヌーピング V1/V2/V3 静的リンクアグリゲーション ポートミラーリング ケーブル診断 ループ防止【VLAN】最大32個のVLANに同時対応(4K VLAN IDのうち) MTU/ポート/タグ VLAN【伝送方式】ストア&フォワード方式【システム要件】Microsoft Windows(ユーティリティ実行)セット内容TL-SG1024DE/電源コード/設定ガイド/リソースCD/ラックマウントキット/ゴム足寸法(mm)294×140×44ポート数RJ45ポート×24電源AC100~240V、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps最大消費電力(W)13.66(220V/50Hz)インターフェースオートネゴシエーション/オートMDI/MDIXバッファメモリ4.1Mbit設置方法ラックマウント動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90※結露なきことMACアドレス登録数8Kジャンボフレーム10KBプロトコルIEEE 802.3i/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3x/IEEE 802.1q/IEEE 802.1p各種認証FCC/CE/RoHS最大パケット転送能力(Mpps)35.7
10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポート搭載)
TP-LINK¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷ギガビットRJ45ポートx9・ギガビットコンボSFP/RJ45ポートx1搭載、8つのPoE+ポート合計123W※のPoE給電に対応、IEEE 802.3af/at PoE+に準拠し、各ポート最大30Wの給電に対応、最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モード※を搭載し、監視システムに最適、ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保、分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上、PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動、設定不要のプラグ&プレイ、ファンレスデザイン。ポート数10
16ポート ギガビット イージースマートスイッチ
TP-LINK¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷16-Port Gigabit Easy Smart Switch、16 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、1U 13-inch rack-mountable steel case
16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ(PoE+対応ポート8つ搭載)
TP-LINK¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷16-Port Gigabit Desktop/Rackmount PoE+ Easy Smart Switch、16 Gigabit RJ45 ports including 8 PoE+ ports、110W PoE Power supply、PoE Managment、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、Steel caseポート数16
5ポート ギガビット PoE(4ポート) デスクトップ スイッチ
TP-LINK¥6,398税込¥7,0381台8日以内出荷【英語パッケージ 法人限定】5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI対応 金属筐体
10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載)
TP-LINK¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートx9、1000Mbpsコンボ SFP/RJ45ポートx1搭載。PoE++ポートx2とPoE+ポートx6からデータと電力を一本のケーブルで供給。IEEE 802.3af/at/bt準拠のPD(受電)デバイスと接続可能。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに転送。各ポート最大30W(PoE+)および60W(PoE++)のPoE出力に対応。全ポート合計123WのPoE出力に対応。プラグ&プレイで利用可能。拡張(Extend)モードによって最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックを分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保。ポート数10
5ポート ギガビット PoE+(4ポート)EasySmart デスクトップ スイッチ
TP-LINK¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給ポート数5接続方式ギガビット電源供給方式外部電源アダプター
16ポート ギガビット アンマネージド プロ スイッチ
TP-LINK¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷10/100/1000Mbps RJ45ポート x 16、設定不要のプラグ&プレイ、高い要求に答える頑丈な金属製筐体、ユーティリティソフトやウェブUIから管理可能、グリーンテクノロジーが省エネに貢献
18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載)
TP-LINK¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷16x PoE+ ギガビット RJ45 ポート、2x ギガビット RJ45 ポート、2x コンボ ギガビット SFP スロットを搭載。各PoEポート最大30W、全ポート合計250Wを供給可能※。IEEE 802.3af/at規格に準拠したPDと接続可能。設定不要のプラグ&プレイ。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。堅牢な金属筐体と優れた放熱設計により過酷な環境でも利用可能(0-50 ℃)
JetStream 28ポート ギガビット イージースマートスイッチ(24 PoE+ポート搭載)
TP-LINK¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷10/100/1000Mbps RJ45 PoE+ポートx24+SFPスロットx2搭載。最大250WのPoEパワーバジェット(電力供給)に対応し中小企業の監視システム等に最適。優先モードで映像監視のような機密性の高いアプリケーションの安定的な運用をサポート。PoEオートリカバリーによってシステムの自己修復が可能となり、接続デバイスの安定した動作を保証。QoSがスムーズなインターネット体験を提供し、IGMPスヌーピングがIPTVのトラフィックを最適化。電力を賢く管理しスイッチを過負荷から保護。
16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ
TP-LINK¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷16 10/100/1000Mbpsポート。革新的な省エネ技術で電力を節約。学習機能付きのMACアドレス、オートMDI/MDIX 及び オートオートネゴシエーションをサポート。プラグ&プレイ。ポート数16接続方式ギガビット
8ポート ギガビット PoE+ デスクトップ/1Uラックマウント スイッチ
TP-LINK¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷10/100/1000Mbps対応RJ45ポートを8基搭載。データ通信と給電を1本のLANケーブルで行えるPoE+ポートを8基搭載。IEEE802.3af/at規格準拠。各ポート最大30W、合計最大126Wの給電に対応。最大75%の省電力を実現。設定不要のプラグアンドプレイ対応。
ギガ×9/SFP×1 イージースマートスイッチ(PoE+×8)
TP-LINK¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷【英語パッケージ 法人限定】8ポート10/100/1000Mbps RJ45 ポート。1ポートCombo(SFP/ RJ45)。 8個のPoE+ 対応ポートを搭載 。革新的な省エネルギー技術により出力電力を最大75%削減。 金属筐体