カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- TP-LINK
- SMC(31)
- タンガロイ(10)
- ミナトコンセプト(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- サカエ(6)
- サン電子(PC)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- TRUSCO(5)
- リンテックサインシステム(5)
- ハンマーキャスター(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- 住友化学(4)
- CKD(3)
- 日東工器(3)
- LIXIL(3)
- EARTH MAN(2)
- MSTコーポレーション(2)
- エレコム(2)
- ブランドをもっと見る
「tpn」の検索結果

AXE5400 トライバンド マルチギガビット Wi-Fi 6Eルーター
TP-LINK¥19,980税込¥21,9781個当日出荷WiFi 6E:新しい6GHzバンドが利用可能となったことで、より広い帯域幅・高速接続・低遅延を実現します。トライバンド:合計で最大5.4Gbps(2402Mbps + 2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、快適な通信環境をサポートします。マルチギガ対応:2.5Gbps WAN/LANx1&1Gbps WAN/LANポートx1&ギガビットLANポートx3を搭載し、お家の環境やニーズ合わせて柔軟に活用できます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。VPNクライアント機能:ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。TP-Link HomeShield:セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMesh互換:EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。高い互換性:WiFi 6Eだけでなく全WiFi世代と互換性があり Amazon Alexaとも連携可能です。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。
ギガビットVPNルーター
TP-LINK¥31,980税込¥35,1781個当日出荷デュアルバンドWi-Fi 5GHz 2402Mbps + 2.4GHz 574Mbps対応。ギガビットポートx6搭載 ギガビットSFP WAN/LANポートx1 + ギガビットRJ45ポートx5で高速な有線接続を実現。Omadaメッシュ対応 大規模ネットワークにも最適なシームレスで便利なネットワークが構築可能。集中型管理 クラウド接続・Omadaアプリで、より効率的にネットワーク管理。広いエリアをカバー 外部アンテナx3を搭載し、広範囲に安定したWi-Fi環境をお届け。高セキュリティVPN IPSec/SSL/Wireguard/PPTP/L2TP VPNにより、快適で安心なリモート接続を確立。
SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router TL-R605
TP-LINK¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷【英語パッケージ】IPsec/PPTP VPN プロトコルに対応 同時に最大 20 本の IPsec VPN トンネルと 16 本の PPTP VPN トンネルに対応 SPI ファイアウォールと DoS 攻撃の防御により、既知のインターネット攻撃からネットワークを保護 4KV の優れた避雷により、お使いの環境を安全に維持
Omada 10G VPNルーター
TP-LINK¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷集中型クラウド管理。クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利。WANポートとWAN/LAN 10GE SFP+ポートが広大な帯域幅を提供。光ファイバーとRJ45を介した複数回線のロードバランスによるユーティライゼーションの向上。エンタープライズ標準のSSL/IPSec/PPTP/L2TP VPN & OpenVPN/L2TP over IPSec VPNに対応しており、拠点や在宅勤務での利用に最適。
Omada マルチギガビットVPNルーター
TP-LINK¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷Omada マルチギガビットVPNルーター。2.5G WANと2.5G WAN/LANポートを搭載。2.5G RJ45・ギガビットファイバー・ギガビットRJ45を組み合わせて複数のWANを利用可能。エンタープライズレベルのSSL/IPSec/GER/PPTP/L2TP VPN & OpenVPNに対応。ZTP(ゼロタッチプロビジョニング)・クラウド一元管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能を利用可能。クラウドアクセス及びOmadaアプリで集中管理が可能。ファイアウォール・DoS保護・IP/MAC/URLフィルタリングなどに対応。
SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router
TP-LINK¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷【英語パッケージ】OmadaSDN対応、1 Fixed Gigabit SFP WAN Port、1 Fixed Gigabit RJ45 WAN Port、2 Fixed Gigabit RJ45 LAN Ports、2 Changeable Gigabit RJ45 WAN/LAN Ports、IPsec/PPTP/L2TP を含む複数の VPN プロトコルに対応しており、VPN をより柔軟に設定可能