カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,758)
  • 農業機械(2,712)
  • エンジン工具(1,135)
  • カー用品(829)
  • 作業服(500)
  • パソコン/周辺機器(429)
  • バイク純正部品(422)
  • 船舶用品・漁業資材(392)
  • 清掃用品(377)
  • 制御機器(297)
  • 電気材料(248)
  • 機構部品(201)
  • トラック純正部品(193)
  • 自動車純正部品(156)
  • バイク部品(99)
  • オフィス家具(99)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 建築金物(52)
  • 学童・教育用品(52)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 家電(45)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 電動工具(38)
  • メカニカル部品(31)
  • 安全標識(30)
  • 切削工具(25)
  • 作業工具(17)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 安全保護具(14)
  • 物流用品(11)
  • 日用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 自転車部品(10)
  • 医療(9)
  • 事務用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 溶接用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防災用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 手袋(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 農具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)

「tsh」の検索結果

関連キーワード
11,621件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールセット TSH430 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH430

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(52点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。 ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
    質量(kg)15.1差込角(mm)12.7セット商品数52収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ツールセット TSH4509 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH4509

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(53点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
    質量(kg)17.7差込角(mm)12.7セット商品数53ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • トラック昇降ステップ TSH 長谷川工業

    トラック昇降ステップ TSH

    長谷川工業(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    翌日出荷
    荷台やあおりに掛けるだけ!安全に昇降できるステップ。折りたたんで収納できるコンパクト設計。TSH-4043,4074は横幅ワイドなため。両足で立つことが可能
    用途トラック荷台の昇り降りに付属品滑り止めシート(15×2.5cm、裏面:両面テープ)×2材質アルミ厚さ(cm)21.6(収納時)最大使用質量(kg)100
  • スマートフォン用モノラルハンズフリー TSH36SMK 多摩電子

    スマートフォン用モノラルハンズフリー TSH36SMK

    多摩電子
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    着信時にワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。遮音性に優れた密閉型(カナル型)イヤホン。
    ケーブル長(m)約1.3コード種類クリップ付イヤホン形状カナル型
  • ツールセット TSH330 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH330

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(54点組)
    当日出荷から5日以内出荷
    産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。 ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。 スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。
    質量(kg)12.7差込角(mm)9.5セット商品数54収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • TSPカプラ TSH型(ホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSH型(ホース取付用)

    日東工器
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • ツールセット TSH330 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH330

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット
    6日以内出荷
    数量限定生産ラズベリー仕様、産業機械、自動車整備向けに工具を厳選したセットです。
    用途各種産業機械メンテナンス用。仕様V形3段式メタルケース高さ(mm)240奥行(mm)220差込角(mm)9.5間口(mm)433入組点数54
  • トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Cタイプ 岩田製作所

    トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Cタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。
    材質耐油TPE色黒適合板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSH TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSH

    TRACO POWER
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TSHシリーズ. 超小型SMDパッケージ 1 kV入出力間絶縁 高精度のピン配置 245 ℃までのリフローはんだ温度(IPC/JEDEC J-Std-020C規格準拠)取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSOIC最低温度(℃)-40
  • トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Aタイプ

    岩田製作所
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。
    材質耐油TPE色黒適合板厚(mm)1.2~2.4RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6
  • トリムシール(一体成型)TSHシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所

    トリムシール(一体成型)TSHシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE

    岩田製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
    用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCタイプ全長(m)50表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/7.0RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.2~2.4
  • TSH-20用替えソケット trad

    TSH-20用替えソケット

    trad
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷
  • トリムシール(一体成型)TSHシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所

    トリムシール(一体成型)TSHシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE

    岩田製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
    用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAタイプ全長(m)50表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/7.0RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.2~2.4
  • TSH82搭載 SparkFunオペアンプモジュール SPARKFUN

    TSH82搭載 SparkFunオペアンプモジュール

    SPARKFUN
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
  • (純正パーツ)17 エクスセンス C3000MHG 03750/*105 スプール組  【03750/10TSH 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)17 エクスセンス C3000MHG 03750/*105 スプール組 【03750/10TSH 】

    SHIMANO(シマノ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • Y型洗濯ピンチ TRUSCO

    Y型洗濯ピンチ

    TRUSCO
    ¥399税込¥439
    1セット(20個)
    当日出荷
    丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
    用途洗濯用に。トラスコ品番855-2572材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線幅(mm)65色ブルー/ホワイト高さ(mm)90質量(g)185タイプ竿ピンチ入数(個)20寸法(幅W×高さh)(mm)65×902018年トラスコ掲載ページ9 0190
  • スプリングフック TRUSCO

    スプリングフック

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類スナップフック表面処理ユニクロメッキ
  • テープカッター<カルカット> 替刃 コクヨ

    テープカッター<カルカット> 替刃

    コクヨ(7件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    カルカット(T-SM100)用の専用替刃です。 約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
    適合機種T-SM100、T-SM110、T-SM111材質ステンレス繰り返し・詰め替え対応
  • トラックシート補修粘着テープ TRUSCO

    トラックシート補修粘着テープ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷
    トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
    用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
  • スーパーハードボックス TRUSCO

    スーパーハードボックス

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
    色ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
  • マグネットジャンボ缶ホルダ 1本用 TRUSCO

    マグネットジャンボ缶ホルダ 1本用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    直径70mmまでの缶製品が収納可能です。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。(TSH-400のみ)
    用途缶の保管、整理に。トラスコ品番836-4778材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール幅(mm)140質量(kg)0.58高さ(mm)180奥行(mm)95最大荷重(kg)2.52018年トラスコ掲載ページ1 1181
  • ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付 エレコム

    ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、 8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 ・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 ・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 ・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 ・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 ・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
    用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。 スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。 パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。 薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。セット内容排熱用ゴム脚×2材質ABS、スチール色ブラック質量(g)約840耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時適合サイズ~15.6インチノートパソコン
  • 計量カップ(口付き) TRUSCO

    計量カップ(口付き)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
    材質ステンレス(SUS304)タイプ口付き取手付き
  • 吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング

    TOZEN(トーゼン)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
    形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • ストレッチフィルムホルダー TRUSCO

    ストレッチフィルムホルダー

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    グリップが長いので握りやすく作業がはかどります。 小型のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。 グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。
    仕様3インチ紙管用トラスコ品番301-2701材質ポリプロピレン(PP)質量(g)246グリップ長さ(mm)100本体寸法(mm)奥行80本体寸法(mm)高さ207質量(g/セット)246本体寸法(mm)幅80寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×80×80繰り返し・詰め替え対応
  • 防音パネル(屋内用) TRUSCO

    防音パネル(屋内用)

    TRUSCO
    ¥58,980税込¥64,878
    1本
    当日出荷
    軽量防音パネル(TSP・TSHタイプ)に使用可能な高さ1800の支柱のみです。
    用途防音パネル用支柱として付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ材質アルミ押出材質量(kg)3.6
  • マグネットスプレー缶ホルダ TRUSCO

    マグネットスプレー缶ホルダ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
    用途缶の保管、整理に。
  • 防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO

    防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット

    TRUSCO
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。エンドタイプの自立使用可能な支柱セット品です。
    用途TSP、TSHタイプ防音パネルのエンド用支柱として。材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプエンドタイプ
  • 石頭ハンマー用木柄(くさび付) TRUSCO

    石頭ハンマー用木柄(くさび付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    付属品くさび2個質量(g)170種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー頭部幅(mm)25.5頭部高さ(mm)16
  • シート紐 TRUSCO
    グリーン
    グレー
    ブルー
    ホワイト

    シート紐

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1セット(100本)
    当日出荷
    耐候性・耐水性に優れたポリエチレン製です。
    用途足場や仮設シート類などの連結に。材質ポリエチレン(PE)標準幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1637
  • ひも付洗濯ピンチ TRUSCO

    ひも付洗濯ピンチ

    TRUSCO
    ¥419税込¥461
    1セット(30個)
    当日出荷
    ヒモ付なので竿・ロープに取り付けたまま使用でき、洗濯物の移動が簡単です。ヒモが縮まりますので、風などで横ズレしにくいです。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。ヒモ付なので竿・ロープに取り付けたまま使用でき、洗濯物の移動が簡単です。ヒモが縮まりますので、風などで横ズレしにくいです。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。
    用途洗濯用に。トラスコ品番855-2571幅(mm)40色ブルー/ホワイト高さ(mm)62質量(g)174タイプ小型ピンチ入数(個)302018年トラスコ掲載ページ9 0190
  • シューズトレー TRUSCO

    シューズトレー

    TRUSCO
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    ロッカー内のシューズの泥汚れ防止に使用できる横幅です。靴の取り出しがしやすいように手前側の高さが低くなっています。
    用途ロッカーやシューズボックスの泥汚れ防止に。オフィス内で履き替える靴の置き場としてトラスコ品番244-2484材質PP樹脂高さ(mm)30奥行(mm)331間口(mm)240
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷
    いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • タッピングスクリュー NTB

    タッピングスクリュー

    NTB(21件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    色、サイズ、形状などが選べる、国産ニ輪車に対応するタッピングスクリュー
  • ステンレスポット TRUSCO

    ステンレスポット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304を使用していますので、耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単です。 容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選べます。
    仕様フタ付材質ステンレス(SUS304)
  • テンションスプリングフック TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    テンションスプリングフック

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥1,178税込¥1,296
    1個
    当日出荷
    ドラムブレーキやオートバイのマフラーなどに使用されるスプリング着脱専用のテンションスプリングフックです。持ち手が握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。フックに引っ掛かりやすい先端形状です。
    質量(g)50寸法L(mm)166寸法L1(mm)110寸法D(mm)6寸法W(mm)64
  • 消防標識 TRUSCO

    消防標識

    TRUSCO
    ¥459~税込¥505~
    1枚
    当日出荷
    責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
    材質塩化ビニール質量(g)42取付方式テープ縦(mm)300横(mm)100取付け方法裏面両面テープ付
  • ステンレススプリング蝶番 TRUSCO

    ステンレススプリング蝶番

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
  • SparkFun Configurable OpAmp Board - TSH82 SPARKFUN

    SparkFun Configurable OpAmp Board - TSH82

    SPARKFUN
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun TSH82 Configurable OpAmp Board was designed to give you the best combination of performance and flexibility that we could achieve by giving you two gain stages, each one independently accessible on the header pins. Each stage is natively configured as an inverting amplifier that can also be strung together to expand the capabilities of the TSH82 from STMicroelectronics. With the use of the jumpers on the back of the board, you can configure each stage for non-inverting operation, differential input, and DC input coupling.。Electrically speaking, both stages on this board are identical. The default configuration is inverting with a gain of -4.7 with a bandwidth of almost 10MHz. Input signals are AC coupled, possess an input impedance of 10K with a low frequency cutoff of 15.9Hz. Outputs are also DC coupled, so don't forget to add a capacitor to the output if you're running a single-ended supply and need to strip out the DC component. The board will also operate with a single-ended DC power supply of 4.5V to 12V, or a bipolar supply from +/-2.25V to +/-6V.。On the back of the board you'll find 10 solder jumpers that can be used to change the board's performance, but nothing there needs to be changed to use it in it's default state.。Get Started With the Configurable OpAmp Board Guide
    アズワン品番67-0420-03
  • フットスイッチ H形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ H形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(14件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ABS樹脂タイププッシュ式動作力7.5N(0.8kgf)