カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • エレコム(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • カシムラ(1)
  • トヨタ(1)
  • ORICO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ub500 plus」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth 5.3対応ハイパワーUSBアダプター TP-LINK

    Bluetooth 5.3対応ハイパワーUSBアダプター

    TP-LINK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    Bluetooth 5.3対応:より安定した通信を実現、快適な接続:PCとBluetoothデバイス間でスムーズにデータ転送、高性能アンテナ搭載:使用環境に合わせて角度調整が可能、対応OS:Windows 11/10/8.1/7。
  • AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINK

    AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機

    TP-LINK(3件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
    伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
  • AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ TP-LINK

    AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
    伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的))伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
  • Bluetooth 5.3 ナノUSBアダプター TP-LINK

    Bluetooth 5.3 ナノUSBアダプター

    TP-LINK
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    8日以内出荷
    Bluetooth 5.3 :ナノUSBアダプターがさらに進化して登場 ワイヤレス接続 :BluetoothデバイスとPC間で、より安定した通信が可能に ナノサイズ :持ち運びに便利な超小型サイズながらも、高いパフォーマンスを発揮 対応OS:Windows 11/10/8.1/7に対応
    寸法(mm)14.8×6.8×18.9対応OSWindows 11/10/8.1/7対応動作湿度(%)10~90(結露を避けてください)保存湿度(%)5~90(結露を避けてください)Bluetooth5.3動作温度範囲(℃)0~40
  • AC600 Nano 無線LAN子機 TP-LINK

    AC600 Nano 無線LAN子機

    TP-LINK
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    8日以内出荷
    高速Wi-Fi 11acに対応した合計600Mbps(200Mbps:2.4GHz & 433 Mbps:5GHz)の高速Wi-Fiにアップグレード、デュアルバンド対応 2.4GHzと5GHzに対応しているので高い互換性と優れた無線性能をフレキシブルに発揮、ナノデザイン 目立つことなく、持ち運びの邪魔にもなりません、対応OS Windows 10/8.1/8/7/とMac OS Xに対応、セキュリティ 64/128ビット WEP・WPA/WPA2・WPA-PSK/WPA2-PSK 暗号化規格に対応。