AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタのレビュー

平均満足度1.00(1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ TP-LINK

802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 54038785
2026-05-03
用途: トラクターGPS自動操舵
農・林・水産業

topcon ではrtk受信出来ない認識もしない
tp-link の違うモデルのみ可能で何故かは不明