カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
    • 無線/有線LANルーター(11)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • エレコム(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • 3R(スリーアール)(2)
  • Lazos(3)
  • トヨタ(1)
  • サンワサプライ(3)
  • ラトックシステム(2)
  • アズワン(1)
  • ウェルコムデザイン(2)
  • StarTech.com(44)
  • ブロードウォッチ(37)
  • ASUS(エイスース)(30)
  • オーハウス(17)
  • NEXTEC(16)
  • SPARKFUN(9)
  • KEMET(8)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](5)
  • Polycom (ポリコム)(5)
インターフェース
  • USB(3)
  • その他(1)
伝送方法
  • IEEE802.11a(3)
  • IEEE802.11ac(3)
  • IEEE802.11ax(1)
  • IEEE802.11b(3)
  • IEEE802.11g(3)
  • IEEE802.11n(3)
周波数(GHz)
  • 2.4(5)
  • 5(5)
準拠規格
  • IEEE802.11a(1)
  • IEEE802.11ac(1)
  • IEEE802.11b(1)
  • IEEE802.11g(1)
  • IEEE802.11n(1)
伝送速度(Mbps)
  • 433(1)
  • 867(1)
  • 1201(1)
433・867・1201
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wifi usb」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINKAX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機TP-LINK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。
インターフェースUSB 2.0伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5
AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINKAC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機TP-LINK(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ TP-LINKAC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタTP-LINK
2,898税込3,188
1個
当日出荷
802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的))伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機 TP-LINKAC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機TP-LINK
2,298税込2,528
1個
当日出荷
AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機。 合計1300 Mbps-最大400Mbps(2.4GHz)と867Mbps(5GHz)でリンク可能です(実測値ではありません)。 デュアルバンド対応-幅広く使われている2.4GHz WiFiと高速な5GHzに対応しており、環境を問わず柔軟に利用できます。
周波数(GHz)2.4/5インターフェースUSB
AC600 Bluetooth 4.2対応ナノUSB Wi-Fi子機 TP-LINKAC600 Bluetooth 4.2対応ナノUSB Wi-Fi子機TP-LINK
2,498税込2,748
1個
当日出荷
最大600Mbps(200Mbps:2.4GHz&433Mbps:5GHz)の11ac WiFiにアップグレード可能です。2.4GHzと5GHzに対応し、柔軟な接続性とより快適なWiFi接続を提供します。 お持ちのPCでBluetooth接続も楽しめるようになります。ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。WiFiはWindows 11/10/8.1/8/7、BluletoothはWindows 11/10/8.1/7とそれぞれ互換性があります。 WEP・WPA/WPA2/WPA3・WPA-PSK/WPA2-PSK・WPA3-SAE暗号化に対応しています。
インターフェースUSB 2.0周波数(GHz)2.4/5無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11a,IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b
AC600 Nano 無線LAN子機 TP-LINKAC600 Nano 無線LAN子機TP-LINK
1,698税込1,868
1台
翌日出荷
高速Wi-Fi 11acに対応した合計600Mbps(200Mbps:2.4GHz & 433 Mbps:5GHz)の高速Wi-Fiにアップグレード、デュアルバンド対応 2.4GHzと5GHzに対応しているので高い互換性と優れた無線性能をフレキシブルに発揮、ナノデザイン 目立つことなく、持ち運びの邪魔にもなりません、対応OS Windows 10/8.1/8/7/とMac OS Xに対応、セキュリティ 64/128ビット WEP・WPA/WPA2・WPA-PSK/WPA2-PSK 暗号化規格に対応。
AX1800 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機 TP-LINKAX1800 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機TP-LINK
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。広範囲をサポート:内蔵アンテナとビームフォーミング技術によって離れた場所からでも安定した接続を実現します。ゲームも快適:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。USB 3.0対応:USB 2.0と比べて10倍の速度を持つUSB 3.0に対応しています。
VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトWi-Fiカメラ TP-LINKVIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトWi-FiカメラTP-LINK
30,980税込34,078
1個
当日出荷
細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
インターフェースRJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート×1
Wi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター TP-LINKWi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーターTP-LINK
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
WiFiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWiFi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。9214MbpsトライバンドWiFi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。2.5Gポート×5:2.5Gbps WANポート×1と2.5Gbps LANポート×4を搭載し、ご契約のネット回線やデバイスのポテンシャルを最大限に高めます。もっと届く:独自のWiFi最適化+最適配置されたアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWiFi環境を構築することも可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば手軽にセットアップや管理が可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバーアタックから守ります。互換性もばっちり:全WiFi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。
仕様●DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●EasyMesh:互換性あり●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグ VLAN●NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP●QoS:端末ごとのQoS●USB対応:USB 3.0×1、(対応フォーマット)NTFS、 exFAT、 HFS+、 FAT32、(機能)FTPサーバー、メディアサーバー、Samba サーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)●VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP、v6プラス、DS-Lite●クラウドサービス:ファームウェアの自動アップデート、TP-Link ID、DDNS●ゲストネットワーク:6GHz ゲストネットワーク×1、5GHz ゲストネットワーク×1、2.4GHz ゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ボタン:電源オン/オフボタン、Wi-Fiオン/オフボタン、LEDボタン、WPSボタン、リセット (初期化) ボタン●HomeShield 保護者による制限:プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN×1、2.5Gbps LAN×4●管理:Tetherアプリ、Web管理画面 (GUI)●高度な機能:MLO (Multi-Link Operation)、320MHzチャンネル、4K-QAM、Multi-RU、EasyMesh、Alexa&Googleアシスタント対応、IoTネットワークセット内容Archer BE550本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)76×231.7×203電源12V 3.3A動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください動作モードルーターモード、ブリッジモード (アクセスポイントモード)プロセッサー高性能CPUネットワークタイプ【セキュリティ】SPIファイアウォール、アクセスコントロール、IP & MACバインディング、アプリケーション層ゲートウェイ、HomeShield セキュリティ:リアルタイムIoT 保護、悪意のあるサイトのブロック、侵入防止システム、DDoS攻撃の防止、ホームネットワークスキャナーWi-Fi【性能】トライバンド:最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます、2×2 MU-MIMO:複数のMU-MIMO対応クライアントと同時に通信します、OFDMA:複数の対応クライアントと同時に通信します、エアタイムフェアネス:帯域の過度な占有を制限することによりネットワーク効率を向上させます、DFS:電波干渉の少ないDFS帯を利用できます、6ストリーム:デバイスをより多くの帯域幅に接続させます【暗号化】WPA、WPA2、WPA3、WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)【範囲】4LDK:最適配置内蔵アンテナ×6、複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします、ビームフォーミング、クライアントに無線信号を集中させ【範囲を拡大します、高性能FEM、送信パワーを改善し信号範囲を強化します【速度】6GHz:5760Mbps(802.11be)、5GHz:2880Mbps(802.11be)、2.4GHz:574Mbps(802.11ax)
BE19000 トライバンドWi-Fi 7ルーター TP-LINKBE19000 トライバンドWi-Fi 7ルーターTP-LINK
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
WiFiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWiFi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。19GbpsトライバンドWiFi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。デュアル10Gポート:10Gbps WANポートx1+10Gbps LANポートx1+ギガビットポートx4+USB 3.0ポートx2と豊富なインターフェースを搭載し、大容量ファイルの転送やダウンロード・シームレスなストリーミング・快適なオンラインゲーム等が楽しめます。もっと届く:独自のWiFi最適化+最適配置された10本のアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることて、シームレスなメッシュWiFi環境を構築することも可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバーアタックから守ります。互換性もばっちり:全WiFi世代と幅広いインターネットサービスプロバイ。
AC600 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINKAC600 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機TP-LINK
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
802.11ac/a/n/b/g 5dBiハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯150Mbps 3年保証
AX300 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINKAX300 Nano USB Wi-Fi 6子機TP-LINK
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
高速 Wi-Fi 6 :最大 287Mbps の通信速度で、 Web ブラウジング・メールのやり取り・ SNS 共有がもっと快適にナノデザイン: PC に挿したままでも邪魔にならず、持ち運びに便利。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、 PC に挿し込むだけですぐに使えるようになります。快適なネット通信: OFDMA と MU-MIMO によって、ご使用の PC で低遅延かつ効率的な Wi-Fi 接続が行えます。シームレスに Wi-Fi シェア:ブリッジモード (AP モード ) を活用すれば、 Wi-Fi ホットスポットに早変わり。複数デバイスとの高速接続が可能になります。