TRUMETER

TRUMETERのページです。TRUMETERは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Trumeter アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 TRUMETERTrumeter アワーカウンタ パネル取り付け 6桁TRUMETER
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter アワーカウンタ 埋込型 6桁 TRUMETERTrumeter アワーカウンタ 埋込型 6桁TRUMETER
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電流計 Trumeter AC , DCタイプ TRUMETERデジタル電流計 Trumeter AC , DCタイプTRUMETER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
電流タイプ = AC , DC高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 53mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = 0 → 5Aシリーズ = APM-AMPすべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルAMPメータ. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルAMPメータは、1000 Aまでの電流トランスと組み合わせて使用するための5 A直接電流測定入力を備えています。 また、最小値と最大値の両方を設定できるプログラマブル棒グラフスケールを備えており、必要なスケールを設定できます。 AMPメータのセットポイントはアラーム付きなので、重大なポイントに達したときにそれを簡単に知ることができます。 このメータのディスプレイは、必要に応じて、色の変更、点滅、警報器メッセージの変更、又はこの3つの組み合わせをプログラムできます。 このデジタルメータは、値がセットポイントを上回ったとき、下回ったとき、最大値と最小値の間にあるとき、又は範囲を外れたときに作動するようにプログラムすることも簡単にできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40目盛りの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) ダイナミックバックライトカラー - 明るさと色をユーザーが調整可能 広視野角 精度: 1 % 5 A直接入力 カスタム警報器 最小 / 最大値表示範囲 2つの独立したアラームセットポイント 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護. モデル. ; 815-8312 815-8312 ネガティブLCDディスプレイ ; 815-8315 815-8315 ポジティブLCDディスプレイ ; 815-8318 815-8318 出力付きポジティブLCDディスプレイ ; 815-8321 815-8321 出力付きネガティブLCDディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter アワーカウンタ パネル取り付け 8桁 TRUMETERTrumeter アワーカウンタ パネル取り付け 8桁TRUMETER(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電流計 Trumeter 4桁 AC, DC LCD TRUMETERデジタル電流計 Trumeter 4桁 AC, DC LCDTRUMETER
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様電流タイプ:AC , DC 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:4 、 アナログ効果:模擬アナログディスプレイ 、 深さ:53mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:60℃ 、 測定範囲:0 → 5A 、 すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルAMPメータ. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルAMPメータは、1000 Aまでの電流トランスと組み合わせて使用するための5 A直接電流測定入力を備えています。 また、最小値と最大値の両方を設定できるプログラマブル棒グラフスケールを備えており、必要なスケールを設定できます。 AMPメータのセットポイントはアラーム付きなので、重大なポイントに達したときにそれを簡単に知ることができます。 このメータのディスプレイは、必要に応じて、色の変更、点滅、警報器メッセージの変更、又はこの3つの組み合わせをプログラムできます。 このデジタルメータは、値がセットポイントを上回ったとき、下回ったとき、最大値と最小値の間にあるとき、又は範囲を外れたときに作動するようにプログラムすることも簡単にできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40目盛りの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) ダイナミックバックライトカラー - 明るさと色をユーザーが調整可能 広視野角 精度: 1 % 5 A直接入力 カスタム警報器 最小 / 最大値表示範囲 2つの独立したアラームセットポイント 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護. モデル. 815-8312 815-8312 ネガティブLCDディスプレイ 815-8315 815-8315 ポジティブLCDディスプレイ 815-8318 815-8318 出力付きポジティブLCDディスプレイ 815-8321 815-8321 出力付きネガティブLCDディスプレイRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネル電流計 Trumeter 4桁 DC LCD 68×68mm TRUMETERデジタルパネル電流計 Trumeter 4桁 DC LCD 68×68mmTRUMETER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:53mm 、 メータ確度:0.5 % 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:60℃ 、 メータタイプ:電子 、 APMデジタルCTメータ. Trumeter APMメータは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APM CTメータは、外部電流トランスと使用すれば、最高で10000 Aの電流を測定できます。 カスタム警報器、セットポイント、ダイナミックバックライトなどの幅広い機能も備えています。 プログラマブルスケールとカスタム警報器を使用すれば、ユーザーの希望どおりに重要なパラメータを正確に表示するようにメータを調整できます。 2つの出力を使用して、CTメータをプロセス内の他のシステムに接続できます。したがって、このメータは、単なるディスプレイを超える機能性を発揮します。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40目盛りの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) ダイナミックバックライトカラー - 明るさと色をユーザーが調整可能 広視野角 5A CT入力 カスタム警報器 表示範囲の最大値と最小値 2つの独立したプログラマブルなアラームセットポイント 2つの個別のプログラマブル出力 アナログモニタ出力: 4-20 mA PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護
Trumeter 電子カウンタ LCD パネル取り付け、基板実装 TRUMETERTrumeter 電子カウンタ LCD パネル取り付け、基板実装TRUMETER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:3 V dc 、 カウントモード:インパルス 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ピン 、 リセット方法:電気仕様 、 桁の数:4 、 取り付けタイプ:パネル取り付け、基板実装 、 出力/インタフェース:パルス 、 桁の高さ:10 mm 、 バックライト:あり 、 最大カウント周波数:10kHz 、 表示範囲:0 → 9999 、 最大温度:+50℃ 、 すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. 10 mm、リセット機能付き4桁カウンタ. ハウジング一体のスプリングクリップ x 2を使用して簡単に取り付けできるリセット可能カウンタ. 1/32 DINハウジング - 24 x 48 mm コンタクトクロージャパルスなどの低速信号をカウント 先頭のゼロを省略 単一の5極プラグコネクタ経由で背面に接続 カウント入力: N/Oコンタクト / オープンコレクタ、ネガティブエッジトリガ、しきい値電圧0.7 V、最大18 V カウント最大周波数10 Hz、パルス最短長25 ms リセット入力: カウント入力と同様RoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter デジタルパネルメータ LCD APMシリーズ TRUMETERTrumeter デジタルパネルメータ LCD APMシリーズTRUMETER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter デジタルパネルメータ LCD TRUMETERTrumeter デジタルパネルメータ LCDTRUMETER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter シャントメータ DC 4桁 LCD TRUMETERTrumeter シャントメータ DC 4桁 LCDTRUMETER
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:4 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 深さ:52mm 、 桁の高さ:12 mm 、 メータ確度:0.1 % 、 アナログ効果:デジタル 、 最小温度:-10℃ 、 メータタイプ:電子 、 最大温度:60℃ 、 承認:CE, cUL, cULus, UL 、 APMシャントメータ. Trumeter APMメータは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 このAPMシャントメータは、正確なDC電流測定を必要とするさまざまな用途に最適です。 プログラマブルスケール及びカスタム警報器を利用すると、ユーザーの希望どおりに重要なパラメータを正確に表示されるようにメータを調整できます。 2つの出力を使用して、シャントメータをプロセス内の他のシステムに接続できます。したがって、このメータは、単なるディスプレイを超える機能性を発揮します。. 特長と利点:. 大型4桁、12 mmディスプレイ バックライトの色が動的に変化 バックライトの輝度と色をユーザーが調整可能 広視野角 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) カスタム警報器 2つの独立したアラームセットポイント 2つの独立した出力 PCのUSBポートに接続するだけの使いやすいソフトウェア 入力範囲: 0-1 V dc アナログモニタ出力: 4-20 mA IP65等級(フロントパネル). 用途. 海上 レジャー 原材料処理 電源 負荷バンク 充電システムRoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter カウンタ LCD 8 パネル取り付け シリーズ TRUMETERTrumeter カウンタ LCD 8 パネル取り付け シリーズTRUMETER
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:10 → 240 V ac、5 → 110 V dc●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:端子●リセット方法:外部●桁の数:8●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:ダウン , アップ●桁の高さ:9 mm●バックライト:あり●測定範囲:0 → 9999999●セルフパワー型LCDタイマ. セルフパワー型タイマには、バッテリ寿命が10年で8桁の高コントラストLCDディスプレイが備わっています。 このタイマは、多くの用途で使用できるように設計されており、ねじ留め端子が備わっているので迅速な配線が可能です。. 8桁(9 mm) LCDディスプレイ バッテリ寿命: 10年 透明ポリカーボネートケース 最小コンタクトクロージャ時間 - 1秒 4種類のタイミングモード 時間のアップ / ダウン 外部リセット入力 IP65保護RoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter カウンタ LCD 7 (Annunciators Icon), 8 (Figure) パネル取り付け 6300シリーズ TRUMETERTrumeter カウンタ LCD 7 (Annunciators Icon), 8 (Figure) パネル取り付け 6300シリーズTRUMETER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:3.6 V電池●カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:端子台●リセット方法:手動、リセットなし、リモート●表示桁数:7 (Annunciators Icon), 8 (Figure)●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:2 (警報器アイコン) mm、8 (図) mm●カットアウト高さ:22.6mm●LCDカウンタ - 6300シリーズ. 6300シリーズの電子LCDカウンタには、シンプルな8桁積算カウンタのモデルや、大きなプロセスを制御する多くの機能を備えたモデルがあります。 これらのLCDカウンタは、堅牢なプラスチック製ハウジング入りで、NEMA 4X保護を備えています。. 反射型8桁LCDディスプレイ 4つのカウンタタイプ 寿命が15年以上の内部バッテリ オプションのフロントパネルプログラミングによる、柔軟なRediアラートやプリセットカウンタ機能 プリセット機能 NEMA4X及びIP66等級RoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter カウンタ LCD 10kHz 8 基板実装 7400シリーズ TRUMETERTrumeter カウンタ LCD 10kHz 8 基板実装 7400シリーズTRUMETER
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:2.6 → 3.4 V dc●カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●リセット方法:外部、ネガティブエッジトリガ、プッシュボタン●桁の数:8●取り付けタイプ:基板実装●出力/インタフェース:CMOS●カウント方向:双方向●桁の高さ:8 mm●最大カウント周波数:10kHz●承認:CE、CSA、cUL、UL●LCD積算カウンタ - 7400AS. 基板取り付け用の、プッシュボタン付き8桁LCD双方向積算カウンタです。 この基板取り付けカウンタは、外部の3 V dc電源で動作し、電気リセットが付いています。. 8桁高コントラストLCD文字 カウント範囲: 0 → 99999999 供給電圧: 2.6-3.4 V dc リモートリセット機能 先頭のゼロをブランキング 最大10 kHzのパルスの加算 / 減算カウント 内蔵デバウンス回路で低速コンタクトクロージャ入力RoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter カウンタ LCD 10kHz 8 パネル取り付け 7110シリーズ TRUMETERTrumeter カウンタ LCD 10kHz 8 パネル取り付け 7110シリーズTRUMETER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:ねじ●リセット方法:外部、手動、ネガティブエッジトリガ、プッシュボタン●桁の数:8●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:CMOS●桁の高さ:7 mm●最大カウント周波数:10kHz●カットアウト高さ:22.5mm●LCD積算カウンタ - 7110DIN. 8桁LCD積算カウンタは、内蔵のリチウムバッテリで駆動します。 カウンタのフロントパネルにはリセット用のプッシュボタンがあります。これは配線接続又は外部コンタクトクロージャを使用して有効又は無効にできます。. 7 mm、8桁LCDディスプレイ カウント: 最大10 kHz コンタクトクロージャ / オープンコレクタ低速カウント入力、内蔵デバウンス回路付き 固定: 付属のベゼルでフロントパネル、又は背面取り付けクリップ IP65(フロントパネルのみ) 予想バッテリ寿命: 10年以上RoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter カウンタ LCD 10kHz 6 パネル取り付け、基板実装 TRUMETERTrumeter カウンタ LCD 10kHz 6 パネル取り付け、基板実装TRUMETER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:2.6 → 3.4 V dc●カウントモード:周波数●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:ロジック●接続タイプ:リード●リセット方法:外部●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル取り付け、基板実装●カウント方向:双方向●桁の高さ:6 mm●最大カウント周波数:10kHz●カットアウト高さ:22mm●ミニチュアLCD積算カウンタ - 7000AS. 7000ASシリーズは、最小限の電力要件向けに設計されたミニチュア6桁LCD積算カウンタです。 双方向カウンタで方向入力ピンがあります。このカウンタは基板実装やパネル取り付け(ベゼル付属)に適しています。. 6桁(6 mm) LCDディスプレイ 双方向カウント 最大カウントパルス周波数: 10 kHz 外部リセット入力 999999表示の次は0にリセット 供給電圧: 2.6-3.4 V dc 高電圧DC電源から給電可能 IP40保護RoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter カウンタ LCD 10kHz 6 パネル取り付け TRUMETERTrumeter カウンタ LCD 10kHz 6 パネル取り付けTRUMETER
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:10 → 26 V dc, 85 → 265 V ac 、 カウントモード:パルス 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:ねじ 、 リセット方法:自動、手動、リモート 、 桁の数:6 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 出力/インタフェース:リレー 、 カウント方向:双方向 、 バックライト:あり 、 最大カウント周波数:10kHz 、 動作温度 Min:-10℃ 、 LCDプリセットカウンタ(プリスケーラ付) - 7932シリーズ. この多機能な、プリスケーラ付きカウントアップ又はカウントダウン事前設定カウンタには、広範な革新的新機能及び便利な機能があります。 想像力を駆使し高水準で設計されたこのカウンタは、1ユニットでカウント機能とタイミング機能を併せ持ちます。. 2行、6桁 高可視性スーパーツイストLCDディスプレイ メニュー駆動ディスプレイでシンプルなプログラミング 標準DINハウジング バックライトプログラム可能: ON、OFF、AUTO 電源なしで40年間のデータ保持 最大3箇所までプログラム可能な小数点位置 動作電圧: 85-265 V ac又は10-26 V dc 光絶縁低速及び外部REST入力 広範な事前スケーリング 出力リレー接点定格: 5 A 出力は、プログラム可能なパルス幅でラッチ又はパルスに設定可能 IP65保護RoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter カウンタ LCD 10kHz 6 パネル取り付け シリーズ TRUMETERTrumeter カウンタ LCD 10kHz 6 パネル取り付け シリーズTRUMETER
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:10 → 26 V dc, 85 → 265 V ac 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 リセット方法:自動、電気、手動 、 桁の数:6 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 カウント方向:双方向 、 桁の高さ:7 mm 、 バックライト:あり 、 最大カウント周波数:10kHz 、 動作温度 Min:-10℃ 、 LCDプリセットカウンタ(プリスケーラ付) - 7922シリーズ. この汎用プリセットLCDカウンタは、高度な設定が可能で、プリスケーラ、矩形入力、及びEEPROMデータストレージを備えています。 ディスプレイは、あらゆる角度から見ることができる視認性に優れたバックライト付きスーパーツイストLCDです。そのため、このカウンタは、あらゆる用途に最適です。 カウントはメインディスプレイに表示され、プリセット値は下のディスプレイに表示されます。. メニュー駆動ディスプレイでシンプルなプログラミング 2行6桁、視認性に優れたスーパーツイストLCDディスプレイ オン / オフ / 自動に設定可能なバックライト 矩形入力 / 単方向入力、デュアルプリセット / シングルプリセット(バッチプリセット併用)を構成 電源なしで40年間のデータ保持 最大3箇所までプログラム可能な小数点位置 85-265 V ac又は10-26 V dcで動作 12 V dc出力でセンサを駆動(AC給電時) 幅広いプリスケール機能 光絶縁入力 出力リレー接点定格: 5 A 出力は、プログラム可能なパルス幅でラッチ又はパルスに設定可能 IP65 DINケースRoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter アワーカウンタ 埋込型 8桁 TRUMETERTrumeter アワーカウンタ 埋込型 8桁TRUMETER
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter アワーカウンタ パネル取り付け 7 (Annunciators Icon), 8 (Figure)桁 TRUMETERTrumeter アワーカウンタ パネル取り付け 7 (Annunciators Icon), 8 (Figure)桁TRUMETER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルカウンター Trumeter 6桁 TRUMETERメカニカルカウンター Trumeter 6桁TRUMETER
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
メカニカルカウンター Trumeter 5桁 TRUMETERメカニカルカウンター Trumeter 5桁TRUMETER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
APM-VOLT-APO TRUMETERAPM-VOLT-APOTRUMETER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
APM-VOLT-ANO TRUMETERAPM-VOLT-ANOTRUMETER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter 電圧測定用デジタルパネルメータ AC , DC LCD 12→ 24 V ac/dc APM-VOLT-APO TRUMETERTrumeter 電圧測定用デジタルパネルメータ AC , DC LCD 12→ 24 V ac/dc APM-VOLT-APOTRUMETER
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
電流タイプ AC DC表示桁数 4ディスプレイのタイプ LCD高さ 68mm幅 68mm奥行き 53mm電源電圧 12→ 24 ac/dc精度 0.01アナログ効果 模擬アナログディスプレイ動作温度 Min -10℃動作原理 電圧計動作温度 Max +60℃測定範囲 0 600 ac, → 600V dcすべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルパネル電圧計. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルパネル電圧計は、フレキシブルな電圧測定入力により、AC及びDCの両方の電圧を測定できます。 また取り付けが簡単で、AC又はDC信号は自動的に検知され、入力範囲は600 dc又は528 acです。 この電圧計には簡単にプログラムできるスケールが備わっており、独自の仕様に合わせて棒グラフのスケールを設定できます。 また15の設定が内蔵されており、中央のゼロ点、プラス及びマイナスのスケールをプログラムできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) バックライトの輝度、カラー、強度をユーザー調整可能 精度: % 広視野角 カスタム警報器 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 2つの独立したアラームセットポイント 入力範囲: 00-600 dc、0-528 ac 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護
RoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter 電圧測定用デジタルパネルメータ AC , DC LCD 12→ 24 V ac/dc APM-VOLT-ANO TRUMETERTrumeter 電圧測定用デジタルパネルメータ AC , DC LCD 12→ 24 V ac/dc APM-VOLT-ANOTRUMETER
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
電流タイプ AC DC表示桁数 4ディスプレイのタイプ LCD高さ 68mm幅 68mm奥行き 53mm電源電圧 12→ 24 ac/dc精度 0.01アナログ効果 模擬アナログディスプレイ動作温度 Min -10℃動作原理 電圧計動作温度 Max +60℃測定範囲 0 600 ac, → 600V dcすべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルパネル電圧計. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルパネル電圧計は、フレキシブルな電圧測定入力により、AC及びDCの両方の電圧を測定できます。 また取り付けが簡単で、AC又はDC信号は自動的に検知され、入力範囲は600 dc又は528 acです。 この電圧計には簡単にプログラムできるスケールが備わっており、独自の仕様に合わせて棒グラフのスケールを設定できます。 また15の設定が内蔵されており、中央のゼロ点、プラス及びマイナスのスケールをプログラムできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) バックライトの輝度、カラー、強度をユーザー調整可能 精度: % 広視野角 カスタム警報器 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 2つの独立したアラームセットポイント 入力範囲: 00-600 dc、0-528 ac 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護
RoHS指令(10物質対応)対応