TURCKのページです。TURCKは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在41件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
取り付けプレート Turck 位置決めエレメント 6mmシャフト、Ri-QR24誘導型エンコーダTURCK
リレーソケット DINレール 14TURCK
リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプTURCK
センサー コネクタ M8 RCPT 4POS ケーブルTURCK
センサー コネクタ M12 RCPT 5POSTURCK
クロージャ/ダスト キャップ M12 コネクタTURCK
センサー コネクタ M8 プラグ 3POS ケーブルTURCK
センサー コネクタ 5 ポジション M12TURCK
センサー CONN 7/8インチ RCPT 4POS ケーブルTURCK
クロージャーキャップ EUROFAST M12 センサー CONNATURCK
エンコーダコレット Turck 位置決めエレメント Ri-QR24誘導型エンコーダTURCK
Turck リレーソケット C7シリーズTURCK
Turck ケーブル M12 メスTURCK
Turck インクリメンタル形 インクリメンタル 1024TURCK
誘導型センサ Turck ブロック形 検出範囲 8mm フランジ取り付けTURCK
取り付けプレート Turck 位置決めエレメント 14mmシャフト、Ri-QR24誘導型エンコーダTURCK
取り付けクランプ TurckTURCK
取り付けキット Turck 取り付けキット デュアルセンサTURCK
取り付けキット Turck 作動キット デュアルセンサTURCK
プログラミングモジュール Turck ティーチアダプタTURCK