オスジャック XLRメス 5mVAN DAMME7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NP3X ステレオジャック及び Neutrik NC3FXX メス XLR で終端しています。ケーブルの長さは 5 m ですマイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用します 外部ジャケットの改良により、ゼロ以下の温度でもケーブルの柔軟性を維持できます ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●CN1:オスジャックです●CN2:XLRメス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8447アズワン品番65-7461-70