カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • 三木プーリ(58)
  • コガネイ(38)
  • KTC(31)
  • PANDUIT(パンドウイット)(14)
  • パーティクルプラス(6)
  • ISO(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
  • 廣杉計器(5)
  • コクヨ(4)
  • ピカコーポレイション(3)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(3)
  • 城東テクノ(3)
  • トーグ安全工業(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • ELPA(2)
  • オークラ輸送機(2)
  • 大見工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psl-1」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトセット PROMOTE(プロモート)

    LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトセット

    PROMOTE(プロモート)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    翌々日出荷
    使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。ストラップ付で携帯に便利。明るさ700lm(全光束1mあたり)
    用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに仕様発光面:片面発光/単列LED長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2電源(V)100消費電力(W)80光源色昼光色5000K明るさ(Lm)700耐衝撃IK10エコロジー商品省エネ
  • スネークライト(片面シングル)セット PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(片面シングル)セット

    PROMOTE(プロモート)
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット
    3日以内出荷
    片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:片面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.5長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)95光源LED2835-144D/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1000(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト(両面シングル)セット PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面シングル)セット

    PROMOTE(プロモート)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    3日以内出荷
    両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.8長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)140光源LED2835-120Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1400(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト(両面ダブル)セット PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面ダブル)セット

    PROMOTE(プロモート)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    3日以内出荷
    両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/並列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)2長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)180光源LED2835-180Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1800(全光束1m当たり)IP等級65連結最大40mまで
  • スネークライト電源コード(PSL10MS/MW/MTW)用 PROMOTE(プロモート)

    スネークライト電源コード(PSL10MS/MW/MTW)用

    PROMOTE(プロモート)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
  • LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット PROMOTE(プロモート)

    LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO セット

    PROMOTE(プロモート)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    翌々日出荷
    使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)。ストラップ付で携帯に便利。明るさ1000lm(全光束1mあたり)
    用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに付属品スネークライトPRO(10m)・電源コード(ON/OFFスイッチ付)・ストラップ仕様●増設用LED型式:PSL10M-PRO-EX●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10質量(kg)2.8長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2電源(V)100光源LED 2835 180LED/m色温度(K)昼光色5000明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)防水性IP65(相当)電球の種類LED連結最大50m(5本)エコロジー商品省エネ
  • スネークライト(片面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(片面シングル)ライトのみ

    PROMOTE(プロモート)
    ¥8,898税込¥9,788
    1巻
    3日以内出荷
    片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:片面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト(両面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面シングル)ライトのみ

    PROMOTE(プロモート)
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    3日以内出荷
    両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで
  • スネークライト(両面シングル)ライトのみ PROMOTE(プロモート)

    スネークライト(両面シングル)ライトのみ

    PROMOTE(プロモート)
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻
    3日以内出荷
    両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
    仕様発光面:両面発光/並列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大40mまで
  • LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO 増設用 PROMOTE(プロモート)

    LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライトPRO 増設用

    PROMOTE(プロモート)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)
    用途プロモート LEDスネークライトPRO専用の増設(延長)用のLEDライトです。仕様●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10●適合スネークライト:PSL10M-PRO長さ(m)約 LEDライト10光源LED 2835 180LED/m色温度(K)昼光色5000明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり)防水性IP65(相当)電球の種類LED連結最大50m(5本)エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明カテゴリ