カテゴリ
- 作業工具(77)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 作業服(11)
- 安全保護具(6)
- 電動工具(6)
- 測定用品(4)
- 研磨材(4)
- マスク(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- PROMOTE(プロモート)
- RECOM(1)
- omron(オムロン)(3,541)
- 工進(6,825)
- メディアカバーマーケット(1,125)
- ホンダ(539)
- Aratas(旧:omron)(376)
- ニトムズ(287)
- BROADCOM(223)
- サンドビック(210)
- StarTech.com(209)
- PROMARINE(プロマリン)(160)
- TAKEGAWA(武川)(141)
- PETROMAX(ペトロマックス)(87)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(79)
- Comfortable Electronic(COMF)(72)
- SANDVIK(63)
- エレコム(58)
- MICROCHIP(57)
- ブランドをもっと見る
「rom」の検索結果

超強力ピックアップツール トルネード
PROMOTE(プロモート)(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。全長(mm)約850材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(シャフト)SUS304
45cm壁掛け工場扇 羽根
PROMOTE(プロモート)(6件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450Cハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)樹脂
マルチルーターセット
PROMOTE(プロモート)(50件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個質量(kg)セット重量:約2.15(ケース含む)消費電力(W)130定格電圧(V)100定格電流(A)1.3絶縁方式二重絶縁構造本体径(mm)58
超硬ロータリーバー
PROMOTE(プロモート)¥489~税込¥538~1本当日出荷から翌々日出荷超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
送風機 ポータブル 5mダクト付
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥24,800税込¥27,2801セット翌日出荷ダクト5m付き(320mmx5m)です。用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)320/520回転数(min-1[r.p.m])2800/3300本体質量(kg)11風量(m3/min)64/77圧力範囲(Pa)245/294
SMG式ソーラーセンサーライト
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます用途●効果的な防犯対策に!セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ寸法(mm)170×180×340質量(g)約670保護等級IP65バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400使用場所屋外耐用年数(年)3~4人感センサー範囲:上下50~60°/左右100~110°
ステンレスコンビネーションレンチ
PROMOTE(プロモート)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷から3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機)
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥19,900~税込¥21,890~1台当日出荷本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。周波数(Hz)50/60電源単相100V定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)ハネ枚数7
充電式LED投光器
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。付属品USB充電コード、取扱説明書材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂質量(g)約450全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7電池寿命約500回放充電充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4400充電方式USB-A/出力5V(別売)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8エコロジー商品省エネ
ステンレス氷のう
PROMOTE(プロモート)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷いつでもどこでもひんやり快適。持ち運べるスティックタイプノ氷のう。保温力に優れた真空断熱構造。夏は氷のう冬は湯たんぽにステンレスボトルの水筒として。氷のう素材はやさしい肌触りのシリコーン素材。持ち運びに便利なストラップ付。用途熱中症対策に瞬間冷感容量(mL)140質量(g)213寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×187耐熱温度(℃)シリコンゴム100(湯たんぽ)耐冷温度(℃)シリコンゴム-20(氷のう)素材胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)・内でん:ステンレス鋼・本体:パッキン:シリコンゴム・キャップ:ポリプロピレン
マグネット付 ミニレベル
PROMOTE(プロモート)¥799税込¥8791個当日出荷プラスチック製で錆びない、磁石付き携帯型水平器。V溝加工付なので、パイプも測定可能です。用途DIY・パイプの測定や、鉄鋼作業等に寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×約45×約20
フレキシブルダクトホース
PROMOTE(プロモート)¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。用途ポータブルファン用材質PVC長さ(m)ダクト:5
エアマイクログラインダー
PROMOTE(プロモート)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷切り粉が飛散しない排気方式用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ。機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなど。付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ×1個、軸付砥石(円筒型 Φ8)×1個、エアーホース(約1.8m)軸径(Φmm)3全長(mm)135最高回転数(min-1[r.p.m])58000本体質量(g)235使用空気圧力(MPa)0.64空気消費量(m3/min)0.057コレットサイズ(mm)3本体径(mm)16
ネールハンマー グラスファイバー柄 8オンス
PROMOTE(プロモート)¥799税込¥8791個当日出荷片側が釘抜きになっています。箱屋ハンマーの西洋版用途木工作業に種類ネイルハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール主な用途大工作業
ピックアップツール ハイパワーマグネット
PROMOTE(プロモート)¥679税込¥7471本当日出荷強力マグネットで1.5kgの重量を楽々引きあげる!スマートなペンシルタイプ用途手の届かない箇所の小物部品等のピックアップに材質SUS304寸法(mm)約128~640全長(mm)約640
充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー
PROMOTE(プロモート)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷ブラシレスモーター採用。風速31m/s。バッテリー容量4000mAh。回転速度137500rpm。ハイパワーで業界最高スペック。クリーナーユニット付。セット内容:ダスター本体x1・集塵ダクトx1・集塵フィルターx1・隙間ノズルx1・ブラスノズルx1・USB-Type-Cx1・収納袋x1・グリップラベルx2・取扱説明書x1用途ブロワ・エアーダスターとして。火起こし、洗車時の水の吹き飛ばし、パソコンなどのおそうじに大活躍材質(本体)ABS樹脂電圧(V)DC7.4回転数(min-1[r.p.m])弱62000/中86000/強114000/ターボ137500電源内蔵リチウムイオンバッテリー 4000mAh本体寸法(mm)130×82×35本体質量(g)300使用時間(分)弱70・中70・強19・ターボ11風速(m/s)弱10・中16・強20・ターボ31バッテリー容量(Ah)4充電電流(A)2(2.5Aまで)充電時間(時間)2~3(2Aの場合)
防爆丸型バルブハンドル
PROMOTE(プロモート)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途各種バルブの回転作業や開閉作業に使用します。材質ベリリウム銅合金
防爆マイナスドライバー
PROMOTE(プロモート)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途ネジを締めたり緩めたりします。先端形状マイナス
SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型
PROMOTE(プロモート)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用。昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます。夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅。ソーラー充電式で月々の電気代1円。夜間は人感センサーにより強力発光!。明暗センサーにより昼間は点灯しません。不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!。簡単取付!配線不要!電池交換不要!用途効果的な防犯対策に!セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ寸法(mm)195×215×100質量(g)520電圧(V)3.7/1800mAh保護等級IP65充電時間(時間)(薄曇り)6~8耐用年数(年)3~4人感センサー範囲:上下50~60°、左右100~110°
樹脂製折り畳み式運搬車 コンビニエントボギー 200kg積
PROMOTE(プロモート)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷軽くて丈夫、800x500サイズの樹脂製台車、最大積載荷重は200kgです。前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで、接触面の保護とスムーズな進行を実現しております。ローラーバンパーにより立てたまま転がして横移動が可能です。騒音対策に静音キャスターを使用しております。折り畳みハンドル仕様です。寸法(mm)車体:800×500車輪径(Φmm)100高さ(mm)押手:915荷台寸法(幅)(mm)500荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策静音キャスター
3.6V LED付充電ドリルドライバー
PROMOTE(プロモート)¥3,898税込¥4,2881セット欠品中ピストル型からストレート型にワンタッチで変形が出来る。USBケーブルで充電が出来る。(充電アダプターは付いていません。ビットなどの付属品が豊富です。LEDライト付きで暗がりでも便利です。用途日曜大工や家具の組立などに便利です。電圧(V)3.6最大トルク(N・m)5回転数(min-1[r.p.m])200(正逆回転)バッテリー容量(mAh)1300(Li-ion電池)本体質量(kg)0.4付属品USB充電ケーブル(USB電源は別売り)タイプ2WAY(ピストル型/ストレート型)チャック能力(mm)六角対辺6.35充電時間(時間)3~5(※USB電源の電流によって変わります※1A以下のものをご使用ください。)電池残量表示3色ランプ表示トルク調整6+1段階調節充電方式USB充電式ライト機能LEDライト
ケーブルタイ(黒)屋外用
PROMOTE(プロモート)¥129~税込¥142~1袋当日出荷電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋外用材質ナイロン66(UL規格合格品)色黒入数(本)100
ケーブルタイ(白)屋内用
PROMOTE(プロモート)¥97~税込¥107~1袋当日出荷から翌々日出荷電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋内用材質ナイロン66(UL規格合格品)色白入数(本)100
防爆プラスドライバー
PROMOTE(プロモート)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途ネジを締めたり緩めたりします。先端形状プラス
ステンレス強力ラジオペンチ
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷サビに強い用途機器の組立、修理等に仕様ソフトカバー付グリップ寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2
セフティグラス(ブラック)
PROMOTE(プロモート)¥599税込¥6591個当日出荷顔にぴったり密着しずれにくい形状です。スポーティーなデザインです。 傷つきにくく、くもり止めレンズ仕様の為ストレスフリーで作業頂けます。 テンプルを4段階に伸ばせるので頭部の形状に合わせ調節可能です。用途グラインダー作業、研磨・研削作業等で使用する保護メガネ形状一眼型レンズ色ブラック機能防曇、防傷材質(レンズ)ポリカーボネイト製
ステンレスモンキーレンチ
PROMOTE(プロモート)¥7,598~税込¥8,358~1丁当日出荷から3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
防爆テストハンマー
PROMOTE(プロモート)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途叩いたときの反響音で対象物の状態を調べるためのハンマーです。全長(mm)286サイズ150g質量(g)240材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)98頭径(mm)13
防爆ケレンハンマー
PROMOTE(プロモート)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途摩擦や衝撃を加えても火花が出ないハンマーです。全長(mm)278サイズ150g質量(g)300材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)100頭径(mm)19×19
防爆ラチェットハンドル
PROMOTE(プロモート)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途正転と逆転の切り替えでボルトやナットを連続して回すことができます。全長(mm)240質量(g)550差込角(mm)12.7
六角棒レンチ リング付 8本組
PROMOTE(プロモート)¥269税込¥2961セット当日出荷持ち運びに便利なリング付!用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業にセット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0mm材質カーボンスチール先端形状六角サイズ規格ミリ
ドリルセット ハイス 19PC
PROMOTE(プロモート)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷先端にシンニング加工(3mm以上)を施していますので喰い付きがよい用途薄鉄板の穴あけにセット内容1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0(mm)材質高速度鋼(HSS)